カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建材・エクステリア(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ks22gp」の検索結果

PF管コネクタ (Gタイプ)防水型
未来工業(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!用途ミラフレキ専用
PF管コネクタ (Gタイプ)
未来工業(42件のレビュー)¥89~税込¥98~1個ほか当日出荷から5日以内出荷接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。用途ボックスとPF巻との接続に使用します
凹凸面の接着補修用 ハイクイック
セメダイン(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(50g)ほか当日出荷から翌々日出荷5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。 垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。 5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。 すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。用途【1.】コンクリート・ブロックの補修に適しています。 例:ひび割れたコンクリート塀の補修、欠けたブロックの穴埋め・欠損補修、駐車場や外構の破損部分の応急補修 【2.】金属・外装部品の固定・補修に適しています。 例:ぐらつく金属フェンスの補修、門扉や手すり部品の接着、屋外機器(ポスト・表札・看板)の取付け 【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 例:外壁タイルの剥がれ補修、玄関・階段タイルの再接着、【3.】タイル・石材の接着・剥がれ補修に適しています。 【接着できるもの】 以下の素材の組み合わせにおける接着に適しています。 金属、コンクリート、モルタル、タイル、木材、硬質プラスチック 【接着できないもの】 ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムなど成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール可使時間(分)5以内改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50外観主剤:白色、硬化剤:灰色質量混合比1:1(主剤:硬化剤)完全硬化時間1時間引張剪断強度(N/mm2)17.7T型剥離強度(N/mm)0.4粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
カップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から翌日出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。仕様Oリング付色ベージュ
ステンレス片サドル
昭和コーポレーション¥159税込¥1751個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
コネクタ( PF管用)
未来工業¥139~税込¥153~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
支柱(Nasta Box +POST)
NASTA(ナスタ)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷【こちらは”支柱”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。材質アルミニウム質量(kg)1.9(1本あたり)色木目色ウォールナット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1693×75仕上PVC+アクリルフィルム
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無
NASTA(ナスタ)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】右勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無
NASTA(ナスタ)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無
NASTA(ナスタ)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装色(本体)ホワイト
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付
NASTA(ナスタ)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。その他LED照明あり材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×96.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明付
NASTA(ナスタ)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。その他LED照明あり材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×96.2勝手【インターホン】右勝手仕上粉体塗装