カテゴリ

  • 制御機器(84)
  • オフィス家具(50)
  • バイク純正部品(44)
  • 卓上消耗品(40)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 電気材料(26)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 空圧工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 物流用品(12)
  • 厨房用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 研磨材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 防犯用品(10)
  • 作業服(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • 医療(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksa」の検索結果

関連キーワード
600件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSA コネクタ(めす) イハラサイエンス

    KSA コネクタ(めす)

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状コネクタ接続ねじ種類Rc
  • ハーネス フロント (1KSA) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KSA)

    MAZDA(マツダ)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
  • (1KSA-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KSA-)コントロール ユニット

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • コネクタ(めす) KSA イハラサイエンス

    コネクタ(めす) KSA

    イハラサイエンス
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
    サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
  • (00044)KSA ELECTRO 三菱ふそう

    (00044)KSA ELECTRO

    三菱ふそう
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • (00044)KSA ELECTR 三菱ふそう

    (00044)KSA ELECTR

    三菱ふそう
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
  • RLBXAC KSA-65W サン電子(PC)

    RLBXAC KSA-65W

    サン電子(PC)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    付属品取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミ

    トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用

    トヨトミ(3件のレビュー)
    869税込956
    1個(10g)
    当日出荷
    適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, KSA916YTA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, KSA916YTA

    onsemi
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -800 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -120 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 900 mW。最小DC電流ゲイン = 120。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -120 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 1 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -50 mA, KSA992FBU onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -50 mA, KSA992FBU

    onsemi
    3,898税込4,288
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor寸法4.58 x 3.86 x 4.58mmピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120最大パワー消費(mW)500最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-120トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-50トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン300, 430最大動作周波数(MHz)1
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, KSA1013YTA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, KSA1013YTA

    onsemi
    3,198税込3,518
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-160最大パワー消費(mW)900最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6最大コレクタ-ベース間電圧(V)-160トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-1トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン160最大動作周波数(MHz)1
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, KSA940TU onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, KSA940TU

    onsemi
    4,598税込5,058
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 25 W。最小DC電流ゲイン = 40。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -150 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V。最大動作周波数 = 4 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 9.9 x 4.5 x 9.2mm。小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, KSA916YTA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, KSA916YTA

    onsemi
    2,898税込3,188
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120最大パワー消費(mW)900最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5最大コレクタ-ベース間電圧(V)-120トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)-800トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン120最大動作周波数(MHz)1
  • KSAシリーズ 電動アクチュエータ(制御系部品) CKD

    KSAシリーズ 電動アクチュエータ(制御系部品)

    CKD
    9,598税込10,558
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • 作業台 木製 KSAシリーズ アズワン

    作業台 木製 KSAシリーズ

    アズワン
    149,800税込164,780
    1台
    25日以内出荷
    木製フレームタイプの作業台です。
    材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ本体木製
  • 金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン

    金属センサー感知可能バンド

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    839税込923
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • ストップすきま風 光

    ストップすきま風

    (21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
  • 作業台 ホワイト天板タイプ mm KSAシリーズ アズワン

    作業台 ホワイト天板タイプ mm KSAシリーズ

    アズワン
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷
    ホワイト天板・木製フレームタイプの作業台です。
    材質【天板】セルロン【エッジ】PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ本体木製
  • キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き エレコム

    キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き

    エレコム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。
    計測範囲0~3000g最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g電源DC4.5V 単4形乾電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30質量(g)約230(乾電池を含まず)精度保証温度(℃)13~33セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)保証期間1年間計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク機能【自動電源OFF】○(約2分間)適合地域9拠点(あり)食品衛生法対応
  • セラミック天板作業台 KSAシリーズ アズワン

    セラミック天板作業台 KSAシリーズ

    アズワン
    189,800税込208,780
    1台
    35日以内出荷
    天板の表面材に耐薬性・耐熱性に優れ、抗ウィルス・抗菌作用のあるセラミックを使用した作業台です。
    材質【天板】セラミック、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ本体木製
  • スポットエアコン 自動首振り ナカトミ

    スポットエアコン 自動首振り

    ナカトミ
    94,800税込104,280
    1台
    翌々日出荷
    より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
    用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1材質スチール・樹脂質量(kg)37電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振りタンク容量(L)4コード長さ(m)電源:約2定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)首振あり騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5冷媒HFCR32(封入量:287g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
  • 差し込み式プレート用ケース 日本緑十字社

    差し込み式プレート用ケース

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
    材質スチール仕様裏面テープ付
  • 台所用スポンジソフト3個組 アイセン

    台所用スポンジソフト3個組

    アイセン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    泡立ち水キレが良く、耐久性に優れたキッチンスポンジ。
    材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×57×33本体質量(g)30適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • カクピタS 日動電工

    カクピタS

    日動電工
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。 テープ付は接着剤不要で施工できます。 テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
    材質本体/硬質塩化ビニル全長(mm)260
  • 差し込み式プレート 日本緑十字社

    差し込み式プレート

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    779税込857
    1組(6枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硬質エンビ
  • 鋼板仕上げ面粗さ標準片 日本金属電鋳

    鋼板仕上げ面粗さ標準片

    日本金属電鋳(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1組(2枚)
    当日出荷
    本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
    用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-Sサンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ寸法(mm)標準片:25×35本体寸法(mm)176×46×2
  • 台所用スポンジソフト アイセン

    台所用スポンジソフト

    アイセン(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    泡立ち水キレが良く、耐久性に優れたソフトスポンジ。
    材質ナイロン不織布(特殊粒子加工)、ポリウレタンフォーム寸法(mm)120×57×33本体質量(g)10適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • 赤沼式海水比重計 安藤計器製工所

    赤沼式海水比重計

    安藤計器製工所
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
    全長(mm)300
  • ミニ削り器Wシャープナーパック トンボ鉛筆

    ミニ削り器Wシャープナーパック

    トンボ鉛筆
    169税込186
    1個
    当日出荷
    色指定不可電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    539税込593
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • 収納フック 光

    収納フック

    (3件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    フック部分は収納タイプなので、使用しない時邪魔になりません。
    耐荷重(kg)1.5(ビス使用時)0.2(テープ使用時)仕様ビス止め式付属品ビス2本、テープ1枚材質ABS樹脂質量(g)19縦(mm)49横(mm)15
  • ステンレス A型シンブル 水本機械製作所

    ステンレス A型シンブル

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます仕様JIS2802準拠材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプJIS2802準拠種類シンブル表面処理(本体)バレル研磨
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • 無地サンドイッチボックス/クラフト-1(50枚) HEADS(ヘッズ)

    無地サンドイッチボックス/クラフト-1(50枚)

    HEADS(ヘッズ)
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)
    当日出荷
    仕様食品対応/内側のみ全面PE貼り(耐油・耐水)材質クラフト紙、ポリエチレン、窓:PET(透明)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×120
  • フロストドライデシケーターBG アズワン

    フロストドライデシケーターBG

    アズワン
    215,000税込236,500
    1台
    当日出荷
    除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)荷姿完成品温度センサーバンドギャップ温度センサ湿度センサー静電容量式湿度センサ運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)(棚板)50解氷方式DCファン送風による解氷到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
  • ミニ鉛筆削り Wシャープナー トンボ鉛筆

    ミニ鉛筆削り Wシャープナー

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    鉛筆と色鉛筆で削り分けができるミニ削り器「Wシャープナー」。 シンプルなデザインで壊れにくく、長くお使いいただけます。
    仕様普通刃:色鉛筆用、大型刃:鉛筆用
  • カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPY

    カクピタ (二重天井用ケーブル支持材

    JAPPY
    999税込1,099
    1パック(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
...