カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「kshj10×10-02」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
  • コガネイ ショックアブソーバ用サイドマウント コガネイ

    コガネイ ショックアブソーバ用サイドマウント

    コガネイ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。 独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。 全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。 グラム単位からトン単位までサポート。
  • ショックアブソーバ コガネイ

    ショックアブソーバ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
    タイプKSHJ使用温度範囲(℃)0~60取付金具取付金具なしナットストッパナットなし偏角(°)1以下最高作動頻度(min-1)90
  • クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイ

    クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ

    コガネイ
    6,026税込6,629
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
    使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
  • 調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 小型 ボタン付

    エニダイン
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
    仕様ボタン付き構造調整式
  • ショックアブソーバ (RBC~) SMC

    ショックアブソーバ (RBC~)

    SMC(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
  • ショックアブソーバKSHシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHシリーズ

    コガネイ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
  • ショックアブソーバー用フート金具 SMC

    ショックアブソーバー用フート金具

    SMC
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RBシリーズのフート取付金具対応が可能です。
    材質/仕上アルミニウム合金/硬質黒色アルマイト
  • ショックアブソーバ (RB-~) SMC

    ショックアブソーバ (RB-~)

    SMC(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
  • ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ コガネイ

    ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 ガイド機構を内蔵!軽量・コンパクト・高剛性!食品機械仕様H1グレードも選択可能。
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • 調整型ショックアブソーバ 小型 エニダイン

    調整型ショックアブソーバ 小型

    エニダイン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    RoHS指令対応品 調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。 ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
    仕様ボタン無し構造調整式
  • ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHEシリーズ

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
  • ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHAシリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
  • ショックアブソーバKSHPシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHPシリーズ

    コガネイ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
  • 純正交換用ショックアブソーバ オリジナル MONROE(モンロー)

    純正交換用ショックアブソーバ オリジナル

    MONROE(モンロー)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC

    ショックアブソーバ RBシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
    仕様基本形
  • ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~) SMC

    ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ~)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
  • ショックアブソーバー KITACO

    ショックアブソーバー

    KITACO(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
    調整方法(プリロード)カム式5段