カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 事務用品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-a4」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
A4 溝入れインサート A4G-U-GMN ケナメタルA4 溝入れインサート A4G-U-GMNケナメタル
39,980税込43,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMCパイロット・ポペットタイプ VP744SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
ウェハーキャリア KT-3002シリーズ ミライアルウェハーキャリア KT-3002シリーズミライアル
55,980税込61,578
1個
欠品中
300mmウェハー出荷容器です。 SEMI規格準拠のロードポートに対応しています。 手動での開閉でも治具は不要です。
材質本体/ポリカーボネート、溝板/PBT(ポリブチレンテレフタレート)収納枚数25枚外寸法(mm)(幅)389.5×(長さ)341.8×(高さ)330.5mmアズワン品番2-4997-11溝ピッチ(mm)10mmウェハー径(Φmm)Φ300
増圧弁用パッキンセット SMC増圧弁用パッキンセットSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作方法ハンドル操作形
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
ボール紙 1パック100枚入 今村紙工ボール紙 1パック100枚入今村紙工(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷
低価格を追求しコスト削減をサポート。表面は白、裏面はグレーのボール紙。
用途郵便物などのあて紙に材質白ボール厚さ(mm)0.7表面は白、裏面はグレー坪量(g/m2)550
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
開発ワンタッチ封筒 オキナ開発ワンタッチ封筒オキナ(19件のレビュー)
399税込439
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
パイロット・ポペットタイプ  (VP744~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP744~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】IODATA/アイ・オー・データリモートアクセスゲートウェイ・MPC-LVZ2/TWTシリーズMPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5miniPCMPC-LVZ2MPC-LVZ3P/QCMPC-LVZ3PAドッキングステーションUS3C-DS1/PDUS3C-DS1/PD-AHDMIキャプチャーGV-LSU200GV-US2C/HDGV-USB3/HDSHDMIアダプターWHD-4KT1WHD-4KTR1STBDS-ASTB2スピーカーフォンTC-SPL2TC-SPLF2TC-SPLF2-AGTC-SPRC100TC-SPRC100-AGNASMPC-LVZ3P/QCICカードリーダーBLE-NFCCreative/クリエイティブスピーカーCreative MUVO GoCreative MUVO PlayCreative PEBBLE PROCreative Pebble V3Creative Stage Air V2Creative Stage SECreative Stage V2Creative SXFI CARRIERCreative T60Sound Blaster Katana V2Sound Blaster Katana V2Xすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
スタックトレー(ハンドル付) 浅型 TRUSCOスタックトレー(ハンドル付) 浅型TRUSCO(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。 積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。 書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。 デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。材質/仕上ポリプロピレン、スチールサイズA4高さ(mm)71質量(g)275奥行(mm)347間口(mm)260耐荷重(kg)約2.5耐荷重(g)2500外寸法・高さ(mm)71外寸法・間口(mm)260
スタックトレー(ハンドル付) 深型 TRUSCOスタックトレー(ハンドル付) 深型TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
A4サイズの書類が綺麗に整頓できるトレーです。 積み重ね可能なハンドル付トレーで、用途に応じた組み合わせが可能です。 深型のため、書類・小物の保存など、様々な用途に合わせて活躍します。 デスク周りの整頓に是非お薦めです。
用途デスク回りの整頓に。書類、小物管理用に。質量(g)350材質/仕上ポリプロピレン、スチール間口(mm)260奥行(mm)347高さ(mm)135外寸法・間口(mm)260外寸法・高さ(mm)135耐荷重(g)4500タイプA4サイズ対応深型タイプ耐荷重(kg)約4.5サイズA4
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
(284B1)コントロラー アッセンブリー ニッサン(284B1)コントロラー アッセンブリーニッサン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
COVE*NH-1/TYPE 4*  836A1KT8710ZF ホンダCOVE*NH-1/TYPE 4* 836A1KT8710ZFホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
COVE*NH-1/TYPE 4*  837A1KT8710ZF ホンダCOVE*NH-1/TYPE 4* 837A1KT8710ZFホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(13231)バルブ リフター ニッサン(13231)バルブ リフターニッサン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
GASKET KIT A   061A1KT4T71 ホンダGASKET KIT A 061A1KT4T71ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SJ3A6 SMCSJ3A6SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SJ2A6 SMCSJ2A6SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
やーかんたん ヤナセ(柳瀬)やーかんたんヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ナベコネジ(+)M4X10 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M4X10BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M4X10部品名称ナベコネジ(+)M4X10図解NoAD571S 羽根車部品_No.63、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.50、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.77、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.41、AD472 羽根車部品_No.62、GKD6001オプション(2)レンコンキット部品ナベコネジ(+)M4X10_No.14、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.77、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.78、MD2300M 羽根車部品_No.25、MD3100KT 羽根車部品_No.23、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.79、DKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)M4X10_No.77、BSA-950-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.26、MD4020羽根車部品_No.64、MD600 羽根車部品_No.67、GD4000 ファンケース、レバーなど
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格#60012RK部品名称ベアリング図解NoSM-450A 駆動部(左)部品_No.32、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.3、SM-450A 駆動部(左)部品_No.4、MBS320-2 ギヤケース部品_No.10、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.9、MBS3302 ギヤケース部品_No.7、AB300-1 ギヤケース部品_No.9、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.10、MBS320-1C ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.7、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.10、SM-140A 駆動部(右)部品_No.32、SM-440A 駆動部(左)部品_No.4、MC-EJ 本体部品_No.12、MBS320-2T ギヤケース部品_No.10、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.3、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.10、MB2410M ギヤケース部品_No.9、SM-140A 駆動部(右)部品_No.4、SM-450A 駆動部(右)部品_No.32、SM-140A 駆動部(左)部品_No.32、MBS2402 ギヤケース部品_No.7、MBS2402-1 ギヤケース部品_No.3、MBS320-1T ギヤケース部品_No.10、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.9、DB-S332 ギヤケース部品_No.7、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.4、MBS3302K ギヤケース部品_No.7、SM-140A 駆動部(左)部品_No.4、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.9、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.7、DB-S242 ギヤケース部品_No.7、SM-450A 駆動部(右)部品_No.4、SM-440A 駆動部(右)部品_No.4、MBS320-1 ギヤケース部品_No.10、SM-440A 駆動部(右)部品_No.32、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.9、MB2400M ギヤケース部品_No.9、SM-440A 駆動部(左)部品_No.32、MBS320-2C ギヤケース部品_No.10
ケーブル スロツト BIGM(丸山製作所)ケーブル スロツトBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
8日以内出荷
部品名称ケーブル スロツト図解NoMD5020 本体部品_No.4、MD571-A 本体部品_No.4、MD5010T 本体部品_No.4、MD5010KT 本体部品_No.4、MD6020 本体部品_No.4、MD6010 -1 本体部品_No.4、MD571TS-A 本体部品_No.4、MD6020S 本体部品_No.4、MD5020L 本体部品_No.4、MD5010 本体部品_No.4、MD6010TS 本体部品_No.4、MD5020T 本体部品_No.4、MD6020TS 本体部品_No.4、MD5020LTS 本体部品_No.4、MD6010K 本体部品_No.4、MD6010KTS 本体部品_No.4
6カクボルトWSW(+) BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(+)BIGM(丸山製作所)
165税込182
1個
8日以内出荷
規格M6X45(SMK)図解NoMD5020 本体部品_No.3、MD575G-26M-1タンク,セオイワク部品_No.4、MDJ600 タンク,セオイワク部品_No.5、MD5010 本体部品_No.3、MD-J60 本体部品_No.4、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.9、MDJ60G-15 タンク,背負枠部品_No.4、MDJ60GS-26 タンク,背負枠部品_No.4、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.9、MD4010M本体部品_No.3、MD4020M 本体部品_No.3、MD575 本体部品_No.4、MD-J60G 本体部品_No.4、MDJ60G-15-1 タンク,セオイワク部品_No.4、MD575G-26Mタンク,背負枠部品_No.4、MD4020K本体部品_No.3、MD5020L 本体部品_No.3、MD5010KT 本体部品_No.3、MD4010 本体部品_No.3、MD4020本体部品_No.3、DK-J60 本体部品 6カクボルトWSW(+)_No.4、MDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.5など
Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入OSRAM
139,800税込153,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95
A4 溝入れインサート A4G-U-GMP ケナメタルA4 溝入れインサート A4G-U-GMPケナメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
8日以内出荷
A4用インサート。多機能加工用。GMPブレーカー。ポジすくい角。2コーナー使用