ウェハーキャリア KT-3002シリーズ

ウェハーキャリア KT-3002シリーズ - ミライアルウェハーキャリア KT-3002シリーズ - ミライアル

300mmウェハー出荷容器です。
SEMI規格準拠のロードポートに対応しています。
手動での開閉でも治具は不要です。

材質
本体/ポリカーボネート、溝板/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
収納枚数
25枚
外寸法(mm)
(幅)389.5×(長さ)341.8×(高さ)330.5mm
アズワン品番
2-4997-11
溝ピッチ(mm)
10mm
ウェハー径(Φmm)
Φ300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20861586KT-3004A-4
¥64,400
¥61,980
¥68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする