カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「ku1130」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜止形OAタップ4個コード無 アメリカン電機抜止形OAタップ4個コード無アメリカン電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンセント個数4
抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシアメリカン電機(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
コンセント形状抜止形×4ヶ規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
抜止ジョイントタップコード無 アメリカン電機抜止ジョイントタップコード無アメリカン電機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
抜止形OAタップ4個コード無 アメリカン電機抜止形OAタップ4個コード無アメリカン電機
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
受注生産品
仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 コードナシ
つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1130シリーズAUTO-BI(山田辰)
8,298税込9,128
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様胸・脇部分メッシュ入り混率(%)綿100
ピン,クランク 1 30X-11681-00 YAMAHA(ヤマハ)ピン,クランク 1 30X-11681-00YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
グラフィック 1 13S-28391-30 YAMAHA(ヤマハ)グラフィック 1 13S-28391-30YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ハイライト (R) 2 リフィルパック ATPフリー綿棒および試薬ペン 各100本 HY-LiTE (R) 130101 100Units Merck(メルクミリポア)ハイライト (R) 2 リフィルパック ATPフリー綿棒および試薬ペン 各100本 HY-LiTE (R) 130101 100UnitsMerck(メルクミリポア)
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
アズワン品番61-0207-31保管環境冷蔵
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番 AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番AUTO-BI(山田辰)
6,698税込7,368
1着
4日以内出荷
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途作業全般スカイブルーサイズS胸囲(cm)105身長(cm)157~162股下(cm)70ウエスト(cm)84肩幅(cm)43袖丈(cm)54総丈(cm)144.5素材綿100%
パイプ,インテーク 13110-30901 スズキパイプ,インテーク 13110-30901スズキ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ピン クランク 13381176300 ホンダピン クランク 13381176300ホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番13381-176-300
エコクールハロゲン中角130W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)80定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ100W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
ボルト 6カク 10X130 92201101300J ホンダボルト 6カク 10X130 92201101300Jホンダ
109税込120
1個
4日以内出荷
ボルト 6カク 10X130 92101101301A ホンダボルト 6カク 10X130 92101101301Aホンダ
109税込120
1個
4日以内出荷
ブラケット リザーバ タンク 11052-1305 Kawasakiブラケット リザーバ タンク 11052-1305Kawasaki
649税込714
1個
5日以内出荷
代表車種VN900BGF
ベアリング,ビック  13034-1107 Kawasakiベアリング,ビック 13034-1107Kawasaki
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:13034-1107
ミックス ラック11mm・13mm・16mm・30mm TGK(東京硝子器械)ミックス ラック11mm・13mm・16mm・30mmTGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
丸型コネクタ 3極 11624 RSF 30/13 5-01 Lumberg Automation丸型コネクタ 3極 11624 RSF 30/13 5-01Lumberg Automation
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●結線方法:スクリュー●シリーズ:RSF●コード番号:197-3032アズワン品番65-7674-71