カテゴリ
- 作業工具(605)
- ギヤプーラー(159)
- プーラー部品(308)
- ベアリングセパレータ(16)
- ベアリングプーラー(15)
- プーラーその他(23)
- ナットブレーカー(18)
- 切削工具(30)
- タップ除去工具(23)
- 整備工具・収納(57)
- 操縦(37)
- トラック用ベアリングインストーラー(2)
- 建築金物(15)
- 食品・飲料(8)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(5)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)(699)
- cotta(2)
- HAKKAISAN(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- はくばく(1)
- アイワ(1)
- アサヒ興洋(1)
- ウエハラ(3)
- カネソウ(13)
- キッコーマン(1)
- シンコール(1)
- セントレディス(1)
- ドリテック(4)
- ニシウラ(2)
- ベッセル(7)
- ポッカサッポロフード(2)
- ユニット(2)
- 第一機材(2)
エコロジープロダクト

スクリューエキストラクター
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
スクリューエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
2本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。先端形状リング
スクリューエキストラクターセット6本組
KUKKO(クッコ)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
センターボルト2サイドティップパーツ
KUKKO(クッコ)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
スクリューアダプターセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
スクリューエキストラクターセット5本組
KUKKO(クッコ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。プラスチックケース入です。セット内容スクリューエキストラクター(49-T-1・2・3・4・5)質量(kg)0.11適応ボルトサイズ4-20mm、1/8-3/4
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。適合適合支えアーム品番:22-1・22-2、適合スライドハンマー品番:22-0・22-0-1質量(kg)0.05適合ベアリング内径(Φmm)4.8~6.5
2本・3本アーム兼用プーラー
KUKKO(クッコ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
スライドハンマーセット
KUKKO(クッコ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥84,980~税込¥93,478~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
セパレーター
KUKKO(クッコ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌日出荷部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
20-1・20-10用延長アーム(2本組)
KUKKO(クッコ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から翌日出荷アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。適合工具プーラー品番:20-1・20-10
マイクロプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
ステアリングアームプーラー
KUKKO(クッコ)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷質量(kg)2.04深さ(mm)(アーム長)100適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T能力(mm)(外抜き)15-100爪幅(mm)24爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22爪厚さ(mm)3
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
プーラーキット(メタルケース入)
KUKKO(クッコ)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)8.92アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
セパレーター&ベアリングエキストラクターセット
KUKKO(クッコ)¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
3本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら