カテゴリ

  • 作業工具(248)
    • ギヤプーラー(153)
    • プーラー部品(43)
    • ベアリングセパレータ(8)
    • プーラーその他(9)
    • ベアリングプーラー(6)
    • ナットブレーカー(17)
  • 切削工具(28)
    • タップ除去工具(21)
  • 整備工具・収納(36)
    • 操縦(23)
    • トラック用ベアリングインストーラー(2)
  • 建築金物(10)
  • 家電(5)
  • 食品・飲料(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ

「kukko」の検索結果

340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクター

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
  • スライドハンマーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマーセット

    KUKKO(クッコ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
    付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)質量(kg)1.64
  • 20・44・45・205~209センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・44・45・205~209センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160質量(kg)0.22六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • スクリューエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクター。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。プラスチックケース入り。
  • 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
  • 内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
  • 支えアーム KUKKO(クッコ)

    支えアーム

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
  • スクリューアダプターセット KUKKO(クッコ)

    スクリューアダプターセット

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
    適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
  • プーラー装置 KUKKO(クッコ)

    プーラー装置

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
  • 2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • マイクロプーラー KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラー

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    メーターの針など小さい部品の引き抜きに
    用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.04
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
    先端形状リング
  • 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • (#071/350)71-L用アルミスリーブC KUKKO(クッコ)

    (#071/350)71-L用アルミスリーブC

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のアルミスリーブCです。
    質量(kg)0.65
  • 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本アーム兼用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
  • スクリューエキストラクターセット6本組 KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクターセット6本組

    KUKKO(クッコ)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    アメリカンタイプのエキストラクターです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
    材質クロームバナジウム質量(kg)0.2適応ボルトサイズ3-24mm、1/8-1
  • マイクロプーラーセット KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
  • ベアリング挿入工具セット(プラ) KUKKO(クッコ)

    ベアリング挿入工具セット(プラ)

    KUKKO(クッコ)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    ベアリング外径(Φmm)52-110スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50
  • ステアリングアームプーラー KUKKO(クッコ)

    ステアリングアームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.04深さ(mm)(アーム長)100適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T能力(mm)(外抜き)15-100爪幅(mm)24爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22爪厚さ(mm)3
  • 薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    84,980税込93,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • プーラーキット(メタルケース入) KUKKO(クッコ)

    プーラーキット(メタルケース入)

    KUKKO(クッコ)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
    付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)8.92アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
  • セパレーター&ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    セパレーター&ベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。 セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
    用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)質量(kg)2.02
  • セパレーター KUKKO(クッコ)

    セパレーター

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
  • シザーアクションプーラー KUKKO(クッコ)

    シザーアクションプーラー

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
  • NO.11・30用標準アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    NO.11・30用標準アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌日出荷
    スペアアーム
    適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
  • 3本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム ベアリングプーラー

    KUKKO(クッコ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    シンプルな構造の3本アームベアリングプーラーです。
  • 3KGウェイト(22-0-2用) KUKKO(クッコ)

    3KGウェイト(22-0-2用)

    KUKKO(クッコ)
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷
    スライドハンマー(22-0-2)に追加する3kgのウェイトです。
    質量(kg)3.23
  • 30-S-T用超薄爪ロングアーム(3本) KUKKO(クッコ)

    30-S-T用超薄爪ロングアーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1-S-T・30-10-S-T
  • 30-3-S用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-3-S用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-3-S質量(kg)5.49アーム長さ(mm)200
  • 30-3+用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-3+用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    82,980税込91,278
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-3+質量(kg)4.94アーム長さ(mm)200
  • 30-2+・30-20+用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-2+・30-20+用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-2+・30-20+質量(kg)2.08アーム長さ(mm)150
  • 30-1+・30-10+用アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    30-1+・30-10+用アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+質量(kg)0.92アーム長さ(mm)100
  • 2本アームプーラー(強力) KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー(強力)

    KUKKO(クッコ)
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
    ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
  • 2アーム&3アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2アーム&3アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
    質量(kg)9.19アーム長さ(mm)100・200・250・350能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
  • 20-3-S・20-30-S用アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    20-3-S・20-30-S用アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    58,980税込64,878
    1セット
    翌日出荷
    質量(kg)3.18アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
  • 20-3+S・20-30+S用アーム (2本組) KUKKO(クッコ)

    20-3+S・20-30+S用アーム (2本組)

    KUKKO(クッコ)
    62,980税込69,278
    1セット
    翌日出荷
    質量(kg)3.16アーム長さ(mm)200適合工具プーラー品番:20-3+S・20-30+S