カテゴリ

  • メカニカル部品(683)
  • 配管・水廻り設備部材(509)
  • 自動車純正部品(499)
  • バイク純正部品(485)
  • 切削工具(265)
  • 機構部品(251)
  • 農業機械(246)
  • 空調・照明・電設資材(231)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • 作業服(200)
  • 制御機器(119)
  • 作業工具(101)
  • 医療(89)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 物流用品(75)
  • 建築金物(65)
  • 測定用品(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • 厨房用品(53)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 保管用品(46)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 清掃用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(40)
  • オフィス家具(36)
  • 家電(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • バイク部品(24)
  • バッテリー・電装(23)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 安全標識(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 事務用品(20)
  • 梱包用品(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • 電気材料(17)
  • 電動工具(17)
  • テープ(16)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 住設機器(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 日用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 介護用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全用品(4)
  • カー用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 縫製用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 完成車(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「l-46」の検索結果

関連キーワード
4,994件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L-46X オプトエレクトロニクス

    L-46X

    オプトエレクトロニクス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    2次元コードの読み取りに対応した有線ハンディスキャナです。圧倒的な読み取り性能で、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。2次元コード以外にもOCRフォント(OCR-A/B)やパスポート、免許証などの読み取りにも標準対応しております。また、ワクチン接種記録システム(VRS)OCR に標準品で対応しております。
    用途新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 。オートトリガスタンド検知は、専用スタンドSTD-46(オプション品)を使用することにより、オートトリガが自動的に動作し、高速に移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 。従来製品では読みにくかった、低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。 。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポート致しました。手持ちでも読み取れる性能を確保致しました。 。Direct Parts Markingをサポート致しました。基板や特殊な反射の無い部品であれば読み取り可能です。高分解能モデルなら0.084mmの2次元コードまで読み取りが可能です 。視認性能の良いインジケータを配置致しました。スタイリッシュなデザインでありながら、耐落下性能1.8mを実現しました。白色モデルは抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データ編集プログラミング」機能により、データ編集出力が可能です。また最大16コードを複数の画像を利用し一括読み取りも可能になります。また、GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定可能になります。仕様●Flash ROM:1Gbits Flash Memory●LPDDR2 ROM:1Gbits●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)●最小PCS値:0.2以上●抗菌仕様:JIS Z 2801 相当色ホワイト質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×60×153.4出力画像出力:JPEG、BMP角度(°)読み取り:ピッチ:±65、スキュー: ±65、チルト:360保存温度(℃)-30~60光源●エイミング光源:シングルバー緑色LED×1個●読み取り光源:電球色LED×1個消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55読取●移動体読み取り:2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)●読取コード(1次元コード)1:[バーコード]JAN-13、JAN-8、UPC-A、UPC-E、UPC-A Add-on、UPC-E Add-on、EAN-13、EAN-8、EAN-13 Add-on、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Code 11●読取コード(1次元コード)2:[ポスタルコード]Japan Postal、Intelligent Mail Barcode、POSTNET、PLANET、Netherlands KIX Code、UK Postal、Australian Postal、Korean Postal Authority code●読取コード(1次元コード)3:[GS1 データバー、コンポジット]GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN、Composite UPC●読取コード(2次元コード):PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QR コード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible code●読取コード(OCR):Machine Readable Travel Documents、OCR-A/B保証期間5年間(ケーブル除く)ブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平: 約38.0°、垂直: 約28.9°、対角線: 約46.4°焦点距離(mm)標準モデル:約72 (スキャナ先端から)防塵・防滴IP42相当バーコード幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code 39)LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示動作温度(℃)-5~50強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。光量(Lx)耐外乱光 太陽光:100000以下、耐外乱光 蛍光灯:10000以下インターフェイスFull-Speed 12Mbps USB(HID/COM)-タイプA動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)フレームスピード(fps)画像取得:100(最速値)最小分解能0.1mm:1次元バーコード (Code 39)/0.169mm:GS1 DataBar、Composite Code/0.169mm:2次元コード (PDF417、QRコード、Data Matrix)動作電圧(V)4.5~5.5静電気耐力(kV)破壊無:15 (気中放電)保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式ARM Cortex-A7、Core: 800MHz
  • L-46R オプトエレクトロニクス

    L-46R

    オプトエレクトロニクス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    1次元レーザースキャナ。手振れの影響を最小限に抑えるデザイン。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。
    用途圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ「L-46R」 。新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。 。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。 。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。 。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。 。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。仕様●Flash ROM:512KB + 32KB●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)●抗菌仕様:JIS Z 2801相当●最小PCS値:0.2以上色筐体色:白質量(g)約111(ケーブルを除く)角度(°)読み取り:ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20外形寸法約105.4(D) X 60(W) X 153.4(H)(mm)保存温度(℃)-30~60光源読み取り光源:赤色半導体速度画像取得:100scan/sec読取移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、●読取コード(1次元コード)1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar●読取コード(1次元コード)2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded保証期間5年間保証ブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角48±5度防塵・防滴IP42相当バーコード幅広バーコード:110mm(分解能0.2mm Code39)LEDインジケータLED:上部パネル/サイドバー 青色LED表示動作温度(℃)-5~50レーザー波長(nm)645~664(25℃)強度耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと光量(Lx)耐外乱光 太陽光:80000 以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin消費電流動作:155mA, 検知状態:60mA, 待機:26mA(USB)動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)読取方式復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)4.5~5.5:USB仕様静電気耐力(kV)破壊無:15保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)対象CPU形式32bit CISC
  • パワーミックス L-46 LABINCO

    パワーミックス L-46

    LABINCO
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    5日以内出荷
    バイブレーションが強力で、試験管はΦ7~35mmまで使えます。 振動部を押せばスイッチが入ります。 もちろん連続振動でも使えます。 無段変速で、最高スピードは2500rpmです。 丈夫で安定感があります。 豊富なアクセサリーが揃っています。
    仕様●基本ユニット(スタンダードカップ付)●電源:100V●消費電力:40W●サイズ:135×120×135mm(L×D×H)●重量:3.2kgアズワン品番67-8733-46
  • パワーミックス L-46用オプション品 LABINCO

    パワーミックス L-46用オプション品

    LABINCO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    パワーミックスL-46用アクセサリーです。
  • スリーブ スイング アーム  L=46 42036-1263 Kawasaki

    スリーブ スイング アーム L=46 42036-1263

    Kawasaki
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KDX125-A5
  • L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB ウェルコムデザイン

    L-46XS 2Dコードリーダー OCR 白 USB

    ウェルコムデザイン
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
    付属品インターフェイスケーブル仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code本体質量(g)115コネクタ形状USB-A プラグ分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応対応コード二次元バーコード商品タイプハンディターミナル読取方式CMOSエリアセンサ
  • チップ L46DN DIJET(ダイジェット工業)

    チップ L46DN

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • チップ L46DNHF DIJET(ダイジェット工業)

    チップ L46DNHF

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    材質JDA30精度H
  • チップ L46DNH DIJET(ダイジェット工業)

    チップ L46DNH

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS  USB TD SYNNEX

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS USB

    TD SYNNEX
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    L-46XS 高機能OCRモデル対応ハンディコードリーダ USB 本体黒
    色黒
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS  USB TD SYNNEX

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS USB

    TD SYNNEX
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    6日以内出荷
    L-46XS 高機能OCRモデル対応ハンディコードリーダ USB
    色白
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS  RS232C TD SYNNEX

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS RS232C

    TD SYNNEX
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    6日以内出荷
    L-46XS 高機能OCRモデル対応ハンディコードリーダ RS232C
    色白
  • L-46XS ガン型2次元リーダUSB標準ケーブル付 ウェルコムデザイン

    L-46XS ガン型2次元リーダUSB標準ケーブル付

    ウェルコムデザイン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    抗菌、DPM・OCR読み取り対応高性能ハンディコードリーダ 白色 標準USBモデル
  • OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS  RS232C TD SYNNEX

    OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダL-46XS RS232C

    TD SYNNEX
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    6日以内出荷
    L-46XS 高機能OCRモデル対応ハンディコードリーダ RS232C 本体黒
    色黒
  • L-46XS ガン型2次元リーダ、黒色、USBケーブル付 ウェルコムデザイン

    L-46XS ガン型2次元リーダ、黒色、USBケーブル付

    ウェルコムデザイン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    抗菌、DPM・OCR読み取り対応高性能ハンディコードリーダ 黒色 標準USBモデル
  • ガスケット (L046) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (L046)

    MAZDA(マツダ)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
  • マットフロアー (L046) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (L046)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • フィニシャーリヤー (L046) MAZDA(マツダ)

    フィニシャーリヤー (L046)

    MAZDA(マツダ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネスリヤー (L046) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (L046)

    MAZDA(マツダ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    3日以内出荷
  • グリルラジエター (L046) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (L046)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • NA-025L 46ミラー3L TANAX(タナックス)[バイク用品]

    NA-025L 46ミラー3L

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域
    用途本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ材質アルミ+鉄、ステンレス、PP本体質量(g)205パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×198×51鏡面寸法(mm)Φ95
  • バンパー フロント (L046) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (L046)

    MAZDA(マツダ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (L046) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (L046)

    MAZDA(マツダ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
  • NA-026L 46ミラー4L TANAX(タナックス)[バイク用品]

    NA-026L 46ミラー4L

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!。明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域。
    用途内容:本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書。取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ材質アルミ+鉄、ステンレス、PP本体質量(g)175パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)108×191×51鏡面寸法(mm)Φ81
  • ハーネス ルーム ランプ (L046) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ルーム ランプ (L046)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 軽量ラック 150kg モノタロウ
    グリーン
    グレー

    軽量ラック 150kg

    モノタロウ(205件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
    仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(25本)
    当日出荷
    ●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,237税込¥1,361
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-2材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)21.7材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60294
  • パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,237税込¥1,361
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
  • ラバーエッジトリム 岩田製作所

    ラバーエッジトリム

    岩田製作所(29件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(1本)
    当日出荷から17日以内出荷
    芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥493税込¥542
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • カムラッチハンドル(L)FNMZ046 TOSTEM(LIXIL)

    カムラッチハンドル(L)FNMZ046

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    セット内容内観左吊用ハンドル(材質:亜鉛ダイカスト):1個、皿小ねじ:M6x122本色ステンカラー適合シリーズALC出窓、NCVゼファー
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥307税込¥338
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • 建機・農機用オイルフィルター FILTEC

    建機・農機用オイルフィルター

    FILTEC(152件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)

    1ドア冷蔵庫 46L

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
    用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    ¥253税込¥278
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    ¥910税込¥1,001
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • 丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(40%タワミ)

    タカノ(5件のレビュー)
    ¥65税込¥72
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回