カテゴリ
- 制御機器(55)
- トラック純正部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 医療(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- オフィス家具(4)
- 自動車純正部品(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- バイク純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- VISHAY(41)
- 三菱ふそう(26)
- SMC(12)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- 住商モンブラン(7)
- 雅(6)
- HIOKI(日置電機)(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 廣杉計器(3)
- omron(オムロン)(2)
- 椿本チエイン(2)
- ホンダ(2)
- アイトス(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ディーエーピーネットワーク(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「l2102」の検索結果

Telemecanique SensorsXCMD2102L1
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
組端子台
東洋技研¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
ヘッドライト センサー付
(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷センサースイッチが付いているので、手を触れることなくスイッチのON/OFFが可能です。 ノンスリップヘッドバンドを使用し、ヘルメットクリップを4個付属しているので、安心してヘルメットに装着できます。用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などの暗所作業の照明に付属品ヘルメットクリップx4個材質(本体)ABS本体質量(g)56(電池別)全光束(Lm)強:120/弱:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×37×40保護等級IPX3光源白色LED適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで使用電池単四電池×2(別売)電源タイプ電池式照射角30°連続点灯時間(時間)強:約3/弱:約4
Telemecanique SensorsXCMD2102L2
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L10
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -10 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L3
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直Operations
Telemecanique SensorsXCMD2102L7
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 70.4mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -7 MRoHS指令(10物質対応)対応
AKロック
栃木屋¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
ステンレス鋼(SUS316)製フック
LAMP(スガツネ工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
フェライト磁石 キャップマグネット 角型
マグエバー¥199~税込¥219~1個当日出荷フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。用途工作機械、鉄製品等への吸着用穴の有無無RoHS指令(10物質対応)対応
L型鏡筒 対物2接眼10クロス
中央精機¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率20×作動距離(mm)71.5接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-2(2×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
100LEDソーラーセンサーライト ブラック
ディーエーピーネットワーク¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷配線・電池不要で設置できるソーラー充電式センサーライト。電気代0円で経済的に使えます。夜間は人感センサーが反応して自動点灯・消灯し、防犯対策にも最適。IP44の防水仕様で雨に強く、玄関・庭・ベランダなど屋外でも安心して使用可能。コンパクトで取り付けも簡単です。用途玄関や庭、ベランダなど屋外の照明に。防犯灯や安全灯として夜間の見守りに。配線不要で手軽な外灯設置に。色ブラック質量(g)137電源ソーラー充電設置方法ネジ固定充電時間(時間)約24明るさ(Lm)約200使用時間(時間)約3防水保護等級IP44センサー感知範囲約3m/約150度
ラチェット式剪定ハサミ
ディーエーピーネットワーク¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ラチェット機能により従来の約1/3の力で切断でき、女性でも扱いやすい剪定ばさみです。手にフィットするグリップで握りやすく疲れにくい設計。滑りにくい樹脂ハンドルとワンタッチ安全ストッパー付きで安心して使用可能。庭木や小枝の剪定はもちろん、盆栽やケーブルの切断にも対応。直径約2.4cmまでの枝に使用可能です。用途庭木や小枝の剪定作業に。盆栽の手入れに。ケーブルの切断に。仕様ラチェット機能あり / 安全ストッパーあり色ブラック質量(g)260対応【枝】Φ2.4cmまで寸法(cm)8×2×20