ラチェット式剪定ハサミ
ラチェット機能により従来の約1/3の力で切断でき、女性でも扱いやすい剪定ばさみです。手にフィットするグリップで握りやすく疲れにくい設計。滑りにくい樹脂ハンドルとワンタッチ安全ストッパー付きで安心して使用可能。庭木や小枝の剪定はもちろん、盆栽やケーブルの切断にも対応。直径約2.4cmまでの枝に使用可能です。
- 用途
- 庭木や小枝の剪定作業に。盆栽の手入れに。ケーブルの切断に。
- 仕様
- ラチェット機能あり / 安全ストッパーあり
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 260
- 対応
- 【枝】Φ2.4cmまで
- 寸法(cm)
- 8×2×20
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農具 の新着商品
カテゴリ



























