カテゴリ

  • バイク純正部品(63)
  • 自動車純正部品(33)
  • 農業機械(30)
  • メカニカル部品(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la26」の検索結果

関連キーワード
228件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LA形 LA26 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA26

    三ツ星ベルト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ26ベルト長さ(mm)660寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LA形 AG-X-LA26 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 AG-X-LA26

    三ツ星ベルト
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ26ベルト長さ(mm)660寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA26オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA26オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格LA26オレンジ部品名称Vベルト LA26オレンジ図解NoMS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.19、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.19
  • Vベルト LA26オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA26オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格LA26オレンジ部品名称Vベルト LA26オレンジ図解NoMS330CNA-K-1 エンジン、ポンプテンション部品_No.3、MS330CNA-M エンジン取付、ポンプテンション部品_No.22、MS330CNA-F エンジン取付、ポンプテンション部品_No.22、MS330CNA-K エンジン取付、ポンプテンション部品_No.22、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.3
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(200件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • (00083)ELECTROMAGNETIC CLUTCH / LA26 PK8 G MOT 三菱ふそう

    (00083)ELECTROMAGNETIC CLUTCH / LA26 PK8 G MOT

    三菱ふそう
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    5日以内出荷
  • エアフィルター 和興フィルタテクノロジー

    エアフィルター

    和興フィルタテクノロジー(135件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    モールドクリップS両端付
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタン型温度ロガー ケニス

    ボタン型温度ロガー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
  • 写経用紙セット 折り目なし50枚入 呉竹

    写経用紙セット 折り目なし50枚入

    呉竹(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(50枚)
    当日出荷
    心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。 慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。 写経用紙(白)50枚、お手本1枚、罫線入り下敷き(紙製)1枚入。
    セット内容写経用紙/お手本/罫線入り下敷き材質写経用紙:紙/お手本:紙/罫線入り下敷き:紙/台紙:紙/個袋:PP寸法(mm)約465×270
  • 三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)

    三ツ星ベルト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。
    タイプニューオレンジ角度θ(°)40
  • 写経用紙セット 呉竹

    写経用紙セット

    呉竹
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷
    心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。 慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。 折り目のない写経用紙。 写経用紙(白)20枚、お手本1枚、罫線入り下敷き(紙製)1枚入。
    仕様折り目なしセット内容写経用紙/お手本/罫線入り下敷き材質写経用紙:紙/お手本:紙/罫線入り下敷き:紙/台紙:紙/個袋:PP寸法(mm)470×280×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2連はしご TRUSCO

    2連はしご

    TRUSCO
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
    材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
  • Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式)

    ナベヤ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCM440熱処理(本体)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 写経なぞり書き用紙15枚入 呉竹

    写経なぞり書き用紙15枚入

    呉竹
    ¥869税込¥956
    1パック(15枚)
    3日以内出荷
    心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。 慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。 写経用のなぞり書き用紙です。にじみが少なく、墨ののりがよい紙を使用しております。
    材質紙寸法(mm)465×270×0(1枚のサイズ)
  • 2連はしご LA2-a 長谷川工業

    2連はしご LA2-a

    長谷川工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411最大使用質量(kg)130
  • 写経用紙 呉竹

    写経用紙

    呉竹
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷
    心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。 慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。 写経用紙(黄)20枚入。
    材質紙寸法(mm)465×270(1枚のサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインロックシリンダ CLA 2 SMC

    ファインロックシリンダ CLA 2

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
  • 筆ぺん写経セット 呉竹

    筆ぺん写経セット

    呉竹
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。 慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。 写経筆ぺんですぐに写経が始められるセット。
    セット内容写経用筆ぺん1本、写経用紙(白)15枚、お手本1枚、罫線入り下敷き(紙製)1枚、写経のしおり1冊をセット材質写経用紙:紙、お手本:紙、罫線入り下敷き:紙、写経のしおり:紙、写経用筆ぺん:PP・PEs・水性顔料インキ、台紙:紙、個袋:PP寸法(mm)178×320×22アズワン品番65-0360-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアームLA2-6型 LAMP(スガツネ工業)

    モニターアームLA2-6型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
    色シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • (210031425)LA2-62モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    (210031425)LA2-62モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。垂直ポールの長さは、下表の3種類です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。アルミフレーム取付用のASセットもあります。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)トラスコ品番133-6147色シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 呉竹 写経具セット/紫 呉竹

    呉竹 写経具セット/紫

    呉竹
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    4日以内出荷
  • 今日からはじめる!写経セット 初級用 呉竹

    今日からはじめる!写経セット 初級用

    呉竹
    ¥699税込¥769
    1セット
    4日以内出荷
    筆ぺん・なぞり書き用紙入で今すぐ始められる!初級者におすすめの写経セットです。写経のてびき付で初めての方も安心してお使いいただけます。
    寸法(mm)112×314×14素材筆ぺん:PP・PEs・水性染料インキ/写経用紙:紙/写経のてびき(台紙):紙
  • 筆ぺん写経セットなぞり書き用紙入 呉竹

    筆ぺん写経セットなぞり書き用紙入

    呉竹
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    4日以内出荷
    なぞり書き用紙と筆ぺんが入っているので、初心者の方でも簡単に写経が始められます。写経用筆ぺん1本、なぞり書き用紙10枚、写経用紙5枚、お手本1枚、写経のしおり1冊をセット。
    用途心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練材質なぞり書き用紙:紙/写経用紙:紙/お手本:紙/写経のしおり:紙/写経用筆ぺん:PP・PEs・水性顔料インキ/台紙:紙/個袋:PP
  • 作業灯/LED 連結型 AC100V/9W エスコ

    作業灯/LED 連結型 AC100V/9W

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1台
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート全長(mm)820質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz兼用)消費電力(W)9コード長さ(m)5寸法(Φ×mm)62×820LED色白昼色連結数最大15灯まで明るさ(Lm)1260電球の種類LED
  • クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    クリップコネクタテストリード TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    7日以内出荷から13日以内出荷
    仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本
  • iFan Coola アイファン クーラ エレス

    iFan Coola アイファン クーラ

    エレス
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    3日以内出荷
    ファン+ミストで一気にクールダウンできる、ひんやりミストファン!。水の粒子が細かくミストが風に乗って涼感を演出し、肌がベタつきにくい仕様です。市販のペットボトルに装着できるので給水の手間を減らして使用可能です。本体背面にはカラビナがあり、収納袋を付属しているので持ち運びも便利です。
    付属品充電用USBケーブル、収納袋カラビナ、ボトルコネクタ材質ABS寸法(mm)60×60×180質量(g)191連続使用時間(時間)1~4.5(ファンのみ)、1(ファン+ミスト機能使用時)充電時間(時間)3
  • 写経用紙セット 呉竹

    写経用紙セット

    呉竹
    ¥989税込¥1,088
    1セット
    4日以内出荷
  • 今日からはじめる!写経セット 入門用 呉竹

    今日からはじめる!写経セット 入門用

    呉竹
    ¥599税込¥659
    1セット
    4日以内出荷
    筆ぺん・なぞり書き用紙入で今すぐ始められる!入門者におすすめの写経セットです。なぞり書き用紙5枚と硬筆筆ぺんのセット。写経のてびき付で初めての方も安心してお使いいただけます。
    材質筆ぺん:PP・POM・水性顔料インキ/写経用紙:紙/写経のてびき(台紙):紙
  • Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式)

    ナベヤ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
    材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式)

    ナベヤ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ダイヤピン

    ナベヤ
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン

    ナベヤ
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)ロケートピン

    ナベヤ
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動)

    ナベヤ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷
    エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
    材質本体:SUS440C寸法E(mm)8熱処理本体:焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスライド L型プレート LA 大同メタル工業

    ダイスライド L型プレート LA

    大同メタル工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
  • スパイラルマイタギヤ 協育歯車

    スパイラルマイタギヤ

    協育歯車
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア