iFan Coola アイファン クーラ

iFan Coola アイファン クーラ - エレスiFan Coola アイファン クーラ - エレスiFan Coola アイファン クーラ - エレスiFan Coola アイファン クーラ - エレスiFan Coola アイファン クーラ - エレスiFan Coola アイファン クーラ - エレスiFan Coola アイファン クーラ - エレスiFan Coola アイファン クーラ - エレス

ファン+ミストで一気にクールダウンできる、ひんやりミストファン!
水の粒子が細かくミストが風に乗って涼感を演出し、肌がベタつきにくい仕様です。
市販のペットボトルに装着できるので給水の手間を減らして使用可能です。
本体背面にはカラビナがあり、収納袋を付属しているので持ち運びも便利です。

付属品
充電用USBケーブル、収納袋カラビナ、ボトルコネクタ
材質
ABS
寸法(mm)
60×60×180
質量(g)
191
連続使用時間(時間)
1~4.5(ファンのみ)、1(ファン+ミスト機能使用時)
充電時間(時間)
3
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IF-CLA26 8130167881301678IF-CLA26スカイ
¥3,980
¥4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
IF-CLA26 8130170581301705IF-CLA26アイボリー
¥3,980
¥4,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする