カテゴリ

  • オフィス家具(3,985)
  • 船舶用品・漁業資材(187)
  • 制御機器(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • バイク部品(47)
  • メカニカル部品(47)
  • 自動車純正部品(47)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 農業機械(25)
  • 電気材料(16)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 作業服(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 完成車(1)

「lb-7」の検索結果

4,779件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Lシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色ベゼル色:黒
  • LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7GLシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2
  • LB7Pシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Pシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種別表示灯色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)□18.2
  • LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MLシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
  • LB7MPシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MPシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別表示灯色ベゼル色:メタル調
  • LB7Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • LB7Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ色ベゼル色:黒種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)□18.2
  • LB7MSシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調
  • LB7MBシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    色ベゼル色:メタル調
  • ガスケット セット エンジン (8LB7) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8LB7)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LB形オレンジ

    三ツ星ベルト(271件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • LB7-SS LEDバルブH7 プロテック

    LB7-SS LEDバルブH7

    プロテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    CYCLONEシリーズ 12V用。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
    仕様CBR600RR 07-12/ZX-10R 16-17/ZX-6R 13-16適合スリム&ショート 12V/20W 6000k
  • LB7Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    17日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒
  • LB7MKシリーズ IDEC(和泉電気)

    LB7MKシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    17日以内出荷
    種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
  • LB7W-H LEDヘッドライトバルブ プロテック

    LB7W-H LEDヘッドライトバルブ

    プロテック
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
    仕様LB7W-H LEDヘッドライトバルブ H7汎用 Hi/Lo切り替え式【Hiビーム側専用】12v 20/20w 6000k適合H7汎用 Hi/Lo切替式Hiビーム側専用 12v 20/20w 6000k
  • ラッキーボーイセブンネクスト 旭化成アドバンス

    ラッキーボーイセブンネクスト

    旭化成アドバンス(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(1.4kg)ほか
    当日出荷
    マイクロプラスチックビーズ不使用。 プラスチックスマートキャンペーン登録品。 くだけるスクラブ材。 高洗浄力。手肌にやさしい。水場を汚しません。 PRTR制度非該当商品。
    材質主成分:非イオン系界面活性剤、シリカ微粒子、水溶性成分、水、その他(保湿剤等)シリーズラッキーボーイRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • ブックエンド カール事務器

    ブックエンド

    カール事務器(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    伸縮型ブックエンドの大型サイズで安定感UP。大きい書籍やカタログ、A4ファイルもしっかりキープ可能。
    用途ブックエンド質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105(最小)/350(最大)×197×281
  • wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色

    TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本ほか
    当日出荷
    ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
    用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.種別40W形長さ(mm)約1200形状直管質量(g)約121電圧(V)AC85-265(50/60Hz)消費電力(W)約18管径(Φmm)25.5口金G13色温度(K)6000LEDSMD2835/約96pcs設置場所屋内用配光角度(°)約330蛍光灯T8(Φ25.5mm)明るさ(Lm)約2150光色昼光色演色指数(Ra)80以上給電方式両側:片ピン接続電球の種類LED蛍光灯エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格容量800mAh
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • アルミ標準バット TRUSCO

    アルミ標準バット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    サイズに応じて入れる物が判別できます。 穴あきバットと併用して使用できます。
    用途保管容器。
  • 六角軸レザービット ライト精機

    六角軸レザービット

    ライト精機(6件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    カーペット・クロス・壁紙など又はゴムの下穴あけに最適です。通常のドリルとは違う 特殊形状カーペット等、切り屑を巻き込みません。切り屑が非常に少なく綺麗な仕上がりです。設備、電気、内装工事関係。
    用途皮・ゴム・紙・石膏ボード・カーペット・クロス・壁紙仕様充電インパクトドライバーに取り付けて使用できます。材質炭素鋼全長(mm)70シャンク径(Φmm)6.35
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レーザー隼 三京ダイヤモンド工業

    レーザー隼

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    御影石の切断に最適。ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合。研削熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立しました。切れ味を重視したセグメントタイプ。フランジ付(LB-4F、LB-5Fのみ)
    用途石材切断
  • LB-OP07 ゴムキャップ& プロテック

    LB-OP07 ゴムキャップ&

    プロテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    7日以内出荷
    適合ヘッドライト変換ハーネス Ninja250 13-
  • リチウムイオンバッテリ LB-70 Canon

    リチウムイオンバッテリ LB-70

    Canon
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    TR153用の追加購入バッテリーです。
    対象機種TR153アズワン品番65-0340-39
  • クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式 コクヨ

    クリヤーブックA4 グラッセル 替紙式

    コクヨ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1冊(15枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    書類が増えたらポケットを追加できる替紙式のクリヤーブック2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。落とした衝撃によって、リングが開かないスーパーロックとじ具。中紙なし。エンボス仕上げPPポケット
    サイズA4グリーン購入法適合
  • アルミ標準バット SUGICO(スギコ)

    アルミ標準バット

    SUGICO(スギコ)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    サイズに応じて入れる物が判別できます 穴あきバットと併用して使用できます
    用途保管容器。
  • クリーンブラシスリム毛ブラシ付 サワフジ

    クリーンブラシスリム毛ブラシ付

    サワフジ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。 ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。
    材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛寸法(mm)245×48×38色ブルー質量(g)93繰り返し・詰め替え対応
  • 高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼

    高張力鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。
    色棒端色:青白色、二次着色:緑色吸収量200J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D5316伸び(%)29(一例)AWS規格A5.5、E7016-G該当引張強力(N/mm2)600(一例)降伏点(N/mm2)510(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
  • ニッケル水素電池 オーム電機

    ニッケル水素電池

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
    使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量1200mAh
  • スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ BOEHM

    スペア替刃ポンチ BO-JLBシリーズ

    BOEHM
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●※ハンドルJLBM10・JLBM20・JLBM30PA・JLBM53PAのいずれかが必要です。
  • ブックエンド カール事務器

    ブックエンド

    カール事務器
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10枚)
    当日出荷
    デスクの端まで使えるL型ブックエンドに大型サイズが新登場。分厚いA4ファイルもしっかり保持。
    材質金属質量(g)700(1枚)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×130×270
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。材質SNCM・V形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付熱処理55~58HRCサイズ規格ミリ
  • ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット シブヤ

    ”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット

    シブヤ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)。ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
    用途鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。湿式コアドリル用
  • 排水特殊継手 防臭弁 LB 前澤化成工業

    排水特殊継手 防臭弁 LB

    前澤化成工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。
  • ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付) DENSO(デンソー)

    ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付)

    DENSO(デンソー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。 ※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
  • CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    CTLタイプ容器用 レバーバンド LBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
    レバーバンド式密閉容器(CTL)のレバーバンドです。
    材質SUS304