カテゴリ
- 制御機器(371)
- メカニカル部品(211)
- 自動車純正部品(192)
- パソコン/周辺機器(152)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
- 空調・照明・電設資材(72)
- 切削工具(72)
- バイク部品(56)
- 家電(55)
- 科学研究・開発用品(50)
- 電気材料(46)
- オフィス家具(36)
- 測定用品(35)
- 印刷用紙/インク/印刷機(35)
- バイク純正部品(32)
- 機構部品(32)
- 作業工具(25)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 自動車補修部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 農業機械(18)
- 店舗什器・備品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 事務用品(14)
- 物流用品(12)
- 作業服(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 厨房用品(10)
- 溶接用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- カー用品(10)
- 電動工具(10)
- 清掃用品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 医療(8)
- 防犯用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 鈑金・塗装(5)
- 梱包用品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 研磨材(4)
- 完成車(4)
- 縫製用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- エンジン工具(3)
- 日用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATHENA(アテナ)(14)
- brembo(18)
- CKD(22)
- IKO(日本トムソン)(17)
- MAZDA(マツダ)(125)
- Phenomenex(39)
- RS PRO(67)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- SMC(160)
- StarTech.com(25)
- イマオコーポレーション(13)
- エスコ(23)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- サンワサプライ(29)
- シュナイダーエレクトリック(143)
- ダイヤトレンド(52)
- ニッサン(57)
- ホンダ(27)
- マキシンコー(107)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子LC-3用ビーズ
MAC8(マックエイト)¥2,698税込¥2,9681袋(1000個)9日以内出荷から33日以内出荷オシロプローブ用チェック端子LC-3用ビーズです。材質リン青銅0.3Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8


LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!仕様ピン違いバルブ(150度)交換用タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)44×Φ20
LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷格段に輝く光を放つ!!用途21W電球/交換用仕様S-25(21W)交換用色ホワイト本体寸法(mm)H44×Φ20色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
特大 クリップ&クリップD LC1LC3-L1 1個ポリ
POP1(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷特大サイズのクリップです。 下部クリップは開口50ミリで洋服用ハンガーや自転車のハンドルにも取り付けできます。上下クリップともに白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)100×165開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:50
電動シリンダ用方向制御ドライバ LC3F2
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
フィルタ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3
コマツ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)5001-適合機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3交換目安1年
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3
コマツ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)5001-適合機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3交換目安500時間
電動シリンダ用方向制御ドライバ (LC3F2-1-C~)
SMC¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から4日以内出荷・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。 ・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。 ・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
クランプ L型 標準
(239件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70




純正インクカートリッジ brother LC3117
brother(ブラザー)(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrother使用期限製造後2年エコマーク認定番号16 142 011




ブラザー工業 純正インクカートリッジ brother LC3111
brother(ブラザー)(58件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrotherエコマーク認定番号17 142 004




純正インクカートリッジ brother LC3119
brother(ブラザー)(30件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW種別純正品エコマーク認定認定使用期限製造後2年エコマーク認定番号16 142 011
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-1LC3~
堀内機械¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)32呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
シェービングフォームLC3 470g
千代田¥12,980税込¥14,2781ケース(24本)6日以内出荷クリーミーな泡が皮膚を保護しながら、ひげ剃り後の肌を整えます。ハーブミントの香りに加え保湿効果が高いアロエエキス、お肌を整えるアラントイン配合。用途シェービング香りハーブミント
溶接棒
ニツコー熔材工業¥16,980~税込¥18,678~1箱(20kg)3日以内出荷から6日以内出荷ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用種別被覆アーク溶接棒色棒端/オレンジタイプ軟鋼用・一般高能率用JIS規格Z3211 E4303伸び(%)32被覆系ライムチタニヤ系耐衝撃(耐久)衝撃値:114J引張強力(N/mm2)466降伏点(N/mm2)425被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製エアコン架台
因幡電工(23件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。トラスコ品番761-3881材質PP色アイボリー耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
ガス漏れ検知剤”リークチェック”
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷スプレーするだけでガス漏れを発見することができます。従来品(品番:LC)よりも原液量を10%増量しており、1本あたり390g充填しています。不燃性となり、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発泡漏れ試験法JIS Z 2329合格品です。用途各種ガス機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。トラスコ品番699-3652材質主成分:界面活性剤、水色透明容量(mL)640容量(g)390、原液:382危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)384.5
オシロスコープ用チェック端子
サンハヤト(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(20個)当日出荷から3日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ




インクカートリッジ Brother 超大容量 LC3139
brother(ブラザー)(11件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrother対応機種HL-J6000CDW、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDWインク顔料グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 011
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1袋(100本)ほか当日出荷から93日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
銅合金 規格ロックナット BC LC3/4
鈴木ブロンズ継手¥659税込¥7251個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:LC3/4●外径形状:6画●二面巾(mm)S:38●厚さ(mm)T:10●パッキン溝径(mm)d:34●パッキン深さ(mm)k:1.5●積算電量g:100●コード番号:303-0001404アズワン品番67-4858-32
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(1000個)当日出荷から4日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
カッターナイフ(SA型)
タジマツール(TJMデザイン)(18件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷丈夫で錆びないステンレスホルダー 薄型ステンレス製仕様付属替刃2枚/刃折り器(スナッパー)付トラスコ品番820-2946色シルバー規格SA型適合替刃・カッター替刃 小製品質量(g)15本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×10×7
アバンテV2レターケース A4
ナカバヤシ(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から5日以内出荷収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら