カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- ブラザー純正インク(1)
- ブラザー汎用インク(2)
- リサイクルインク(ブラザー対応)(1)
- 店舗什器・備品(4)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
適合機種メーカー
インク
ブランド
brother(ブラザー)・エコリカ・プレジール・EIKO(栄工舎)・KEMET・Lattice Semiconductor・エスコ・オイレス工業・クラビス(シブタニ)・ベン・三洋スーパースタンド・八光電機






ブラザー LC412 インクカートリッジ
brother(ブラザー)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー対応機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDWインク顔料インクグリーン購入法適合エコマーク認定番号22 142 002




リサイクルインク ブラザー対応 LC412互換
エコリカ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷brother(ブラザー)用 LC412シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDW種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 142 016
互換インクカートリッシ ブラザー対応 LC412XL
プレジール¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷brother(ブラザー)用 LC412XLシリーズ 互換インクカートリッジです。 ブラザーの売れ筋プリンターに適合、家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できるインクとなります。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDW種別互換適合機種メーカーBrother保証期間3年インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応
ブラザー用LC412互換4色BOX品(大容量)
エコリカ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ブラザーの最新プリンターに適合し、家庭用途からビジネス用途まで幅広く対応できる。売れ筋インクとなります。本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである。「ecoly chip」に交換することでインクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった。純正同等の機能が発揮できます。さらにエコリカならではのリユース機能を実現しており、エコリカにて回収後は繰り返し使える環境に。やさしい設計となっております。適合機種MFC-J7100CDW/MFC-J7300CDW種別リサイクルインク寸法(mm)107×75×88色4色(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)質量(g)301.77エコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー(brother)メーカー純正品番LC412XL-4PKインク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 142 016
Lattice Semiconductor ispMACH 4000V CPLD, 128マクロセル, I/O 64本, 100-Pin TQFP
Lattice Semiconductor¥339,800税込¥373,7801セット(90個)7日以内出荷ispMACH 4000V/B/C/Zファミリ、Lattice Semiconductor仕様ファミリー名 = ispMACH 4000Vマクロセル数 = 128ユーザI/O数 = 64メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 36インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = 0 ℃伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm伝播遅延テスト条件 = 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
高温耐熱カートリッジヒーター
八光電機¥22,980税込¥25,2781本25日以内出荷ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源にRoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C412C104K5R5TA
KEMET¥299税込¥3291袋(5個)3日以内出荷AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ仕様実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.05 x 4.32mm長さ = 4.32mmシリーズ = Aximax 400動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
SCPH全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF16L
ベン¥1,998,000税込¥2,197,8001台90日以内出荷材質SCPH形式全量式接続JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体蒸気バルブ種類安全弁
SCPH全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付・1.0MPa】 SF15L
ベン¥2,398,000税込¥2,637,8001台90日以内出荷材質SCPH形式全量式接続JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体蒸気バルブ種類安全弁
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら