曜日別特売

高温耐熱カートリッジヒーター

高温耐熱カートリッジヒーター - 八光電機

ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。

用途
固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線長さ(mm)
1000
内容量
1本
注意
※耐熱電線部の雰囲気温度は250℃以下でご使用ください。
※R碍子部分が繰り返し曲げられるような用途では使用しないでください。
全64種類を絞り込む
電圧(V)
容量(W)
シース外径(Φmm)
発熱密度(W/cm2)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm2)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82457895GLC4123643-4836単相2001200発熱部表面容量:12.48
オープン
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82457965GLE2858643-4831単相200850発熱部表面容量:12.610
オープン
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458121GLC1809643-4820100800発熱部表面容量:13.58
オープン
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458525GLC1203643-0120100200発熱部表面容量:9.48
オープン
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458735GLE4111643-4855単相2001100発熱部表面容量:12.310
オープン
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
82458830GLC2303643-4800単相200300発熱部表面容量:148
オープン
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459085GLC1458642-6983100450発熱部表面容量:8.38
オープン
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459347GLE4902643-4842単相200900発熱部表面容量:8.610
オープン
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459365GLE4132643-4839単相2001300発熱部表面容量:12.410
オープン
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459627GLE2659643-4844単相200650発熱部表面容量:8.810
オープン
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459697GLC2607643-4863単相200600発熱部表面容量:12.98
オープン
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82459715GLE2707643-4847単相200700発熱部表面容量:1210
オープン
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460011GLC2101643-4853単相200100発熱部表面容量:11.48
オープン
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460221GLC1455643-0097100450発熱部表面容量:13.38
オープン
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460607GLC2356643-4813単相200350発熱部表面容量:98
オープン
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460765GLC1607642-5328100600発熱部表面容量:12.98
オープン
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82460991GLC2455643-4837単相200450発熱部表面容量:13.38
オープン
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461009GLE2507643-4850単相200500発熱部表面容量:8.610
オープン
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461246GLC2506643-4860単相200500発熱部表面容量:12.88
オープン
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461535GLE2101643-4846単相200100発熱部表面容量:9.110
オープン
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461700GLC2458643-4830単相200450発熱部表面容量:8.38
オープン
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461727GLC2152643-4834単相200150発熱部表面容量:9.28
オープン
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82461928GLC1407643-3203100400発熱部表面容量:8.68
オープン
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82462050GLC1354642-6982100350発熱部表面容量:12.18
オープン
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82462111GLC1152642-8538100150発熱部表面容量:9.28
オープン
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82462235GLC4901643-4869単相200900発熱部表面容量:12.68
オープン
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
82462287GLC4803643-4859単相200800発熱部表面容量:8.38
オープン
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82462506GLE2152643-4806単相200150発熱部表面容量:8.710
オープン
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82463267GLC2203643-4823単相200200発熱部表面容量:9.48
オープン
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82463310GLE2555643-4825単相200550発熱部表面容量:1310
オープン
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82463556GLC2305643-4828単相200300発熱部表面容量:8.88
オープン
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
82463635GLC1509642-0637100500発熱部表面容量:8.58
オープン
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
82463906GLC4102643-4843単相2001050発熱部表面容量:12.58
オープン
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
82463940GLC2354643-4841単相200350発熱部表面容量:12.18
オープン
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82464010GLC2202643-4809単相200200発熱部表面容量:12.28
オープン
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82464439GLE4751643-4851単相200750発熱部表面容量:8.410
オープン
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
82464448GLC2708643-4848単相200700発熱部表面容量:138
オープン
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
82464475GLC2809643-4838単相200800発熱部表面容量:13.58
オープン
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
82464597GLC1305643-3217100300発熱部表面容量:8.88
オープン
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
82464667GLE4153643-4824単相2001500発熱部表面容量:12.410
オープン
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
82464710GLC2407643-4856単相200400発熱部表面容量:8.68
オープン
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
82465087GLC1254643-1672100250発熱部表面容量:8.68
オープン
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
82465148GLC1708642-3751100700発熱部表面容量:138
オープン
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
82465525GLC2509643-4812単相200500発熱部表面容量:8.58
オープン
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
82465559GLE2151643-4870単相200150発熱部表面容量:13.610
オープン
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82465568GLE2909643-4861単相200900発熱部表面容量:12.210
オープン
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
82465595GLC1303642-5351100300発熱部表面容量:148
オープン
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
82465796GLE2504643-4802単相200500発熱部表面容量:13.810
オープン
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
82465891GLE2456643-4811単相200450発熱部表面容量:8.710
オープン
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
82466049GLE2608643-4840単相200600発熱部表面容量:8.910
オープン
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする