カテゴリ
- 制御機器(400)
- 電気材料(231)
- オフィス家具(108)
- パソコン/周辺機器(61)
- 測定用品(40)
- 科学研究・開発用品(32)
- 切削工具(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 厨房用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 家電(20)
- 農業機械(19)
- 機構部品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 建築金物(14)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- メカニカル部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 作業工具(8)
- 物流用品(7)
- カー用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク純正部品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 医療(4)
- 保管用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 安全保護具(3)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(200)
- WURTH ELEKTRONIK(112)
- オカムラ(岡村製作所)(100)
- omron(オムロン)(38)
- オムロンヘルスケア(32)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- スバル(26)
- SMC(23)
- 三菱電機(20)
- MAC8(マックエイト)(18)
- 日本モレックス(molex)(17)
- フエニックス・コンタクト(17)
- RS PRO(17)
- 京セラ(15)
- SIEMENS(14)
- QUAD LOCK(13)
- 富士フイルム(12)
- BULGIN(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「lcp」の検索結果

LCP ローズ
タイガークラウン¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷お家でプロの仕上がり!。オーブン・電子レンジOKのプラスチック製。型に模様がある焼き型はデコレーションは控えてシンプルに仕上げるのがポイント。材質LCP樹脂容量(mL)90、360質量(g)135内寸(mm)60×60×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×41品名・タイプデコ型耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-25
JST コネクタハウジング ピッチ:5.08mm LCP-04
JST(日本圧着端子製造)¥959税込¥1,0551袋(50個)翌々日出荷仕様この信頼性の高い低コストコネクタは、オフィスオートメーション機器のプリント基板に電力を供給するのに適しています。主な用途はフロッピーディスクドライブの二次電源回路です。このコネクタは、オフィスオートメーション機器の PC ボードに電力を供給するのに適しています。主な用途は、フロッピーディスクドライブの二次電源回路です。プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。誤挿入防止機能 プラグとヘッダは極性化されているため、コネクタの誤挿入を防止します。 セルフロックハウジングクランプ ヘッダ用のセルフロッキングハウジングクランプにより、取り扱いが容易で頑丈な取り付けが可能です。 2 種類のヘッダ タイプ A および B のヘッダは、プリント基板の取り付け方向に合わせて使用できます。 2 線式圧着式コンタクト 分岐接続を容易にする 2 線式圧着コンタクトと、内部ジャンパが使用可能です。長さ(mm)25.6ピッチ(mm)5.08シリーズLC材質(ハウジング)PA6RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LCコネクタ
LCP アルプス
タイガークラウン¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷お家でプロの仕上がり!。オーブン・電子レンジOKのプラスチック製。型に模様がある焼き型はデコレーションは控えてシンプルに仕上げるのがポイント。中央の穴がしっかりと熱を通すから、きれいに焼きあがります。材質LCP樹脂容量(mL)約500質量(g)110寸法(Φmm)中筒:28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×144×55寸法(Φ×mm)154×57品名・タイプデコ型耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-25底径(Φmm)88
LCP クグロフ
タイガークラウン¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷お家でプロの仕上がり!。オーブン・電子レンジOKのプラスチック製。型に模様がある焼き型はデコレーションは控えてシンプルに仕上げるのがポイント。中央の穴がしっかりと熱を通すから、きれいに焼きあがります。材質LCP樹脂容量(mL)約750質量(g)140寸法(Φmm)中筒:36外寸(mm)Φ154×83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×81品名・タイプクグロフ型耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-25底径(Φmm)90
ホワイトサム LCPミラソン
ホワイトサム¥559~税込¥615~1個5日以内出荷から6日以内出荷新素材の製菓製パン用型。 加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。材質LCP樹脂(液晶ポリマー)品名・タイプ焼き菓子型耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-30
ACアダプター UES18LCP型
SIBATA(柴田科学)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
ホワイトサム LCPオーバルカップ
ホワイトサム¥559~税込¥615~1個5日以内出荷から6日以内出荷新素材の製菓製パン用型。 加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。材質LCP樹脂(液晶ポリマー)品名・タイプ焼き菓子型耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-30
ACアダプター UES36LCP型
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
ACアダプター UES12LCP-050200SPA
SIBATA(柴田科学)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz
ホワイトサム LCPブリオッシュ
ホワイトサム¥649~税込¥714~1個5日以内出荷から6日以内出荷新素材の製菓製パン用型。 加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。材質LCP樹脂(液晶ポリマー)品名・タイプ焼き菓子型耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-30
ホワイトサム LCPコロネ
ホワイトサム¥599税込¥6591個5日以内出荷から6日以内出荷新素材の製菓製パン用型。 加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。材質LCP樹脂(液晶ポリマー)長さ(mm)138耐用温度(℃)-30~250
ファイナルCライン LCPサザンクロス
ナロック(NAROC)¥339,800~税込¥373,780~1巻9日以内出荷ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材である液晶ポリエステル(LCP)糸を使用したロープです。ワイヤロープよりもはるかに軽量であり、耐クリープ性や耐熱性に優れます。用途電設工事材質液晶ポリエステル色ゴールド長さ(m)200構造サザンクロス(2本×6組)特性非自転性構造、低水分性、難燃性、低クリープ性
Danfoss リモート取り付けキット VLTマイクロドライブLCP
Danfoss¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●併用可能製品:VLTマイクロドライブLCPRoHS指令(10物質対応)対応
LCPトレー ミニケーキ 14ヶ付 YM-0008
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。サビない、加熱・冷却スピードが速い、作業時間の短縮と効率性アップ、汚れが落ちやすく匂いが付きにくい。高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。材質LCP樹脂寸法(mm)70×32×H24外寸(mm)370×190コード439000390耐熱温度(℃)-30~250容量(cc)45
LCPトレー 丸型10ヶ付 YM-0003
ノーブランド¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。サビない、加熱・冷却スピードが速い、作業時間の短縮と効率性アップ、汚れが落ちやすく匂いが付きにくい。高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。材質LCP樹脂寸法(mm)Φ60×H20外寸(mm)370×190コード439000360耐熱温度(℃)-30~250容量(cc)45
LCPトレー フィナンシェ75 12ヶ付 YM-0002
ノーブランド¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。(サビない・加熱・冷却スピードが速い・作業時間の短縮と効率性アップ・汚れが落ちやすく、匂いが付きにくい) 高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。材質LCP樹脂高さ(mm)12外寸(mm)370×190内寸(mm)85×45コード439000280耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)75×45
LCPトレー オーバル70 12ヶ付 YM-0001
ノーブランド¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。(サビない・加熱・冷却スピードが速い・作業時間の短縮と効率性アップ・汚れが落ちやすく、匂いが付きにくい) 高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。材質LCP樹脂容量(mL)約45高さ(mm)17外寸(mm)370×190内寸(mm)80×48コード439000270耐熱温度(℃)-30~250底寸法(mm)70×40
LCP製品 ピンヘッダー/PSS-61 ピン(角ピン)3.96mmピッチ ストレート(1列)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質(本体)LCP表面処理コンタクト/Ni下地 スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…275色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
LCPトレー フラワー10ヶ付 YM-0004
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。サビない、加熱・冷却スピードが速い、作業時間の短縮と効率性アップ、汚れが落ちやすく匂いが付きにくい。高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。材質LCP樹脂寸法(mm)Φ60×H17外寸(mm)370×190コード439000370耐熱温度(℃)-30~250容量(cc)50
LCPトレー スマートケーキ5ヶ付 YM-0005
ノーブランド¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。サビない、加熱・冷却スピードが速い、作業時間の短縮と効率性アップ、汚れが落ちやすく匂いが付きにくい。高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。材質LCP樹脂寸法(mm)150×40×H40外寸(mm)370×190コード439000380耐熱温度(℃)-30~250容量(cc)178
バックプレーン 同軸 インサート LCP ナチュラル
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:バックプレーン 同軸 インサート 適合製品:Amphenol METRAL シリーズ バックプレーン コネクタ 製品群:FCI METRAL 70292 シリーズアズワン品番65-1375-52
LC-700・800共通カバーレンズ
山本光学¥1,098~税込¥1,208~1パック(5枚)当日出荷LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能なカバーレンズ。<外側>LCP-7 <内側>LCP-8 液晶のキズを防止します。適合LC-700、LC-800種類カバーレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
ライトコーナー
BXカネシン(10件のレビュー)¥87税込¥961セット当日出荷外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0告示1460号第2号はハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー
三菱電機(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から46日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
オルセラカッター クリップ付
フォーエバー(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ。超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!。セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす。一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず。用途に応じて色々なサイズをご用意しています。材質(本体)ABS樹脂材質(刃)セラミック
ライトコーナー合板タイプ
BXカネシン(1件のレビュー)¥109税込¥1201セット当日出荷床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)寸法(mm)60×40×1.6規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
エアーハンマーロングチゼル
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)172先端形状ポイント
オートロックPro KAIDAN
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。用途寸法測定。種類ロック付爪形状移動爪(マグネットなし)材質(ケース)ABS・ラバー目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4目盛種別片面
カップリングプライヤー
DEEN(2件のレビュー)¥5,600税込¥6,1601本当日出荷カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。全長(mm)200
ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ
ナビス(アズワン)¥103,000税込¥113,3001個当日出荷前後左右4方向にオプションを取付け可能。豊富なオプションを揃えていますので用途にあったカスタマイズが可能です。本体が15kgと軽いので軽く搬送することができます。天板高さが300mmの範囲で調整できますのでどなたにも適した天板高さに変更できます。ガススプリングを内蔵していますので軽い力で天板高さを調整できます。全高が830mmまで下げられますのでスタッフステーションのテーブル下に収納することも可能です。※事前にご使用されているテーブルの空間高さをご確認ください。トレー用ホルダーを付けることでトレーを増設することができます。仕様●トレー:なし●トレー用ホルダー対応トレー:アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板キャスター(mm)Φ100エラストマー製(2輪ストッパー付き)天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10(均等荷重)本体質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×575×860~1160
...