LCPトレー フラワー10ヶ付 YM-0004
600×400の天板に3枚納まります。新素材の製菓製パン用型。加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり、製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。優れた性能を備えた新素材LCPを採用した焼き型です。サビない、加熱・冷却スピードが速い、作業時間の短縮と効率性アップ、汚れが落ちやすく匂いが付きにくい。高耐熱性、低温特性に優れた樹脂素材《LCP/液晶ポリマー》。耐冷-30℃~耐熱+250℃。食洗機使用可能。変形や劣化による汚損や性能低下が少なく長くお使いいただけます。
- 材質
- LCP樹脂
- 寸法(mm)
- Φ60×H17
- 外寸(mm)
- 370×190
- コード
- 439000370
- 耐熱温度(℃)
- -30~250
- 容量(cc)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※樹脂素材の為、オーブンによるご使用前の空焼きは不要です。直火不可。※金属等硬いものが触れると、傷がつくおそれがございますのでご注意ください。
※ご使用前に、台所用中性洗剤を用いて洗浄してください。
※火のそばに置かないでください。
※ご使用後は、台所用中性洗剤を用いて汚れなどを、取り除いてください。
※ご使用前に、型に少量の油を塗布することで良好な離型特性につながります。
製菓用型/モールド/抜型 の新着商品
カテゴリ



























