カテゴリ

  • オフィス家具(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld106」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフラットバー アルインコ

    アルミフラットバー

    アルインコ(4件のレビュー)
    679税込747
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。 ・リモコンで遠隔制御可能:最大30m ・照射角120°の広角照射 ・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に仕様アース線なしセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス質量(kg)約2.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125使用温度(℃)約-20~45全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)80発光色昼光色/RGB光源LEDチップ×1個芯数2色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 六角ボルト(どぶメッキ) エスコ

    六角ボルト(どぶメッキ)

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1袋(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角
  • 100年台紙アルバム黒 ハローキティ ナカバヤシ

    100年台紙アルバム黒 ハローキティ

    ナカバヤシ
    1,498税込1,648
    1冊
    3日以内出荷
    100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿乾燥光による台紙の変形変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。
    仕様キャラクターオリジナルタイトルカード付質量(g)1160タイプビス式寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×30台紙Lサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:タテ315×ヨコ270mm)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 SLD

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • 平デスク(木目天板) TRUSCO

    平デスク(木目天板)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです。 フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにおすすめです。
    高さ(mm)700奥行(mm)600天板部均等耐荷重(kg)40
  • 低摩擦シリンダ (MQMLD~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQMLD~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • 平デスク(木目天板) TRUSCO

    平デスク(木目天板)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです。フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにおすすめです。
    トラスコ品番685-7536材質天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP天板:ナチュラル、脚:ブラック高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1000耐荷重(kg)天板約40(均等荷重)色(天板)ナチュラル
  • 平デスク TRUSCO

    平デスク

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    天板と脚のカラーが選べるアソートシリーズです。天板は傷のつきにくい低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジを使用しています。シンプルで機能的な平机です。
    材質脚部:スチール(粉体塗装)、天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボードナチュラル天板×白脚高さ(mm)700タイプ平机色(天板)ナチュラル
  • フレーム(R) リヤサイドトリム (LD) MAZDA(マツダ)

    フレーム(R) リヤサイドトリム (LD)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • フレーム(L) リヤサイドトリム (LD) MAZDA(マツダ)

    フレーム(L) リヤサイドトリム (LD)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • スチール脚デスク アール・エフ・ヤマカワ

    スチール脚デスク

    アール・エフ・ヤマカワ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    天板と脚のカラーが選べるアソートシリーズのスチール脚デスク。天板と幕板には配線用の切り欠きがあります。
    高さ(mm)700天板厚さ(mm)25引出しなし
  • ノルム 木製デスクⅡ W1000×D600 アール・エフ・ヤマカワ

    ノルム 木製デスクⅡ W1000×D600

    アール・エフ・ヤマカワ
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    デスク周辺のオプション家具が充実しているノルムシリーズの木製デスク。シリーズのデスク周辺家具とあわせて多様なレイアウトが可能です。天板の奥側中央には配線を通すための穴が付いています。W1000×600mmタイプ。
    材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、キャップ:PP幅(mm)1000高さ(mm)700奥行(mm)600外寸(mm)1000×600×700有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/946×508×675天板厚さ(mm)25
  • リスム デスク W1000×D600 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ

    リスム デスク W1000×D600 2ヶ口コンセント付き

    アール・エフ・ヤマカワ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    微かに角度をつけたフレーム脚のデザインが特徴的なリスムシリーズのデスク。配線用の切り欠き天板と配線受けは共に壁付、対面などレイアウトに応じて取り付け向きが決められる自由度の高い設計。天板には2ヶ口のコンセントを備え机上での充電もスムーズに行えます。デスクサイドのお好み側に手荷物等を掛けられるフックが取り付け可能です。インダストリアルなインテリアにぴったり。
    用途フロアレイアウトに適した奥行き600mmでフリーアドレスからパーソナルデスクにまで幅広くご利用いただけます。コンセント:定格電圧100V 屋内用付属品六角レンチ仕様お客様組立品材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂幅(mm)1000高さ(mm)720奥行(mm)600定格電圧(V)100(コンセント)コード長さ(mm)1950(製品後端~プラグ端)天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)約40組立時間約25分(2人以上)/要プラスドライバー使用場所屋内用
  • OSA Opto 赤外線発光ダイオード OSA Opto

    OSA Opto 赤外線発光ダイオード

    OSA Opto
    239,800税込263,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IR 5mm Lamp OSA Opto

    IR 5mm Lamp

    OSA Opto
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様IR・赤外線LED
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    809税込890
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に GOODGOODS(グッド・グッズ)

    クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。
    用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
    用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用 IDEC(和泉電気)

    レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用

    IDEC(和泉電気)
    939税込1,033
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合ドーム形ユニット用材質AS樹脂寸法(mm)Φ19.6 H25サイズΦ19.6
  • クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック 宮成製作所

    クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック

    宮成製作所
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷
    全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
    用途書類や物品の保管に付属品非常検索キー×1本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレン本体:ネオホワイト、トレー:透明サイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠グリーン購入法適合
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷
  • サイドミドルキャビネット INAX(LIXIL)

    サイドミドルキャビネット

    INAX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様左右共通品寸法(mm)400×150×695
  • 投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    ・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。
    用途0適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32Lセット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個材質アルミニウム合金質量(g)約150寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60RoHS指令(10物質対応)対応穴径ΦM6
  • CAP FORK TOP GOLD 11065-0163-10J Kawasaki

    CAP FORK TOP GOLD 11065-0163-10J

    Kawasaki
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX450A8F
  • WASHER O-RING KIT   06116KFLD10 ホンダ

    WASHER O-RING KIT 06116KFLD10

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER,ABS UNIT  64506MCWD10 ホンダ

    HOLDER,ABS UNIT 64506MCWD10

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • HOLDER R,*NHB38M*    50600MKRD10ZA ホンダ

    HOLDER R,*NHB38M* 50600MKRD10ZA

    ホンダ
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • es-fitステンレス製締付継手エルユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手エルユニオン

    アオイ
    4,798税込5,278
    1個
    62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ベイル プル 4個セット #Gold 100 x 30 670-60 Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ベイル プル 4個セット #Gold 100 x 30 670-60

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    3,398税込3,738
    1セット
    7日以内出荷
    BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
    用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは白鳥が2匹いるような「スワンネック」という形です。サイズ(mm):約 幅105×高さ44×奥行14。※ネジ規格:M4(一部3/16インチが混じります)。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Gold
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~)

    CKD
    4,013税込4,414
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • X・Yステージ 高精度タイプ 中央精機

    X・Yステージ 高精度タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材