平デスク

平デスク - TRUSCO平デスク - TRUSCO

天板と脚のカラーが選べるアソートシリーズです。
天板は傷のつきにくい低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジを使用しています。
シンプルで機能的な平机です。

材質
脚部:スチール(粉体塗装)、天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード
色
ナチュラル天板×白脚
高さ(mm)
700
タイプ
平机
色(天板)
ナチュラル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83116690TSLD1470NAA-W685-75407001400
¥44,850
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
83116760TSLD1060NAA-W685-75236001000
¥30,450
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする