カテゴリ

  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ld25-45」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQL~)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • 低摩擦シリンダ (MQMLD~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQMLD~)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • 業務用ポリ袋(45L) 福助工業

    業務用ポリ袋(45L)

    福助工業
    ¥299~税込¥329~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    丈夫で破れにくい、石油資源節約タイプです。
  • LDポリ SWAN(シモジマ)

    LDポリ

    SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質LLDPE入数(枚)10
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 業務用ポリ袋(透明・半透明) 福助工業

    業務用ポリ袋(透明・半透明)

    福助工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10枚×50セット)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質LDPE形状平袋入数(枚)10
  • 業務用ポリ袋(乳白半透明) 福助工業

    業務用ポリ袋(乳白半透明)

    福助工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10枚×50セット)
    当日出荷から8日以内出荷
    丈夫で破れにくい、石油資源節約タイプです。
  • ロール巻ポリ袋(45L) 福助工業

    ロール巻ポリ袋(45L)

    福助工業
    ¥279~税込¥307~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ロール寸法(幅W×長さL)(mm)650×800
  • 16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 ParkerTAIYO

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

    ParkerTAIYO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ 圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。 パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。 標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。 油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。 スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-16LD

    ParkerTAIYO
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    16日以内出荷
    種類汎用形使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)20機種標準形ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3支持形式LD形(フート形)
  • 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25 ParkerTAIYO

    10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD25

    ParkerTAIYO
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    16日以内出荷
    仕様●寸法SS(mm):60●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):76●寸法XS(mm):15.5シリンダ内径(Φmm)25種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)18(30)寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法C(mm)6寸法W(mm)8寸法N(mm)6最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)12耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ14寸法LH(mm)27±0.15ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法SB(mm)6.6寸法LF(mm)75材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)45寸法PJ(mm)12.5寸法PK(mm)27寸法ST(mm)12寸法TS(mm)64速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FP(mm)35.5寸法EERc1/8寸法EH(mm)52呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法ZB(mm)83支持形式LD形(フート形)
  • 1段ウォーム減速機45型 ベルポニー

    1段ウォーム減速機45型

    ベルポニー
    ¥579,980税込¥637,978
    1台
    31日以内出荷から36日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応