カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「le-134」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水スイッチ付クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水スイッチ付クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷
    マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。 樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着力が強いネオジウムを使用。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の各種機器材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)27使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)耐電圧AC1500V 1min吸着力(N)15材質(ケース)ポリアセタール(POM)絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上接触抵抗(mΩ)初期値:150以下機械的寿命5万回以上接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A電気的寿命10万回以上タキゲンコード50292
  • 物品棚LE型 サカエ

    物品棚LE型

    サカエ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    両側と側面をスチールパネルで密閉しているため、横や後ろに商品が落ちません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)120
  • 晴天良好墨汁 BIGMAN(ビッグマン)

    晴天良好墨汁

    BIGMAN(ビッグマン)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。
    用途木材・金属・コンクリートに適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)220タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
  • ミシン針 飾りステッチ用(DP×5糸穴大) DP×134LE オルガン針

    ミシン針 飾りステッチ用(DP×5糸穴大) DP×134LE

    オルガン針
    509税込560
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別飾りステッチ用(DP×5糸穴大)
  • LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】 岩崎電気

    LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)2.8高温80℃対応形材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134E-01-1G~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134E-01-1G~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
  • ノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付> イトーキ

    ノットワーク 背座一体木脚チェア 張りぐるみタイプ ビニールレザーDK<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    66,980税込73,678
    1台
    23日以内出荷
    幅(mm)425材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り質量(kg)5.3高さ(mm)805奥行(mm)535張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付