カテゴリ
- 制御機器(2,685)
- 防犯用品(894)
- 空調・照明・電設資材(501)
- パソコン/周辺機器(388)
- 測定用品(316)
- 安全用品(297)
- 梱包用品(129)
- 自動車補修部品(113)
- 学童・教育用品(101)
- トラック用品・パーツ(97)
- 安全保護具(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 船舶用品・漁業資材(81)
- 電気材料(77)
- バイク部品(54)
- 家電(48)
- カー用品(44)
- 測定関連サービス(36)
- 店舗什器・備品(34)
- 作業服(34)
- 科学研究・開発用品(30)
- 防災用品(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 農業・園芸資材(24)
- 自転車部品(23)
- 医療(18)
- 住設機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 建材・エクステリア(16)
- 電動工具(15)
- 安全標識(14)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
- ヘルスケア(13)
- バッテリー・電装(12)
- 日用品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- メカニカル部品(9)
- 作業工具(9)
- 整備工具・収納(8)
- 農業機械(7)
- 機構部品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 建築金物(5)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 事務用品(4)
- 農具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 介護用品(1)
- 完成車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- RS PRO(460)
- ブロードウォッチ(309)
- マルヤス電業(269)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(241)
- KINGBRIGHT(190)
- ODELIC(オーデリック)(148)
- エレコム(100)
- omron(オムロン)(98)
- WURTH ELEKTRONIK(93)
- エスコ(82)
- クリスタルアイ(82)
- パトライト(PATLITE)(81)
- APEM(68)
- 塚本無線(66)
- マリンテック(66)
- 鎌田信号機(65)
- サンワサプライ(65)
- BROADCOM(62)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(59)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「led赤」の検索結果

JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/アンバー 共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷真ん中がアンバー色のタイプです。用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5光源LEDLED色レッド/アンバー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
高輝度LED
エレキット(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30![[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608749-210430-02.jpg)
[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ15×90色レッド質量(g)30(電池含)光源LED球 (電球寿命3万時間)使用電池単4電池×1本(付属)照射モード点灯明るさ(Lm)45明るさ固定防水性IPX4(防沫形)照射距離(m)41エコロジー商品省エネ
LED 赤、5mm、カラーレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:赤●電圧[V]:2.0●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:350mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:632nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-02
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から63日以内出荷薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 10個入
OSRAM(オスラム)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors の赤色 LED は、極めて堅牢で高い信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージです。建築、医療照明、写真治療などの用途に対応します。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 8 kV の ESD 電圧を実現しています。通常は 120 ° の放射があります 動作温度範囲: -40 → 125仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLON SSL 150アズワン品番65-7250-88
防水・赤色LEDライト
FIRE-FOX(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色赤色LEDエコロジー商品省エネ
かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
DCギアモータ RS Pro 4 rpm 919Dシリーズ
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様出力スピード = 4 rpm電源電圧 = 12 V, 4.5 → 15 V dc最大出力トルク = 6000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 19.8 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 85mm幅 = 37mm許容電流値 = 2.8 Aコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 919Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
3LED スーパーブリンク点滅ライト
WINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)¥629税込¥6921個6日以内出荷電池付属で単4電池2本使用。用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に仕様3LED搭載発電方式乾電池
LED誘導棒54cm
TAKAGI(高儀)¥959税込¥1,0551個当日出荷交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。仕様●電源:単2形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約115g(電池含まず)●【実用点灯時間】●▼赤色点滅:約130時間●▼赤色常時点灯:約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。アズワン品番65-9831-77
LED誘導棒 41cm
TAKAGI(高儀)¥949税込¥1,0441個当日出荷交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。全長(cm)41アズワン品番65-9390-49点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
LED赤色点滅 反射ベスト/安全ベスト
OKACHO(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から9日以内出荷暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。 ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。 反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールサイズフリータイプLED種類ベスト型テープ幅(mm)70ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58使用電池単3電池×2個(別売)LED色赤LEDランプあり
16mm用 押しボタンスイッチ(角型/LED赤)
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷エスコ品番EA940D-226種類照光式保護構造IP40(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状角ボタン色赤動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2
バンド取付LED赤色ライト
オーム電機¥1,289税込¥1,4181個翌々日出荷自転車のテールライトなどに使えます。直径約12~32mmまでのパイプにセット可能。ゴムバンドで取り付け簡単、傘にも取付できます。連続点灯、点滅点灯と切り換えができます付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)・ゴムバンドA、B外形寸法(mm)(約)幅24.7×高さ64.7×奥行23(ゴムバンド除く)電源単4形乾電池1本本体質量(g)約19(電池別)保護等級IPX4連続使用時間(時間)連続点灯時(明るさ10%まで)…約5、点滅点灯時…約11光源赤色系LED3個(LED交換不可)消費電流(mA)最大:約120![LED誘導棒ショート アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66122397-251030-02.jpg)
LED誘導棒ショート
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥619税込¥6811本3日以内出荷ショートタイプの誘導灯、工事現場やイベント会場でご活用ください。発光部分41cmのショートタイプの誘導灯です。手にかけるストラップつき。発光色オレンジ。発光パターン3パターン。材質:PVC。サイズ:425×50×50mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)425×50×50![LED誘導棒ロング アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43101217-250702-10.jpg)
LED誘導棒ロング
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,282税込¥1,4101本3日以内出荷ボタンひとつで点灯・点滅切り替え可能明るく鮮やかな発光の誘導棒。暗い場所での誘導や警備、交通整理に役立つ誘導棒です。 長い本体と鮮やかな発光で遠くからでもしっかりと目立ち、夜間の安全確保におすすめです。点灯・点滅の切り替えがボタンひとつで可能なので、状況に応じた使い分けが簡単です。 警備員や誘導スタッフはもちろん、夜間のイベントや災害時の避難誘導など、幅広いシーンで活躍します。使いやすさと視認性を兼ね備えた、頼れる誘導棒です。材質:PVC。サイズ:870×45×45mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)870×45×45形態1個梱包:箱入り
LEDミニシェブロン(LED赤色)
ユニット¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷幕タイプのLED矢印板です。取付は紐固定、マグネット固定ができます。用途工事現場への設置に。仕様片面表示、点滅・流動点灯式、LED作動スイッチ付トラスコ品番665-4381材質/仕上ターポリン質量(g)310電源単3電池3本(別売)ハトメ数穴:4縦(mm)200横(mm)400LED色赤取付け方法紐固定、マグネット固定マグネット4LED使用数(個)16
フラッシュ安全ベスト 紺×黄 LED赤
ACE GLOVE(エースグローブ)¥2,098税込¥2,3081着3日以内出荷60mm幅の反射材に赤色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュ色ベスト:紺×黄サイズフリーサイズウエスト(cm)90~130着丈(cm)55使用電池単3×2※別売りLED色赤LED16個
LEDコーンカバー(LED赤色)
ユニット¥7,298税込¥8,0281枚3日以内出荷コーンに被せるLEDカバーです。用途区画整理や夜間の目印に。仕様コーン700mmH用、背面電池ボックス、両面表示トラスコ品番665-4383材質/仕上PVC、マイクロプリズム反射材色赤、反射材:白質量(g)185電源単3電池2本(別売)縦(mm)300横(mm)300点滅アルカリ電池使用で約100時間LED14個(上段6個下段8個)
フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤
ACE GLOVE(エースグローブ)¥2,098税込¥2,3081着3日以内出荷60mm幅の反射材に赤色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュ色ベスト:紺×銀サイズフリーサイズウエスト(cm)90~130着丈(cm)55使用電池単3×2※別売りLED色赤LED16個
フラッシュ安全ベスト 黄×黄 LED赤
ACE GLOVE(エースグローブ)¥2,098税込¥2,3081着3日以内出荷60mm幅の反射材に赤色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュ色ベスト:黄×黄サイズフリーサイズウエスト(cm)90~130着丈(cm)55使用電池単3×2※別売りLED色赤LED16個
LED赤色散光式警光灯 M型
KOITO(小糸製作所)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。用途注意喚起
【レンタル】ソーラーキングミニ LED赤&ブルーグリーン
グリーンクロス¥56~税込¥62~1台3日以内出荷夜間自動点滅装置付きです。電池不要のソーラーバッテリータイプです。視認効果300m以上を確保しています。用途工事灯や保安灯に。質量(g)168縦(mm)162横(mm)79光源色レッド、ブルーグリーンサービス分類レンタル
LED誘導棒 電池式 3モード 誘導灯
トライメイト¥799税込¥8791個4日以内出荷高い視認性で安全な誘導をサポートするLED交通誘導棒。耐衝撃性に優れたPC素材で交通誘導・警備・イベントなど、さまざまな現場で活躍します。用途警備・誘導などに色【ライト】赤材質(本体)PC質量(g)122サイズ(cm)52寸法(cm)52光源LED使用乾電池単1電池×2ライト種類LEDモード高速点滅→低速点滅→点灯点灯方法高速点滅→低速点滅→点灯
工事灯 クリアライト(ソーラー式LED赤/青)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、青色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅赤/青 交互点滅LED赤2灯、青2灯直径×高さ(mm)80×160
工事灯 フレアライト(ソーラー式LED赤4灯)
KMネクスト¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色のLEDが同時に全灯点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池1,300mAh点滅全灯同時点滅LED赤4灯直径×高さ(mm)80×160
工事灯 セーフライト(ソーラー式LED赤/緑)
KMネクスト¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷夜間自動点滅するソーラー式のLED灯です。赤色、緑色のLEDが交互に点滅し、360°の視認が可能です。無日照時は約8日間(満充電時)点灯します。用途夜間の工事灯に。仕様ソーラー式、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、360°視認可能その他【無日照】8日(満充電時)電源ニッケル電池800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×74×154点滅赤/緑 交互点滅LED赤2灯、緑1灯
...













![[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608749-210430-02.jpg)










![LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509404-250516-02.jpg)






![LED誘導棒ショート アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66122397-251030-02.jpg)
![LED誘導棒ロング アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43101217-250702-10.jpg)