曜日別特売

フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤

フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)フラッシュ安全ベスト 紺×銀 LED赤 - ACE GLOVE(エースグローブ)

60mm幅の反射材に赤色LEDを取り付けた安全ベストです。遠くからでも視認性がよく、夜間の道路工事や交通整理に役立ちます。面ファスナーでウエストの調整が可能です。

用途
建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど
材質
PVC反射テープ、ポリエステルメッシュ
色
ベスト:紺×銀
サイズ
フリーサイズ
ウエスト(cm)
90~130
着丈(cm)
55
使用電池
単3×2※別売り
LED色
赤
LED
16個
内容量
1着
注意
※電池は別売りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80798701No.732
¥2,159
¥2,098
¥2,308(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする