カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9,243)
    • 多目的灯(48)
    • 一体型LEDベースライト(6,771)
    • シーリングライト(56)
    • その他LEDベースライト(42)
    • 投光器(126)
  • 制御機器(987)
    • その他機構部品(32)
    • LED照明(7)
  • トラック用品・パーツ(109)
    • トラック庫内灯(5)
  • 船舶用品・漁業資材(92)
    • 船舶灯(67)
  • パソコン/周辺機器(7,393)
  • バイク部品(653)
  • 測定用品(305)
  • 電動工具(301)
  • 自動車補修部品(289)
  • 梱包用品(280)
  • 科学研究・開発用品(195)
  • 家電(173)
  • カー用品(144)
  • 防犯用品(122)
  • 電気材料(112)
  • 店舗什器・備品(104)
  • 安全用品(94)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(92)
  • 自転車部品(88)
  • 学童・教育用品(71)
  • 作業工具(71)
  • 住設機器(61)
  • 防災用品(48)
  • 完成車(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 医療(41)
  • メカニカル部品(33)
  • オフィス家具(33)
  • 自動車純正部品(29)
  • 事務用品(28)
  • バッテリー・電装(25)
  • 測定関連サービス(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • バイク純正部品(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • エンジン工具(15)
  • 安全保護具(14)
  • 作業服(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 縫製用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 農業機械(9)
  • 保管用品(8)
  • 介護用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 日用品(5)
  • 農具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 機構部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • 厨房用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led バー」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
21,612件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED省エネ バーライト ノア[照明]

    LED省エネ バーライト

    ノア[照明](22件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
    電圧(V)100電球の種類LED
  • LEDスティック 共立電子産業

    LEDスティック

    共立電子産業(13件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
    電源電圧(V)DC12ケーブル長(cm)約48
  • LEDバー シーリングライト 東芝ライテック

    LEDバー シーリングライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    7日以内出荷
    交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
    仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 ルートアール

    USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色

    ルートアール(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
    付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PowerLED LEDライトバー PowerLED

    PowerLED LEDライトバー

    PowerLED
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力幅(mm)30タイプキャビネットライト、電球:LED定格電圧(V)DC24深さ(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED室内灯バータイプ(防湿) 信和自動車工業

    LED室内灯バータイプ(防湿)

    信和自動車工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷
    材質アルミ/ABS樹脂電球の種類LED
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LED作業灯10W専用フラットバー 日動工業

    LED作業灯10W専用フラットバー

    日動工業
    ¥789税込¥868
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LEDライン照明 アイリスオーヤマ

    LEDライン照明

    アイリスオーヤマ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    仕様屋内向け定格電圧(V)100-100定格寿命(時間)40000色温度(K)3000
  • USB LED バーライト ルートアール

    USB LED バーライト

    ルートアール(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
    質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB(A オス)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)LED使用数(個)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥3,513税込¥3,864
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ソフトLEDランプ ラバータイプ KIJIMA(キジマ)

    ソフトLEDランプ ラバータイプ

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ボディーがラバーの為曲面にも対応しておりあらゆる場所に対応できます。
  • ノアブライトLED ノア[照明]

    ノアブライトLED

    ノア[照明](2件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷
    大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
    付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本仕様本体スイッチ付幅(mm)50高さ(mm)21.5電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 逆富士型 40形 オーム電機

    LEDベースライト 逆富士型 40形

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    翌々日出荷
    100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント KINGBRIGHT

    LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント

    KINGBRIGHT
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    レベルインジケータに最適。 低電流駆動が可能。 ON/OFFコントラストに優れている。 エンドスタック可能。 機械的強度が高い。
    LED色緑消費電力(mW)75外寸法(mm)10.2×25.4×8動作温度(℃)-40~+85光度(mcd)21RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2順方向電流(mA)25セグメント数10主波長(nm)565表面色グレイ
  • 感知式 LEDバーライト 調光機能付き ロジック

    感知式 LEDバーライト 調光機能付き

    ロジック(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
    付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80電圧(V)5/DC、USB-Micro USBセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)LED3014SMDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 25cm DC24V

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB25-24D寸法(mm)25×16×250質量(g)90電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)700発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
  • LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

    LED多目的灯

    YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
  • LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック

    LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

    東芝ライテック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDライティングバー用ライト ELPA

    LEDライティングバー用ライト

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥3,799税込¥4,179
    1台
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
    長さ(mm)-幅(mm)240直径(Φmm)-高さ(mm)110質量(g)約220奥行(mm)63電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5演色指数(Ra)80調光の可否否調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ

    LEDバーライト STICK LITE

    スキャングリップ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
    用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間エコロジー商品省エネ
  • LEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mm PowerLED

    LEDケーブル 電源 LEDライトバー用 500mm

    PowerLED
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ。PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき
    仕様●機能:電源●併用可能製品:LEDライトバー●長さ:500mm●コネクタージェンダー:オス●コード番号:786-8998アズワン品番65-7257-91
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • LEDライトバー600シリーズ IPF

    LEDライトバー600シリーズ

    IPF
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    仕様600シリーズ 2インチドライビングランプ、2個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品質量(g)780使用温度範囲(℃)-30~70消費電力(W)21色温度(K)6000防塵防水性能IP68明るさ(Lm)2200明るさ(カンデラ)27000/ガード無、13700/ガード有指示温度(°F)-22~158
  • LEDマグネットバー SK11

    LEDマグネットバー

    SK11
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    暗く、狭いところでもピンポイントでキャッチできます。LED付きだから暗いところでは特に威力を発揮します。7段階に伸縮します。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様16.5~66cmまで7段階の伸縮自在・クリップ付き・マグネットタイプ吸着力最大800g
  • LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップ

    LEDバーライト ”STICK LITE”

    スキャングリップ
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
    用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1380材質プラスチック幅(mm)34高さ(mm)13奥行(mm)150電圧(V)3.7消費電力(W)1.5保護等級IP20バッテリー容量(Ah)1200光源色6000K充電時間(時間)2.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)20~200照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 花魁 LEDライトバーマーカー 花魁JAPAN

    花魁 LEDライトバーマーカー

    花魁JAPAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります。高輝度LED使用。ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
    用途マーカーランプLED化電圧(V)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDライティングバー用ライト ELPA

    LEDライティングバー用ライト

    ELPA
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    翌々日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。ペンダントライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。彩り豊かなダイニングカウンターにリビングを落ち着いた雰囲気に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
    電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.5コード長さ(cm)約15~61エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDバーライト 調光調色機能付き トライメイト

    充電式LEDバーライト 調光調色機能付き

    トライメイト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として付属品充電用USBケーブル寸法(mm)320×35×40質量(g)150バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)170使用場所屋内マグネット○インターフェイスMicro USB Type-B表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応電球の種類LED点灯時間(時間)3~42調光範囲無段階
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト

    LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き

    トライメイト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として寸法(幅W×高さH)(mm)300×35バッテリー容量(mAh)充電用USBケーブル光束(Lm)50~300エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル

    東芝ライテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
  • 60連LEDライトバー SUNWORLD

    60連LEDライトバー

    SUNWORLD
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    消費する電力が少ないが、非常に強い光を放ちます。
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!質量(g)1860消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部分:807×88×82アングル(°)120明るさ(Lm)9000適正電圧(V)12~48
  • 12連LEDライトバー SUNWORLD

    12連LEDライトバー

    SUNWORLD
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    消費する電力が少ないが、非常に強い光を放ちます。
    用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!質量(g)915消費電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト部分:195×88×82アングル(°)120明るさ(Lm)1800適正電圧(V)12~48
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 直付下面開放

    東芝ライテック
    ¥12,680~税込¥13,948~
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    当日出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-24D寸法(mm)26×10×500質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)1600発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
  • LED埋込みバーライト カーク産業

    LED埋込みバーライト

    カーク産業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    スタイリッシュなLEDライトのご紹介です。ボディはマットなシルバー色、厚さは僅か5mm程で取り付ける場所を選びません。_x000D_。埋込みタイプのデザインなので、仕上がりも洗練された空間を演出してくれます。
    用途キャンピングカー部品付属品ビスキャップ、タッチスイッチ電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×22×7色温度(K)4300LED60LED埋め込み寸法(mm)5明るさ(Lm)400
  • セフティアラート用LEDバー ユニット

    セフティアラート用LEDバー

    ユニット
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    398-05セフティアラート専用のマグネット固定できるLEDバーです。セフティアラートに追加して高輝度LEDの点滅の光で警告を発します。セフティアラート使用時に、夕暮れや夜間の工事に於いて音声にプラスして光で警告を発する事が出来るのでより効力を向上させます。
    用途工事現場での重機接触事故防止に。トラスコ品番567-4246幅(mm)16取付本体部:透明シリコン高さ(mm)12.5奥行(mm)277コード長さ(m)0.5