LED埋込みバーライト

LED埋込みバーライト - カーク産業LED埋込みバーライト - カーク産業

スタイリッシュなLEDライトのご紹介です。ボディはマットなシルバー色、厚さは僅か5mm程で取り付ける場所を選びません。_x000D_
埋込みタイプのデザインなので、仕上がりも洗練された空間を演出してくれます。

用途
キャンピングカー部品
付属品
ビスキャップ、タッチスイッチ
電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
582×22×7
色温度(K)
4300
LED
60LED
埋め込み寸法(mm)
5
明るさ(Lm)
400
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75589215030304
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする