カテゴリ
- 切削工具(94)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- メカニカル部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- CKD(2)
- FKD(フクダ精工)(9)
- INAX(LIXIL)(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ParkerTAIYO(2)
- PISCO(ピスコ)(6)
- SMC(40)
- イスカル(2)
- グーリング(26)
- サンドビック(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- タンガロイ(13)
- ユニオンツール(3)
- 三菱マテリアル(12)
- 京セラ(5)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 昭和技研工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

メスエルボ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
フューエルフィルター
和興フィルタテクノロジー(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2LF80)
SMC¥71,980税込¥79,1781個15日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
手洗衛生フラッシュ弁
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定105(壁から)
電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)¥1,598,000~税込¥1,757,800~1巻(300m)ほか当日出荷から94日以内出荷種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
手洗衛生フラッシュ弁(立形)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥239,800税込¥263,7801個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
二連はしご 2ALF
ピカコーポレイション¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)440支柱(mm)469(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)
ロータリージョイント NC
昭和技研工業¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から16日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・
接触冷感フルフェイスマスク
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷目の周りを除いた広い範囲をしっかりとカバーし、紫外線対策に加えて通気性や快適さにも優れたフェイスマスク用途本製品は、目元を除く顔全体を覆う設計のバラクラバです。シルクのような滑らかさを持つ超薄手の接触冷感素材を使用し、肌触りの良さと吸汗速乾性を両立しています。口元部分には高い透湿性を備えたメッシュ素材を採用しており、通気性を確保しながら快適な呼吸をサポートします。自転車・バイクでの走行、屋外作業、サイクリング・ランニング・登山・キャンプ・釣りなど、さまざまなアウトドアシーンでご活用いただけます。タイプやカラーは複数のバリエーションからお選びいただけます。
TSルーズフランジ10K
セキスイ¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷から10日以内出荷フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
サーマルロール 20巻
シャープドキュメントシステム¥7,598税込¥8,3581パック(20巻)3日以内出荷環境対応の感熱タイプのレジロール。材質感熱紙(FSC認証サーマル紙)色ホワイトグレード【感熱紙】中保存
【リビルト】 エンジン(マツダ)
ノーブランド¥419,800税込¥461,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF80)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
紙折機
LION (ライオン事務器)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷A4専用タイプ。ダイヤルを回すだけで、折り形を各種設定できます。窓あき封筒(長3)用の変形折りにも対応しています。(仕上り寸法107mm)仕様用紙積載量(上質55kg):380枚幅(mm)622質量(kg)21高さ(mm)332種類【折り形】2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、変形外3つ折り、4つ折り5種類奥行(mm)455電源(V)AC100消費電力(W)68/50Hz、93/60Hz対応用紙サイズ:A4紙質55kg~110kg(64g/m2~127.9g/m2)処理速度【A4:2つ折】8000枚/時(50Hz)/9200枚/時(60Hz)
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2LF80TN)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2LF80
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2LF80)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら