カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 自動車純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-a4」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートフィルム100μm 静電気防止 モノタロウラミネートフィルム100μm 静電気防止モノタロウ(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)100
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(309件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
249税込274
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(400個)
当日出荷から93日以内出荷
排水トラップセット INAX(LIXIL)排水トラップセットINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
仕様S管適合一般スタンディング化粧台用パイプ形状Sトラップ
EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)EHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
2,798税込3,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
タンク サブ (LF) MAZDA(マツダ)タンク サブ (LF)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタJST(日本圧着端子製造)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付ルーバー日東工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 S4B-XH-A(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
189税込208
1袋(5個)
当日出荷
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号S4Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業LP-K 換気扇付丸形ルーバー日東工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック)14.4V電池パックLFタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)JST Y形圧着端子JST(日本圧着端子製造)
3,998税込4,398
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL)鎖付ゴム栓INAX(LIXIL)
739税込813
1個
6日以内出荷
クラッチディスク(マツダ) EXEDYクラッチディスク(マツダ)EXEDY(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
ファンドライブ (LF) MAZDA(マツダ)ファンドライブ (LF)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として硬度55~65基材シリコーンゴム主な用途補修用
K Series(KQ2LF04) SMCK Series(KQ2LF04)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
K Series(KQ2LF12) SMCK Series(KQ2LF12)SMC
4,398税込4,838
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Rc
D-subコネクタ FCI, オス, 25極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 25極AMPHENOL
499税込549
1個ほか
7日以内出荷
電磁弁100シリーズ コガネイ電磁弁100シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●スピードコントローラ:スピードコントローラなし●マフラ:マフラなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)ポートの種類シングルソレノイド
D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, メス, 37極AMPHENOL
559税込615
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LFAMPHENOL
319税込351
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81幅(mm)11.9ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板ヘッダ, 13極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 1.5mm ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 13極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 1.5mm ZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = ZHピッチ = 1.5mmコンタクト数 = 13行数 = 1ボディ向き = サイドエントリシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 50 V ac/dcUL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番< 762-0844') 762-0844/を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールド インレット (LF4J) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (LF4J)MAZDA(マツダ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOLD-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極AMPHENOL
429税込472
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81幅(mm)12.17寸法(mm)30.81×12.17×12.55区分ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧300Vac定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
D-subコネクタ FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 37極AMPHENOL
659税込725
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極AMPHENOL
729税込802
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.5mm 1列 S3B-ZR-SM4A-TF (LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズサイドエントリSMTシュラウドヘッダ. この1.5 mmピッチJST ZHシュラウドヘッダはサイドエントリSMTタイプです。ピッチ(mm)1.5極数3シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
チューブ バキューム (LF4J) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (LF4J)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ダクトオルタネーター (LF) MAZDA(マツダ)ダクトオルタネーター (LF)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
D-subコネクタ FCI, オス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ FCI, オス, 9極AMPHENOL
239税込263
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
カバー クラッチ (LF) MAZDA(マツダ)カバー クラッチ (LF)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷