カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf205」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF 205-S LEM

    LF 205-S

    LEM
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF 205-S/SP3 LEM

    LF 205-S/SP3

    LEM
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(21件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • LEM 変流器 入力電流:420A 420:1 パネル取り付け, LF 205S LEM

    LEM 変流器 入力電流:420A 420:1 パネル取り付け, LF 205S

    LEM
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
    寸法(mm)ボア:15.6取付方式パネル取付シリーズLF全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)420動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)26.19巻数比17.50069444
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3 LEM

    LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3

    LEM
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
    寸法(mm)ボア:15.5取付方式パネル取付全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)36.5巻数比8.334027778
  • 3386F-1-205LF BOURNS

    3386F-1-205LF

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
  • 3296W-1-205LF BOURNS

    3296W-1-205LF

    BOURNS
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3299W-1-205LF BOURNS

    3299W-1-205LF

    BOURNS
    ¥429税込¥472
    1個
    8日以内出荷
  • 3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

    FKD(フクダ精工)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 鋳鉄製角フランジ形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELF形 NTN(エヌティーエヌ)

    鋳鉄製角フランジ形ユニット/円筒穴形、偏心カラー式 UELF形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • レベリングフット(一体型) 岩田製作所

    レベリングフット(一体型)

    岩田製作所
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
    付属品六角ナット 1個材質鉄寸法F(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF

    FKD(フクダ精工)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQL~)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLF SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLF

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
    形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
  • MGG - ガイド付シリンダ SMC

    MGG - ガイド付シリンダ

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動
  • ミニ扇風機 コイズミ(小泉成器)

    ミニ扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    7日以内出荷
    レトロなデザインの扇風機。タイマーと首振りは独立したツマミで、風量調節はボタンで操作
    幅(mm)250質量(kg)2.2高さ(mm)400奥行(mm)240電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)24/26電源コード(m)約1.8風量調整3段階調節左右首振約70°(自動)上下首振(手動)【上】30°【下】10°切タイマー最大約180分
  • MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ SMC

    MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動
  • MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20) SMC

    MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLF20)

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準形
  • エンドミル HS 多刃 4LF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 多刃 4LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数4
  • 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF SMC

    耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLF

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
    形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
  • MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMC

    MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥73,050~税込¥80,355~
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KLF~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KLF~)

    CKD
    ¥15,063~税込¥16,569~
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・高荷重・微速形
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2MΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-205LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2MΩ スルーホール 1回転型 3386F-1-205LF

    BOURNS
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 2MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3386終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃3386F上面調整RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2MΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-205LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2MΩ スルーホール 25回転型 3296W-1-205LF

    BOURNS
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    上面調整 3296Wシリーズ. Bournsの3296シリーズ角形TrimpotRトリミングポテンショメーター/抵抗器は、あらゆる種類の電子機器のさまざまな回路を調整できます。これらのスルーホールトリマーは、スリムなボディ形状が特徴で、浸漬基板洗浄にも耐えられるように密閉されています。 溝付きの大きなねじも備えていて、簡単に調整できます。スタンドオフ内蔵の成形ボディ. 特長. 側面又は上面調整(リードねじ付き) 定格電力:0.5 W 25回転で200回の回転寿命 温度係数:± 100 ppm/ ℃ 使用温度範囲:-55 → +125 ℃ 5種類の端子スタイル 多回転 / サーメット / 産業用 / 密閉型 CHEVRON密閉設計. 用途. 家電 産業用 ポータブル機器 電源管理
    仕様最大抵抗 = 2MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3296終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.19 mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2MΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-205LF BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2MΩ スルーホール 25回転型 3299W-1-205LF

    BOURNS
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(50個)
    8日以内出荷
    10 mm 3/8インチ500 mW上面調整3299Wシリーズ. BournsR 3299W 3/8インチ角形多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR). マルチコンタクトワイパー - 低ノイズ、高い安定性 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 0.1インチグリッドピッチに適合
    仕様最大抵抗 = 2MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 25方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3299終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.29 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF20-50~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLF20-50~)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ガイド付シリンダ (MGGLF20-~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGLF20-~)

    SMC
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF20 SMC

    ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLF20

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLF SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLF

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    作動方式複動片ロッド
  • MG Series(MGGLF20) SMC

    MG Series(MGGLF20)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • エンドミル HS 2刃 2LF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2LF

    FKD(フクダ精工)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ

    ミナミサワ
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源アルカリ乾電池単3×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ)点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式吐水口長さ(mm)156吐水口高さ(mm)141.5グリーン購入法適合対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)