カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 縫製用品(1)

「lh-401」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結ベルト リンテック21連結ベルトリンテック21(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
種別転倒防止ベルト適合250kg寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
連結ベルト リンクホルダー 2本入り リンテック21連結ベルト リンクホルダー 2本入りリンテック21
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷
背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質ポリプロピレン、亜鉛合金
ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ 45°エルボPISCO(ピスコ)
229税込252
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状45°エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4015 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
319税込351
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット(エンジン) LH 32190-0401 Kawasakiブラケット(エンジン) LH 32190-0401Kawasaki
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
代表車種EX400CDF
アーム(サスプ) LH 39007-0401 Kawasakiアーム(サスプ) LH 39007-0401Kawasaki
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
代表車種ER650GHF
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~)SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LHSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2LH40) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2LH40)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
トップカバ 三菱トップカバ三菱
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
トツプカバー 三菱トツプカバー三菱
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
トップカバー 三菱トップカバー三菱
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2LH40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2LH40SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~40~)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LH40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LH40SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2LH40 SMC薄形シリンダ CDQ2LH40SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH40 SMCエアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2LH40SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
(MB401)HINGE,HOOD                  LH 三菱ふそう(MB401)HINGE,HOOD LH三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
エアシリンダ:複動・片ロッド 軸方向フート形 CA2LH SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 軸方向フート形 CA2LHSMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2LH40) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2LH40)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド取付支持形式軸方向フート形取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
(ME401)BRACKET,PIPE CLAMP          LH 三菱ふそう(ME401)BRACKET,PIPE CLAMP LH三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH40-~)SMC
11,980税込13,178
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH40) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH40)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1LH40) SMCCD Series(CDG1LH40)SMC
9,898税込10,888
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WL SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WLSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LH40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LH40SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
(ME401)プレート、ラジエータ バッフル、ロワー LH 三菱ふそう(ME401)プレート、ラジエータ バッフル、ロワー LH三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
(ME401)シールド、エンジン ルーム スプラッシュ、フロント LH 三菱ふそう(ME401)シールド、エンジン ルーム スプラッシュ、フロント LH三菱ふそう
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
キャップ 佐文工業所キャップ佐文工業所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から23日以内出荷
鞘入鋸 一番 替刃荒目 神沢精工鞘入鋸 一番 替刃荒目神沢精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷
「サムライ 特許曲刃鋸 替刃式 (鞘付) 一番 荒目 400mm GC-400-LH」の替刃です。
用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】荒目質量(g)190ピッチ(mm)4刃長(mm)400硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ
ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)TRUSCO
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。 テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
用途昇降式簡易補助作業台最大使用荷重(kg)60材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚:アルミダイカスト、テーブル受:アルミダイカストストローク上下(mm)150(天板)材質(天板)スチール組立時間1人30分昇降方式フリーロック式アジャスターネジサイズW3/8
ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプ TRUSCOローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) キャスタータイプTRUSCO
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
脚部のペダルを踏みながら、テーブルを水平に引き上げ(押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます(フリーロック機構)。 テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
用途昇降式簡易補助作業台最大使用荷重(kg)60材質本体:スチール製(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚部およびテーブル受け:アルミダイカスト間口(mm)400材質(天板)スチール組立時間1人30分
CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス L型KHK(小原歯車工業)
179,800税込197,780
1個
18日以内出荷
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。