カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh-5-3」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工

    LEDスペーサー LH-5シリーズ

    品川商工(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
    用途Φ5LED用のスペーサー。寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフロッキングフック(固定) 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(固定)

    大洋製器工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。 ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。 開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
    用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ材質特殊合金鋼
  • ツバなし インパクトロングホールソー JOB Master

    ツバなし インパクトロングホールソー

    JOB Master
    5,990税込6,589
    1個
    3日以内出荷
    切削スピードが速く、耐久性抜群!。ツバなしロング有効長38.5mm!。 2×4も一気に貫通!。超薄刃で切れ味抜群。刃先が丈夫で寿命が長い。耐久性抜群のシャンク。厳選した刃型
    用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業仕様回転・インパクト兼用対辺(mm)6.35山数6ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220素材コバルトハイス
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    479税込527
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • セルフロッキングフック(スイベル)PG 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(スイベル)PG

    大洋製器工業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフロッキングフック(スイベル) 大洋製器工業

    セルフロッキングフック(スイベル)

    大洋製器工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です。ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます。開口部が広くスリングの取り外しが簡単です。
    用途土木・建築工事での荷物の吊り上げ。仕様スイベル式材質特殊合金鋼タイプラッチロックタイプ
  • 新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)固定式 0-10 エスロン

    新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)固定式 0-10

    エスロン
    309税込340
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質ポリカーボネートトーメイ
  • 基板用アクセサリーLEDスペーサー サンハヤト

    基板用アクセサリーLEDスペーサー

    サンハヤト
    519税込571
    1袋(31個)
    5日以内出荷
    種類その他
  • 新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-10 エスロン

    新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-10

    エスロン
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質ポリカ―ボネート樹脂寸法(mm)10出トーメイサイズRV105シリーズRV105勾配鼻隠板:直角(0寸)
  • ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCO

    ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)

    TRUSCO
    519税込571
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
  • カーポート 雨樋部品セット(ワイド) TOEX(LIXIL)

    カーポート 雨樋部品セット(ワイド)

    TOEX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1セット
    7日以内出荷
    適合シリーズキューブポート
  • BULLバンドソー S-LHシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    BULLバンドソー S-LHシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    119,800税込131,780
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3YH3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3YH3~)

    CKD
    7,863税込8,649
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2YH3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2YH3~)

    CKD
    7,863税込8,649
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • ワンダーライトハーフコート マエダ

    ワンダーライトハーフコート

    マエダ
    50,080税込55,088
    1着
    15日以内出荷
    巻きスカートと組み合わせて使用すると、重量を上下に分散するセパレートタイプの全周防護衣になります。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
    付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 富士電機機器制御  サーマルリレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーマルリレー

    富士電機機器制御
    34,980税込38,478
    1個
    22日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工

    LEDスペーサー LH-3シリーズ

    品川商工(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
    用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認 YARD FORCE

    12Vコードレスシリーズ共通ミニバッテリー Ver.2 ※適応機種ご確認

    YARD FORCE
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    YARDFORCE 12Vコードレスシリーズ共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 2WAYバリカンⅡ (型番:Y3LH-C30-P000)及びYARDFORCE 2WAYバリカンⅡ専用充電器には適合しませんのでご注意ください。・その他メーカーの機種への適合はありません。
    用途YARDFORCE適応商品。・12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (品番:LSA10-JP)。・12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (品番:LSA30BN-JP)。・12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (品番:Y3LH-C30-P000A)。・12Vコードレス 2WAY電動のこぎり (品番:LSA30P-JP)。2024年5月現在セット内容12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-100LH) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-100LH)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300LH) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-300LH)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • LEDフレキシブルライト オーム電機

    LEDフレキシブルライト

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約32寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時)充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30定格入力DC5V 0.2A(最大)電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • (G5671)アウトリガー,サイド メンバー 3RD LH ニッサン

    (G5671)アウトリガー,サイド メンバー 3RD LH

    ニッサン
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • (G51F3)アドオンフレームBKT LH ニッサン

    (G51F3)アドオンフレームBKT LH

    ニッサン
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングハンドタップ 左ねじ用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ 左ねじ用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    左ねじ用のロングハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼。溝数4
  • 充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット オーム電機

    充電式LEDスケルトンライト 110lm 3個セット

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    充電式なので繰り返し使用可能。ライトモードとランタンモードで合計6種の点灯モードに切り替え可能。USBに直接挿し込むので充電ケーブルがいらない
    長さ(mm)92質量(g)約38(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5最大径(Φmm)24保護等級IPX3(防雨形)連続使用時間(時間)【ライトモード】Highモード:約1.4、Lowモード:約2.2、白色点滅モード:約1.5【ランタンモード】Highモード:約4.2、Lowモード:約7、赤色SOSモード:約5.5光源LED※交換不可バッテリーリチウムイオン※交換不可定格入力電流(A)0.46照度(Lx)約1000(距離1m、ライトモードHigh時)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)400光束(Lm)【ライトモード】Highモード:約110、Lowモード:約40【ランタンモード】Highモード:約25、Lowモード:約10
  • 充電式COBストラップライト 300lm 3個セット オーム電機

    充電式COBストラップライト 300lm 3個セット

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できる。どの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなります。COBだから広く明るく照らせる。USB充電式(Type-Cケーブル付)。クリップ回転式(90度)。点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)
    付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    2,298税込2,528
    1セット(7本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シンプルトルコン

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499,800税込549,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • MY Series(MY3B25-400LH) SMC

    MY Series(MY3B25-400LH)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    4,998税込5,498
    1セット(9本組)
    3日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ、インチサイズ六角棒9本の使い勝手の良いドアホルダーセット
    用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプエキストラロングセット内容LH-1/16、LH-5/64、LH-3/32、LH-1/8、LH-5/32、LH-3/16、LH-1/4、LH-5/16、3/8(各1本)ホルダー9本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合