カテゴリ

  • メカニカル部品(347)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 自動車補修部品(27)
  • バイク部品(26)
  • 切削工具(25)
  • 自動車純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • トラック純正部品(18)
  • 介護用品(16)
  • 物流用品(15)
  • 建築金物(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 電気材料(14)
  • 作業工具(13)
  • 制御機器(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 家電(7)
  • オフィス家具(6)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lhs」の検索結果

737件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじ
  • エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHS(左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじ
  • LHSソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    LHSソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス ボルト LHS オイレス工業

    オイレス ボルト LHS

    オイレス工業
    ¥119税込¥131
    1個
    7日以内出荷
    仕様(破断トルク)118N・m[12.0kgf・m]推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・m])67.3[6.86]
  • インパクトLHSソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトLHSソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316LHS(クボミHS(クボミ 大阪魂

    SUS316LHS(クボミHS(クボミ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS316LHS(トガリHS(トガリ 大阪魂

    SUS316LHS(トガリHS(トガリ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じ
  • SUS316LHS(ボウサキHS(ボウサキ 大阪魂

    SUS316LHS(ボウサキHS(ボウサキ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    寸法e(mm)4.583寸法s(mm)4.095ピッチP(mm)1.25寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM8
  • SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂

    SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
  • MIWA U9 LHS5103-1 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LHS5103-1 76×33~41 ST

    MIWA
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン 丸座ELHS03仕様適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • フレックスディスプレイスタンド PMC-LHS60 KIC

    フレックスディスプレイスタンド PMC-LHS60

    KIC
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    8日以内出荷
  • MIWA U9 LHS50-1 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LHS50-1 76×33~41 ST

    MIWA
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LHS50-1 64×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LHS50-1 64×33~41 ST

    MIWA
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LHS5003-1 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 LHS5003-1 76×33~41 ST

    MIWA
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー/サムターン 丸座ELHS03仕様グリーン購入法適合
  • MIWA U9 6LHS5103-1 76×33~41 ST MIWA

    MIWA U9 6LHS5103-1 76×33~41 ST

    MIWA
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    欠品中
    シリンダー/サムターン 26mmフロント 大型丸座付
    グリーン購入法適合
  • 3/8"(9.5mm)SQ. LHSソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. LHSソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(7点組)
    欠品中
    セット内容5S、6S、8S、10S、12S、14S、16S質量(g)315差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"(12.7mm)SQ. LHSソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. LHSソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容6S、8S、10S、12S、14S、16S質量(g)430差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)

    リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード

    サンコー(タイタン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
    用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100本)
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100本)
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 人感センサー付

    アイリスオーヤマ(49件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン質量(g)96定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26対応不対応保証期間お買い上げ日より3年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ60×106使用場所屋内用配光角度(°)約120待機電力(W)0.2配光タイプ下方向エコロジー商品省エネ・長寿命
  • Replacement LHS Bullet フレームスライダー GBRacing (ジービーレーシング)

    Replacement LHS Bullet フレームスライダー

    GBRacing (ジービーレーシング)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    36日以内出荷
    適合車種TRIUMPH、Daytona 675 (2006-2010)
  • LUBROID ルブロイド メンテナンススプレー アーステック

    LUBROID ルブロイド メンテナンススプレー

    アーステック
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(350mL×1本)
    当日出荷
    「LHS-10」は、塩素フリー・ハロゲンフリー・PTFEフリー・PFOAフリー・MoS2フリー・固体潤滑剤不使用の無臭タイプ。 摩擦係数を限りなくゼロに近づけ、金属の面強度を向上させる最新鋭メンテナンス専用テクノロジー。 超極圧性・超潤滑性能を保持し、優れた浸透性・防錆性も兼ね備えたメンテナンス専用スプレーです。 金属摺動部の長寿命化・メンテナンスコストを軽減し、理想的なトータルコストダウンが図れます。 低粘度(VG10)タイプで浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透。 ノズル噴射は360度可能でクリアランスの狭い場所へも容易に噴射。 環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
    用途設備機械類の定期メンテナンスや、焼付き等の緊急時のレスキューとして 各種産業機械、輸出用機械部品等の超潤滑・長期防錆 機械摺動部(スライドテーブル・ボールねじ・カム・コンベアー・チェーン・ロボットアーム・LMガイド)等 クリアランスの狭い箇所(ボルト・ナット締結部、シャフト、ブッシュ接触部、機械摺動部)等 エアツール等、作業工具の保守メンテナンス 遊具・公共設備・工事関係・建設機械等の金属摺動部のメンテナンス オートバイ、自動車・船舶・農機具のエンジン内部やチェーン駆動部のメンテナンス あらゆる金属摺動部品類(ベアリング・シャフト・スリーブ・ケーブル・ワイヤー・チェーン・スプロケット、ギヤ)等 組立作業時のねじ部のカジリ・焼付き防止として成分合成油、油、噴射剤(LPG)タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)動粘度 at40℃9.5引火点(℃)95摩擦係数(μ)0.55(振子式Ⅱ型摩擦試験)(50℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • Replacement Front Spindle Protector LHS GBRacing (ジービーレーシング)

    Replacement Front Spindle Protector LHS

    GBRacing (ジービーレーシング)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    36日以内出荷
    適合車種TRIUMPH、Daytona 675 (2006-2010)、Street Triple R (2007-2010)
  • スリムロッキングヘッド トーマス&ベッツ

    スリムロッキングヘッド

    トーマス&ベッツ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(25個)
    当日出荷
    材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bullet フレームスライダー MT-07 2014-2021 - Street - LHS GBRacing (ジービーレーシング)

    Bullet フレームスライダー MT-07 2014-2021 - Street - LHS

    GBRacing (ジービーレーシング)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    36日以内出荷
    適合車種YAMAHA、FZ-07 (2014-2022)、MT-07 (2014-2022)、MT-07 Tracer (2014-2022)、Tenere 700 (2019-2022)、XSR700 (2014-2022)、YZF-R7 (2014-2022)
  • Replacement LHS Bush (Lower Set) GBRacing (ジービーレーシング)

    Replacement LHS Bush (Lower Set)

    GBRacing (ジービーレーシング)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KTM、990 SUPER DUKE (2005-2014)、990 SUPER DUKE R (2005-2014)
  • MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン色薄緑※難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
  • エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
  • ハンガーラック YAMAZEN(山善)

    ハンガーラック

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コートやワンピースのロング丈にも使える、ちょい掛けできるハンガーラック。玄関やリビング、寝室でも邪魔にならない質素な外観。
    用途服やコート、マフラーかけなどに。コートハンガー/玄関/収納/寝室/リビング/収納/コート/ワンピース/部屋干し/洋服/ラック/スチール/省スペース材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×44.5×145組立時間約20-30分
  • スーパーロックフック(SLH-N)用ばね スーパーツール

    スーパーロックフック(SLH-N)用ばね

    スーパーツール
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    タイプSLH-N用
  • Yamaha MT09 2014 Bullet フレームスライダー LHS only - STREET GBRacing (ジービーレーシング)

    Yamaha MT09 2014 Bullet フレームスライダー LHS only - STREET

    GBRacing (ジービーレーシング)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    36日以内出荷
    適合車種YAMAHA、FZ-09 (2014-2020)、MT-09 (2014-2020)、MT-09 Tracer (2014-2020)、Scrambler (2014-2020)
  • デシケーター(遮光タイプ) アズワン

    デシケーター(遮光タイプ)

    アズワン
    ¥28,800税込¥31,680
    1個
    当日出荷
    扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
    棚板耐荷重(kg)約2/枚付属品シリカゲル皿×1枚材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)、ゴム足/天然ゴム取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)総耐荷重(kg)約10
  • 六角棒スパナ エキストラロング セット エイト

    六角棒スパナ エキストラロング セット

    エイト
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは2段式でコンパクトです。上部が開き、抜き差しが容易です。上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯などに便利です。
    トラスコ品番401-2569セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)形状L型質量(g)432タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 毒性ガス検知器 イチネン製作所

    毒性ガス検知器

    イチネン製作所
    ¥71,900税込¥79,090
    1個
    当日出荷
    電源リチウム電池CR2(3V)
  • エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf備考グリース封入品です。ねじ方向左ねじ
  • コネクタ変換ハーネス KOITO(小糸製作所)

    コネクタ変換ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
    用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    ¥849税込¥934
    1個
    欠品中
    長さ(m)0.3
  • 六角棒スパナ エキストラロング セット エイト

    六角棒スパナ エキストラロング セット

    エイト
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
    材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダー:PE(ポリエチレン)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合