カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(170)
  • 物流用品(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lhy」の検索結果

225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPフーズ シリコンスクレイパー アラムMPフーズ シリコンスクレイパーアラム(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.25材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス東正車輛(13件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード東正車輛(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付、早送り装置付使用油タービン油:ISO、VG22
戸建・集合郵便受箱(防滴型) NASTA(ナスタ)戸建・集合郵便受箱(防滴型)NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380高さ(mm)280奥行(mm)145質量(kg)2.9錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
スタートオスアダプター サンホープスタートオスアダプターサンホープ
389税込428
1個
当日出荷
硬質点滴チューブ用のスタート。
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニットなし)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)使用電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~)SMC
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400
マーク フューエル タンク LH ZEPHYR 56050-1972 Kawasakiマーク フューエル タンク LH ZEPHYR 56050-1972Kawasaki
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
代表車種ZR750-C3
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AlphaLine K242HYLHbmix 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AlphaLine K242HYLHbmix 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer AlphaLine K242HYLHbmix取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス)GEAROIL HYPOIDMOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(1L)
欠品中
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油基油:鉱物油, 化学合成油
SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
Polyethylene label holder ヘラマンタイトン(旧:タイトン)Polyethylene label holderヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック. Helafixマーキングシステム. 強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度 -60 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Feel HYBRID  高粘度スプレーガン 重力式のみ 恵宏製作所Feel HYBRID 高粘度スプレーガン 重力式のみ恵宏製作所
21,980税込24,178
1丁
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT株洲工具
6,298税込6,928
1箱(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
用途フライス加工形状平行四辺形
マイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット  【WASHFA2】 ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットLサイズ(200×250cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】ホームテイスト
3,498税込3,848
1枚
3日以内出荷
爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。
用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付)本体質量(kg)2.4寸法(cm)200×250
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ東正車輛
209,800税込230,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
机上棚 ナイキ机上棚ナイキ
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
材質スチール塗装仕上棚板耐荷重(kg)等分布20棚板調整ピッチ(mm)18
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ東正車輛
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】 ホームテイストマイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA2】ホームテイスト
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
爽やかなデザインで空間をお洒落に魅せてくれるラグが登場しました!豊富なデザインなので、季節や気分によってお気軽にお部屋をコーディネートしていただけます。
用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のラグ・絨毯・マット・敷物・カーペットとして。材質表地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏材:不織布(滑りにくい加工付)本体質量(kg)2.9寸法(cm)200×300
上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10 ヒロ・コーポレーション上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10ヒロ・コーポレーション
11,900税込13,090
1台
7日以内出荷
WARM&COOL切り替え式可能です。 給水口も広く給水も簡単、また、お手入れも楽です。 タッチ操作も可能、リモコン付きです。 アロマ対応です。 菌の繁殖を抑えるカートリッジ付きです。
用途アロマ対応 お部屋の加湿に。風邪予防とお肌の保護に。質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150タンク容量(L)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約177×270×278適合床面積プレハブ洋室/最大約11畳 木造和室:約7畳加湿量(mL/h)WARM280~370、COOL160~280湿度調整範囲(%)30~85切タイマー1~12時間
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-3~)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
(MC820)SEAL HYDRAU 三菱ふそう(MC820)SEAL HYDRAU三菱ふそう
219税込241
1個
5日以内出荷
Crystal Hybrid Wax SEIWA(セイワ)Crystal Hybrid WaxSEIWA(セイワ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×128×128
油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO
289,800税込318,780
1台
16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
タイプ高揚程キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
Millcell HY 3-layer cell culture Flask, T-600, sterile, 16/pk 16PK Merck(メルクミリポア)Millcell HY 3-layer cell culture Flask, T-600, sterile, 16/pk 16PKMerck(メルクミリポア)
70,980税込78,078
1セット(16個)
翌々日出荷
仕様幅、mm:12、推奨培地容量(mL):120-180、表面積(cm2):600、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 3層セルカルチャーフラスコ、T-600、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済高さ(mm)32品名ミリセル(Millicell)HYフラスコ包装2/バッグアズワン品番61-0205-86アプリケーション多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化
Millcell HY 5-layer cell culture Flask, T-1000, sterile, 8/pk 8PK Merck(メルクミリポア)Millcell HY 5-layer cell culture Flask, T-1000, sterile, 8/pk 8PKMerck(メルクミリポア)
71,980税込79,178
1セット(8個)
翌々日出荷
仕様幅、mm:12、推奨培地容量(mL):200-300、表面積(cm2):1000、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 5層セルカルチャーフラスコ、T-1000、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済高さ(mm)51品名ミリセル(Millicell)HYフラスコ包装1/バッグアズワン品番61-0207-18アプリケーション多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化
ハイドレーション OPTIONAL HYDRO BAG 2.0L ラフアンドロードハイドレーション OPTIONAL HYDRO BAG 2.0Lラフアンドロード
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ハイドレーションパックオプション・リペアパーツ以下のハイドレーションバッグに同梱されています。◆AC-26160 ACERBIS ACQUA DRINK BAG LOGO 5L
ハイドレーション OPTIONAL HYDRO BAG 3.0L ラフアンドロードハイドレーション OPTIONAL HYDRO BAG 3.0Lラフアンドロード
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ハイドレーションパックオプション・リペアパーツ以下のハイドレーションバッグに同梱されています。◆AC-26216 ACERBIS X-STORM LOGO BACKPACK◆AC-26167 ACERBIS H2O LOGO DRINK BACKPACK
ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式)スタンダード東正車輛
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-30~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-30~)SMC
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-4~)SMC
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-4~)SMC
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-6~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-6~)SMC
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~)SMC
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-5~)SMC
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-5~)SMC
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400 VISHAYVishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400VISHAY
2,498税込2,748
1袋(50個)
翌々日出荷
LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 594 nmレンズ色 = 黄mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製 ケーブルラックパーツ 桁違いY型ラック固定金具(A型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 桁違いY型ラック固定金具(A型)カナフジ電工
2,098税込2,308
1組
翌々日出荷
Y型ラックを水平分岐する場合に使用します。
備考1組
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-5~)SMC
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動