上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10
WARM&COOL切り替え式可能です。
給水口も広く給水も簡単、また、お手入れも楽です。
タッチ操作も可能、リモコン付きです。
アロマ対応です。
菌の繁殖を抑えるカートリッジ付きです。
- 用途
- アロマ対応 お部屋の加湿に。風邪予防とお肌の保護に。
- 質量(kg)
- 2.2
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 150
- タンク容量(L)
- 6
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約177×270×278
- 適合床面積
- プレハブ洋室/最大約11畳 木造和室:約7畳
- 加湿量(mL/h)
- WARM280~370、COOL160~280
- 湿度調整範囲(%)
- 30~85
- 切タイマー
- 1~12時間
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用前に必ずパッケージ記載の「商品取り扱いに関する注意事項」等をお読みください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
暖房用品 の新着商品
カテゴリ














![加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 加湿器 ハイブリッド式 大容量 小型 卓上 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05486822-261002-02.jpg)















