カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,181)
  • 機構部品(201)
  • テープ(78)
  • メカニカル部品(59)
  • 救急・衛生(35)
  • 測定用品(31)
  • 医療(29)
  • 自転車部品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 制御機器(20)
  • 事務用品(17)
  • 自動車純正部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 物流用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 安全標識(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 家電(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • バイク部品(9)
  • 安全用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • カー用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-50」の検索結果

1,965件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LM 50 Litho HT LIQUI MOLYLM 50 Litho HTLIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(400g)
8日以内出荷
耐久安定性、耐水性、耐酸化性および耐腐食性に優れた高性能耐圧・耐熱リチウムグリース。あらゆる箇所での使用が可能。非常に優れた耐摩耗性と高圧吸収能力を発揮。クラッチリリースベアリング、カップリング、ホイールハブ、ホイールベアリングの他、工業用トランスミッションなどの高荷重ベアリングプレーンやローラーベアリング等の潤滑に最適。【温度域等】-30℃~140℃(短時間最大180℃)【使用箇所】・ホイールベアリング・クラッチリリースベアリング・高荷重ベアリング・メタルベアリング・ローラーヘアリング
用途高性能耐圧・耐熱リチウムグリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン後入れ型編組チューブ(形状記憶型)デンカエレクトロン(36件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ランプ モリテックスランプモリテックス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス2/3型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)データ転送グリーンレーザー距離計BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定Bluetoothによる測定結果の転送セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)170(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70メモリー数30
1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L 大西工業6角軸スパイラルタップロングタイプ(貫通穴・止り穴用) NO.28-L大西工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無
金属製L型オイルゲージ 協和金属製L型オイルゲージ協和
5,898税込6,488
1個
当日出荷から18日以内出荷
古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形耐熱温度(℃)135
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計BOSCH(ボッシュ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!
仕様●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分質量(g)60(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)(H)100×(W)43×(D)24光源レーザーダイオード波長(nm)635測定範囲(m)0.15~50保管温度範囲(℃)-20~+70測定精度(mm)±1.5
エコシリーズ標準型 LMタイプ オザック精工エコシリーズ標準型 LMタイプオザック精工
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
リニアブッシュ 金属リテーナタイプ THKリニアブッシュ 金属リテーナタイプTHK
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)100材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
直進式ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)直進式ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。 スピンドルは直進式。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)平行度(μm)3種別直進式ブレードタイプアナログ・超硬合金チップ付-Cシリーズ122刃の厚さ(mm)0.75
単板式ラインスキャンカメラ用レンズ 興和オプトロニクス単板式ラインスキャンカメラ用レンズ興和オプトロニクス
73,980税込81,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型イメージサイズ対応(Φ46mm) 低ディストーション
寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46)操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動バックフォーカス(mm)in air:46.5
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I協和
6,298税込6,928
1個
当日出荷から20日以内出荷
◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
形状I型
1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ興和オプトロニクス
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント
金属製I型オイルゲージ 協和金属製I型オイルゲージ協和(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から25日以内出荷
一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
耐熱温度(℃)135形状長形
充電式LEDマルチライト SPJR充電式LEDマルチライトSPJR
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手のひらサイズで驚愕の明るさ! USB/Cタイプケーブルで充電できます。 三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。 栓抜き一体型です。 明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。 マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。
電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット/フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61明るさ(Lm)最大500点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF充電時間(時間)約2連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)幅(mm)45奥行(mm)20充電端子USB Type-C
スクールノート B5 特殊罫 日本ノートスクールノート B5 特殊罫日本ノート
149税込164
1冊
4日以内出荷
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです<特長>1.見分けやすいカラー表紙2.見やすい罫内容表示3.便利な科目シール付きひらがなと漢字の両方で表示数字シールがついて使い方いろいろ
サイズB5枚数30枚規格セミB5(学用3号)本体寸法(mm)W179×H252対象小学3~5年製本糸綴じ色(表紙)ブルー
カラーバールーペ・ミニ 共栄プラスチックカラーバールーペ・ミニ共栄プラスチック
399税込439
1本
当日出荷
読書でも辞書でも新聞でも。 カラーのラインが細かな行を見やすくし、さらに2倍に拡大! ストレスだった読み取りが簡単にできちゃいます。 センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。 今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。 通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも。 使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。 ライトラベンダー・ライトグリーン・ライトピンク・ライトイエローの4色展開。
倍率(倍)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×25×12材質(レンズ)アクリル樹脂仕様置き型ルーペ、瞬間読取り機能付ルーペ
4/3型 8メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス4/3型 8メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
89,980税込98,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
ラバーマット エスクリエイトラバーマットエスクリエイト
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷
車種別専用設計!なので お車の1列目にピッタリ! 荷物の積み下ろし時に付きがちな内装傷やホコリをシャットアウト! 夏の海水浴やサーフィン、冬のスキーやスノボ、キャンプ時などの水汚れもすべてシャットアウト!
E-サート P型挿入工具 ツガミE-サート P型挿入工具ツガミ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードマイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリーズ122最小表示量(mm)0.01
2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
26,980税込29,678
1個
当日出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
25,980税込28,578
1個
当日出荷
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
リニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付 THKリニアブッシュ 金属リテーナタイプ シール付THK
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形タイプ金属製リテーナ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)金属製
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ興和オプトロニクス
95,980税込105,578
1個
当日出荷
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
1山クレビス オネジ RIKEN(理研機器)1山クレビス オネジRIKEN(理研機器)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
エアシリンダSTLシリーズ CKDエアシリンダSTLシリーズCKD
42,980税込47,278
1個
当日出荷から14日以内出荷
M.メタル軸受・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
EPSON純正 インクカートリッジ ICLM50A2 ライトマゼンタ EPSONEPSON純正 インクカートリッジ ICLM50A2 ライトマゼンタEPSON
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
このインクはICLM50の一部仕様を変更した商品です。
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ興和オプトロニクス
79,980税込87,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
レベルマスター<R> 未来工業レベルマスター<R>未来工業
4,998税込5,498
1箱(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L協和
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
形状L型
...