LM 50 Litho HT
耐久安定性、耐水性、耐酸化性および耐腐食性に優れた高性能耐圧・耐熱リチウムグリース。あらゆる箇所での使用が可能。非常に優れた耐摩耗性と高圧吸収能力を発揮。クラッチリリースベアリング、カップリング、ホイールハブ、ホイールベアリングの他、工業用トランスミッションなどの高荷重ベアリングプレーンやローラーベアリング等の潤滑に最適。
【温度域等】-30℃~140℃(短時間最大180℃)
【使用箇所】・ホイールベアリング・クラッチリリースベアリング・高荷重ベアリング・メタルベアリング・ローラーヘアリング
- 用途
- 高性能耐圧・耐熱リチウムグリース
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の数量
- 400mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(400g)
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ




















