カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 農業・園芸資材(1)

「loctite 454」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷
    万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
    用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386トラスコ品番454-9422色琥珀色質量(g)85使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])45000~90000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 高機能瞬間接着剤 454J ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 454J

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
    用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。仕様ジェルタイプ色透明質量(g)26使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~210(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 454 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 454

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(3本)
    当日出荷
    難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
    用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。仕様ジェルタイプトラスコ品番336-8751色透明質量(g)20主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL固着時間(秒)60~210(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
    用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    色透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)3×10本主成分シアノアクリレート系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
    用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 499 20g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤 499 20g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
    用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。仕様ジェルタイプ色透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒主な用途プラスチック、金属、エラストマー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐衝撃、耐熱危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 480 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 480

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
    用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度主な用途プラスチック、エラストマー、金属粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本(5g)
    当日出荷
    ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
    用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
  • LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE シルバーアンチシーズ 767

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個(454g)
    当日出荷
    アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。
    用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に成分グラファイト/アルミニウム危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 770(Prism)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。 難接着の接着強度の向上
    用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。色透明(蛍光性あり)質量(g)118希釈溶剤ヘプタン有効時間(塗布後)8時間乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)1.25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1缶(454g)
    当日出荷
    ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
    用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。仕様ペースト状トラスコ品番332-6110色灰質量(g)636使用温度範囲(℃)-54~760主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 高機能接着剤 406

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。
    用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ
  • LOCTITE 硬化促進剤 7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(10本×20mL)
    7日以内出荷
    瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。色透明希釈溶剤アセトン有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以下(at20℃)粘度(mPa・s)0.3~0.5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本(4g)ほか
    当日出荷
    水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
    用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。仕様耐衝撃色透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 硬化促進剤 SF7452 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    硬化促進剤 SF7452

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(20mL)
    当日出荷
    高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
    用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。トラスコ品番337-9547危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 竹背負い籠 EIGERTOOL(アイガーツール)

    竹背負い籠

    EIGERTOOL(アイガーツール)(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    収穫シーズンに大活躍です! プラカゴと違い、本物の竹の風合いと丈夫さは抜群で水気も適当に吐き出します。
  • ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
    用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能トラスコ品番814-8165色透明質量(g)7容量(g)3使用温度(℃)-55~80粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)5~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト ファーストセットスチールパテ 454g EA3473

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    当日出荷
    エポキシ系スチール入り補修剤で、約10分で硬化し、復旧が可能になります。
    用途金属部分の補修硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能、金属部品の速やかに補修可能 硬化後は機械加工、ドリル加工、ネジ立てが可能トラスコ品番818-4672材質エポキシ系樹脂色灰質量(g)454容量(g)454可使時間(分)(25℃)3硬化時間(分)(25℃)10分圧縮強度(N/mm2)74.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23mL危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)80
  • 超強力防水スプレー (多用途) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (多用途)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](65件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
    用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
  • LOCTITE 硬化促進剤 712 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 硬化促進剤 712

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。 希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
    用途プリント基板のワイヤー固定。 微調整部品の固定。色透明希釈溶剤エタノール有効時間(塗布後)1分乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • 超強力防水スプレー (靴用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超強力防水スプレー (靴用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(180mL)
    当日出荷
    革靴および布製の靴などの防水・防汚に最適です。 通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます。 使用により汚れがつきにくくなります。 逆さ噴きOK
    仕様エアゾールタイプトラスコ品番454-7403質量(g)200タイプつや出しタイプ使用の目安紳士靴約30足分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性適合用途皮革製品
  • LOCTITE高機能瞬間接着剤409 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE高機能瞬間接着剤409

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    汎用のジェル状シアノアクリレート接着剤です。本製品はジェル状の為、垂直な表面に於いてもタレ流れる事は有りません。
    仕様主に多孔質材質色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)15000~40000(ジェル)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)50~100危険物の性状非水溶性主なワークパーツ