カテゴリ

  • 接着剤・補修材(17)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • ねじ・ボルト・釘(3)

「loctite 516」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 262

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
    用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 603 はめあい用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
    用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 242

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
    用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • ねじロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ねじロック 高強度

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個(0.5mL)ほか
    当日出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置首下12ミリ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置首下12ミリ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(7本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    接着剤204
  • ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ

    ねじゆるみ止め用接着剤 高強度

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。
    用途金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 243

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
    用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 263

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
    用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ

    ねじゆるみ止め用接着剤 中強度

    モノタロウ(183件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
    用途一般的なネジのゆるみ止めに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ロックタイト 瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 496

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(50g)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    金属に対して高い接着力を示します。
    用途ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)20~30粘度(mPa・s)70~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~40危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。トラスコ品番123-6431使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ 3M(スリーエム)

    ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    中強度。取り外し可能。
    用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ油面向き液色青分類高粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)1300~3000危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 222

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
    用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(六価クロメート) 塗布位置先端より約10mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(13本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質鉄表面処理六価クロメート頭部形状六角接着剤202
  • LOCTITE 518 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 518 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 既存のガスケットと併用可能です。 耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。トラスコ品番445-2020使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)7.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置首下10mm ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置首下10mm

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(13本)ほか
    7日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角接着剤204
  • LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 575 金属配管用シール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
    用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い仕様【推奨硬化促進剤】7649トラスコ品番814-8155色赤容量(mL)50質量(g)55使用温度範囲(℃)-55~200主成分合成樹脂粘度ペースト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 565 配管用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
    用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性