カテゴリ
- 接着剤・補修材(94)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(44)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「loctite 55」の検索結果
![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 55
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,498税込¥2,7481個当日出荷一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29043569-180928-02.jpg)
LOCTITE 55
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット(12巻×160m)7日以内出荷一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。 非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。 平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。 ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。 コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。 財団法人日本食品分析センター浸出試験済み用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE 55
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥29,980税込¥32,9781箱(160m×12個)7日以内出荷一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1セット(12巻×160m)![LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336433-201204-02.jpg)
LOCTITE 575 金属配管用シール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069571-210427-02.jpg)
LOCTITE 248
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。用途ねじのゆるみ止め仕様中強度色青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-破壊トルク(Nm)20主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状![LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336415-071016-02.jpg)
LOCTITE 572 金属配管用シール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336345-200421-02.jpg)
LOCTITE 542 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。用途油圧、空圧、ねじ継手用使用温度範囲(℃)-55~150(目安)液色茶粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ破壊トルク/脱出トルク(Nm)15主成分嫌気性樹脂液シール時間速い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336406-201201-02.jpg)
LOCTITE 5699 フランジ用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230液色灰粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分シリコーン樹脂剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)23~38危険物の性状非水溶性![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
LOCTITE 263
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。使用温度範囲(℃)-55~180液色赤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069605-070409-02.jpg)
配管シール剤 LOCTITE 561
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。用途一般配管用仕様低強度色白(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46主成分嫌気性樹脂耐圧性(MPa)68.9危険等級その他のもの養生時間72時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類![LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336056-140120-02.jpg)
LOCTITE 277
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高粘度高強度ねじゆるみ止め用接着剤です 50mm径までのねじに適用でき耐化学薬品性に特に優れています 過酷な作業環境のスタッドボルトおよびネジ固定に適し、0.2mmまでの隙間では、ガスケットの代用としても使用可です。 MIL-S-46163規格に適合用途大口径のスタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])6000~8000破壊トルク/脱出トルク(Nm)32/32硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以上危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 268 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069587-180723-06.jpg)
LOCTITE 268
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本(19g)ほか当日出荷から7日以内出荷ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。嫌気性の接着剤です。用途ねじのゆるみ止め仕様高強度色赤(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格CFIA破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧17/-主成分嫌気性樹脂危険等級その他のもの固着時間(分)20養生時間固着10分/最終強度24時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
LOCTITE 242
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
LOCTITE 222
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別低強度使用温度範囲(℃)-55~150液色青粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
LOCTITE 262
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336083-211004-02.jpg)
LOCTITE 290
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(10mL)ほか当日出荷から7日以内出荷後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合用途ねじ締結後、浸透による固定とシール使用温度範囲(℃)-55~150液色緑粘度範囲(mPa・s)20~55破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336013-211004-02.jpg)
LOCTITE 271
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。用途スタッドボルト等の永久固定使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])400~600破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336031-150424-02.jpg)
LOCTITE 272
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性(230℃まで)を要求されるスタッドボルトやボルトの固定シールに適す用途スタッドボルト、ナット、フィッティング等、高温になる部分タイプ永久固定タイプの耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色赤粘度(mPa・s[cP])4000~15000破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧18/≧18主成分嫌気性樹脂比重25℃:1.11推奨ねじ径M36以下危険等級Ⅲ固着時間(分)30危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着仕様低粘度型材質主成分:シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80液色透明主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)危険物の性状非水溶性主なワークパーツ![LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336196-130304-02.jpg)
LOCTITE 641 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷中強度はめ合い固定用です 軸受、ブッシュ、スリーブ、シールなどの回転時の磨耗腐食を防ぐために隙間ばめ、圧入、あるいは焼きばめで使用します 耐薬品性に優れています 取り外し可能用途はめあい用使用温度範囲(℃)-55~150液色黄粘度(mPa・s[cP])400~800(チキソ)適合すきま(mm)0.2以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧6.5危険等級Ⅲ固着時間(分)40強度中強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335882-070409-02.jpg)
LOCTITE 221
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。用途ネジ部品用 小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8硬化速度標準主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336135-200410-02.jpg)
LOCTITE 603 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。使用温度範囲(℃)-55~150液色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途油面主なワーク3次元形状![LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336372-130304-02.jpg)
LOCTITE 565 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1主成分嫌気性樹脂液シール時間遅い耐圧性(MPa)68.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能接着剤 406
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷超高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤です。用途繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体の接着。 PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能。仕様中粘度型色透明質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~80参考/旧型式406-20N主な用途繊維、紙、皮革、レンガ、発泡体、PBT、ポリアセタール、軟質塩ビ、ポリウレタン、シリコーンゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)10~20(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ、シリコーン主なワークパーツ![LOCTITE 620 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336144-210302-02.jpg)
LOCTITE 620 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高強度耐熱用はめ合い部品固定用です プーリー、ギヤー、スプロケット、スリーブ、ピン、ブッシュ、カップリング、留め具の固定に最適です 230℃×1000時間暴露後も室温での強度の100%を維持用途はめあい用、耐熱用使用温度範囲(℃)-55~230液色緑粘度(mPa・s[cP])5000~12000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ固着時間(分)10強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336327-210315-02.jpg)
LOCTITE 515 フランジ用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37152315-201116-02.jpg)
LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥3,198~税込¥3,518~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。用途基板・電子部品用仕様低強度タイプ(取り外し可能)色青質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度主な用途基板、電子部品粘度(mPa・s)40~80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336101-140114-02.jpg)
LOCTITE 601 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷はめ合い用高強度標準品。 小型モーターのロータ/シャフト、ベアリングなどの固定に適す用途はめあい用、高強度用使用温度範囲(℃)-55~150液色緑粘度(mPa・s[cP])100~150適合すきま(mm)0.13以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧15危険等級Ⅲ固着時間(分)25強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336363-210216-02.jpg)
LOCTITE 5651 配管用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本(250mL)ほか当日出荷建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150液色白粘度(mPa・s[cP])100000チキソ主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ![LOCTITE 518 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262536-230711-02.jpg)
LOCTITE 518 フランジ用シール
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥17,980税込¥19,7781本当日出荷漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 既存のガスケットと併用可能です。 耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。トラスコ品番445-2020使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)7.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043842-160113-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。仕様低粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)25~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043736-201126-02.jpg)
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。仕様高粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系主な用途金属、プラスチック、エラストマー粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)19~27固着時間(秒)360~480(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ![LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336223-110624-02.jpg)
LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています用途はめあい用、磨耗部品の補修用使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)
LOCTITE 瞬間接着剤382
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥2,198~税込¥2,418~1本(20g)ほか当日出荷から7日以内出荷タックパック443にチキソ性を持たせた高粘度タイプで、タレが無く耐熱性も100℃まで使用でき、衝撃強度も改良された製品です。仕様基板電子部品用色透明使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4,000~8,000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ![LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952032-160830-02.jpg)
LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,198~税込¥6,818~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。色黒タイプ高変位使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧400引張剪断強度(N/mm2)0.9~1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)30危険物の性状非水溶性![ネジロック剤 LOCTITE 225 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045181-130304-02.jpg)
ネジロック剤 LOCTITE 225
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(50g)ほか当日出荷から7日以内出荷嫌気性・1液・室温硬化タイプです。 振動によるねじのゆるみもストップします。 最後の一滴まで使用でき無駄がありません。 配管内の流体に悪影響がありません。 作業の容易なチューブタイプ。用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。仕様嫌気性色茶質量(g)70使用温度範囲-55~150℃破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5粘度5900~10300mPa・s危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状![LOCTITE 640 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336187-120511-02.jpg)
LOCTITE 640 はめあい用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。用途はめあい用仕様耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状




![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29043569-180928-02.jpg)
![LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336433-201204-02.jpg)
![LOCTITE 248 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069571-210427-02.jpg)
![LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336415-071016-02.jpg)
![LOCTITE 542 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336345-200421-02.jpg)
![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
![LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336406-201201-02.jpg)
![LOCTITE 263 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12800210-250227-02.jpg)
![配管シール剤 LOCTITE 561 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069605-070409-02.jpg)
![LOCTITE 277 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336056-140120-02.jpg)
![LOCTITE 268 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07069587-180723-06.jpg)
![LOCTITE 242 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335943-210219-02.jpg)
![LOCTITE 222 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335907-241108-02.jpg)
![LOCTITE 262 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335986-211004-02.jpg)
![LOCTITE 290 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336083-211004-02.jpg)
![LOCTITE 271 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336013-211004-02.jpg)
![LOCTITE 272 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336031-150424-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)
![LOCTITE 641 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336196-130304-02.jpg)
![LOCTITE 221 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335882-070409-02.jpg)

![LOCTITE 603 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336135-200410-02.jpg)
![LOCTITE 565 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336372-130304-02.jpg)
![LOCTITE 高機能接着剤 406 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043921-201126-02.jpg)
![LOCTITE 620 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336144-210302-02.jpg)
![LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336327-210315-02.jpg)
![LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37152315-201116-02.jpg)
![LOCTITE 601 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336101-140114-02.jpg)
![LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336363-210216-02.jpg)
![LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40233803-201112-02.jpg)
![LOCTITE 518 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262536-230711-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043842-160113-02.jpg)
![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37043736-201126-02.jpg)
![LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336223-110624-02.jpg)
![LOCTITE 瞬間接着剤382 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951533-171102-02.jpg)
![LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30952032-160830-02.jpg)
![ネジロック剤 LOCTITE 225 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37045181-130304-02.jpg)
![LOCTITE 640 はめあい用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336187-120511-02.jpg)