カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lp-0k」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Intuos 筆圧ペン wacom(ワコム)

    Intuos 筆圧ペン

    wacom(ワコム)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    Intuos Draw (CTL-490)、Intuos Art (CTH-490/CTH-690)、Intuos Comic (CTH-490/CTH-690)、Intuos Photo (CTH-490)、One by Wacom(CTL-672)専用のペンです。
  • フリーストップ機構付ステー LAMP(スガツネ工業)

    フリーストップ機構付ステー

    LAMP(スガツネ工業)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
    付属品六角棒スパナ(呼び5)材質亜鉛合金仕上ニッケルめっきステー種類トルクステー
  • クリップ MAZDA(マツダ)

    クリップ

    MAZDA(マツダ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)

    クリップ (9S9A)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • リフレケアmini  りんご風味 30g×20本 雪印ビーンスターク

    リフレケアmini りんご風味 30g×20本

    雪印ビーンスターク
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    有効成分ヒノキチオールが歯周病・歯肉炎・虫歯を予防
    材質成分:溶剤:精製水/湿潤剤:濃グリセリン、プロピレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)/甘味剤:キシリトール/可溶剤:ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/粘結剤/ポリアクリル酸ナトリウム、カラギーナン/保存剤:安息香酸ナトリウム/安定剤:エデト酸二ナトリウム/pH調整剤:リン酸水素二ナトリウム、クエン酸/香味剤:香料(アップルフレーバータイプ)/有効成分:ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム
  • (K7504)CURTAIN-PTN ニッサン

    (K7504)CURTAIN-PTN

    ニッサン
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • Microchip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP AT89LP52-20AU MICROCHIP

    Microchip マイコン Microcontrollers, 44-Pin TQFP AT89LP52-20AU

    MICROCHIP
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = Microcontrollers。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 44。デバイスコア = 8051。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 256 B。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 0。SPIチャンネル数 = 0。CANチャンネル数 = 0。幅 = 10mm。Microchip AT89LP52 8 ビットマイクロコントローラは、 4K / 8 KB のインシステムプログラマブルフラッシュプログラムメモリと 256 バイトのフラッシュデータメモリを搭載しています。2.4 → 5.5 V の電源で動作します。コントローラは、クロックサイクルごとにメモリからシングルバイトをフェッチできる、拡張 CPU コアを中心に構築されています。従来の 8051 アーキテクチャでは、各フェッチに 6 クロックサイクルが必要であり、命令は 12 、 24 、 48 クロックサイクルで実行されます。4K / 8K バイトのインシステムプログラマブルフラッシュプログラムメモリ、 256 バイトのフラッシュデータメモリ、 256 バイトの RAM 、最大 36 の I/O ライン、 3 つの 16 ビットタイマ / カウンタ、プログラム可能なウォッチドッグタイマ、全二重シリアルポート、オンチップ水晶発振器、内蔵 1.8432 MHz 補助発振器を搭載しています。 4 レベル、 6 ベクトル割り込みシステムを備えています。AT89S52 と 100 % ソフトウェア及びタイミング互換 ほぼ完全な Master SPI ポートとして機能したり、 TWI のソフトウェアエミュレーションを改善したりできます AT89S52 と同じ消費電流と周波数で平均 9 倍のスループットを達成するには、互換モードを無効にします クロック周波数を 9 回下げて AT89S52 と同じ速度にしますが、消費電流は 5 倍以上に抑えられます
    RoHS指令(10物質対応)対応