カテゴリ
- 制御機器(17)
- 物流用品(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト

リンクコネクタ ワイヤーマウントコネクタ
3M(スリーエム)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル材質(ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金形状ストレート質量(g)3.5種類角型極数4使用温度範囲-20~70℃定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
リンクコネクター 38104
ユーボン¥3,500~税込¥3,850~1箱(5個)ほか3日以内出荷電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧接
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
ポカよけコントローラ10台キット
oneA¥1,798,000税込¥1,977,8001式(10台)35日以内出荷ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 10台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 10個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 10枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 2箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 2箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP4Kシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:LP4K 極数:3 コイル電圧:24 dc コンタクトの定格電流:6 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 補助接点の数:1 許容入力:3 kW ターミナルタイプ:Screw 幅:45mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブルブリッジタイプ
ノーブランド(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から8日以内出荷芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
Linkコネクタ専用ケーブル
ユーボン¥43,980~税込¥48,378~1巻欠品中住友スリーエム製リンクコネクタ(38104-0018-000FL)適合商品リボンケーブル。種別導体構成30本/0.18mm種類FA用ケーブル公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)2.5±0.1
標準/平刃タイプセット品
Anywire(エニイワイヤ)¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷質量(g)160外形寸法(mm)140×57×44表示通信:LED(同期信号により点滅)電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
LP4K0901BW3
シュナイダーエレクトリック¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.235取付支持形式Plate、レール接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit補助接点1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性30百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)10~20 coil de-energisation and NO opening、30~40 coil energisation and NO closingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.8スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DC
AnyWireASLINK マスタユニット
三菱電機¥52,980税込¥58,2781個欠品中仕様●伝送クロック:27.0kHz質量(kg)0.2接続接続形態:バス形式(マルチドロップ方式、T分岐方式、ツリー分岐方式)機能RAS機能:伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能消費電流(A)(DC5V内部)MAX0.2伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式入出力占有点数32点(I/O割付け:インテリ32点)接続台数最大128台(各スレーブユニットの消費電流により変動)伝送プロトコル専用プロトコル(AnyWireASLINK)伝送距離(m)最大200(総延長)I/O点数最大接続512点(入力256点/出力256点)
ポカよけコントローラ60台キット
oneA¥4,498,000税込¥4,947,8001式(60台)35日以内出荷ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 60台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 60個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 60枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 7箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 8箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ英) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
ポカよけコントローラ30台キット
oneA¥2,898,000税込¥3,187,8001式(30台)35日以内出荷ポカよけコントローラとポカよけシャッターがセットになった商品です。バーコードリーダでコードを読み取ると事前に登録したシャッターが開きます。配線に必要な線材からコネクタ等も全てセットになっております。システム開発不要で直ぐに改善出来ます。用途セットには以下の商品が含まれます。1ポカよけコントローラ APG-CR1 1台。2ポカよけシャッター APG-7L 30台。3設定専用リモコン APG-RM2 1台。4コネクタ付I/Oターミナル USP-208 30個。5プラダン黒W300×H210×T3(3mm) 30枚。6フラットケーブル FK4-125-100 ((株)エニイワイヤ製) 1巻。7LPコネクタ LP4-WR-10P((株)エニイワイヤ製) 4箱。8EPコネクタ EP4-BL-8P((株)エニイワイヤ製) 4箱。9ターミネータ BT0((株)エニイワイヤ製) 1個。10LPコネクタ LP4-OR-10P((株)エニイワイヤ製) 1箱。11アドレスライタ ARW-04((株)エニイワイヤ製) 1台。12LPコネクタ圧接工具 L-TOOL-N 1個。13EPコネクタ圧接工具 N-TOOL-N 1個。14バーコードリーダー AT21Q-SM(R)((株)デンソーウェーブ製) 1台RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら