カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「lpj-1」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングプル ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    リングプル ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
    材質SUS304
  • エルパイプジョイント 東都興業

    エルパイプジョイント

    東都興業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    エルペットDとパイプをクロスに止める部材です。防風柵・防薬シャッター・平張りネットハウスなどの支柱、強度のある止め材としてご使用いただけます。
  • ステンレス リングプル 34mm×45mm 水本機械製作所

    ステンレス リングプル 34mm×45mm

    水本機械製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。 壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
    仕様●A1(mm):34●A2(mm):24●L(mm):14●B1(mm):45●B2(mm):35●d(mm):4●T(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●原産国:中国●コード番号:316-0320アズワン品番67-7192-92
  • Eaton 管ヒューズ 10A 21 x 57mm 300 V dc, 600 V ac (タイムラグ) LPJ-10SP EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 21 x 57mm 300 V dc, 600 V ac (タイムラグ) LPJ-10SP

    EATON(イートン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    UL 248-8 クラス J. UL 認定、 CSA 認定.. デュアルエレメント 時間遅延ヒューズ クラス J-600V. クラス J ヒューズ 500%の過負荷時に最低10秒の遅延を行うデュアルエレメント・ヒューズ デュアルエレメント構造により、電力損失を低減し、低温動作を実現 高遮断容量: 300 kA 定格電圧: 600 V ac 短絡への高速応答による高度な電流制限が可能 独自のサイズなので、別のヒューズに交換することはできません
    仕様ヒューズサイズ = 21 x 57mm溶断速度 = T定格電圧 = 300 V dc, 600 V acULクラス = UL 248電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ) COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 10A (タイムラグ)

    COOPER BUSSMANN
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電流(A)10リード線無
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
  • PoEインジェクター PoE+ 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3at BLACK BOX

    PoEインジェクター PoE+ 10/100/1000BASE-T RJ45 802.3at

    BLACK BOX
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    13日以内出荷
    PoE給電が可能な、インジェクタです
    電源AC 入力電圧範囲: AC 90~264V、AC 入力定格電圧: AC 100~240V 47~63Hz、1 ポートあたりの PoE 最大出力: 30W、ライン / ロード レギュレーション: すべての条件下で DC 54~57V速度10 / 100 / 1000Mbpsコネクタデータ入力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)、データ / PoE 出力: RJ-45 (10 / 100 / 1000) (1 / 8 / 16)各種認証CE cUL/UL(R)
  • 壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    壁取付型・据置取付型 LED グラウンドビームER 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付取付壁取付型・据置取付型材質(本体)アルミ電圧(V)200~242構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)(環境)-20~35耐風速(m/s)60グリーン購入法適合旋回角度(°)(左右)左向角90~右向角90演色指数(Ra)70照射角度(°)(上下)上向角90~下向角60電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
  • 屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機

    屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】

    三菱電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    92日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵