カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「ls-1000」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付 AGENT

    LS-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 鍵付

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-7973材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)1120タイプ1スピンドル適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド

    超極圧潤滑スプレー塩素フリー

    ルブロイド(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(420mL)
    当日出荷
    メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
    用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。成分合成油、添加剤、鉱油、LPG使用温度範囲(℃)-25~205引火点(℃)224危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • 浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)

    ローヤル電機(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • 浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ) ローヤル電機

    浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • 浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)

    ローヤル電機(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    内ネジタイプ(溝が内側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • 液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000寸法(mm)101.7×56.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000寸法(mm)101.7×56.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)

    ローヤル電機(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
  • 浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)

    ローヤル電機(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • 液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー & レーダー探知機 SUPER CAT LS1000 LS2000寸法(mm)101.7×56.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
  • 低吸着滅菌済LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS LTS LS 1000μL 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    低吸着滅菌済LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型 GPS LTS LS 1000μL 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    14,980税込16,478
    1個(8セット×96本)
    25日以内出荷
    詰め替えパック 積み重ね型。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適 。低吸着滅菌済LTSチップ スペースセーバー詰替用タワー型。300μL。768本(8段)
    容量(μL)1000アズワン品番64-3931-62
  • LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
  • 永磁リフティングマグネット PLS 菱小

    永磁リフティングマグネット PLS

    菱小
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
    用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
  • ラインフィルタ用エレメント オリオン機械

    ラインフィルタ用エレメント

    オリオン機械
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    LSF1000用のエレメントです。
    用途LSF1000用のエレメントです。
  • アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    直線型のラックです。
    材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
  • スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
  • ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    直線型のラックです。(本体)
    材質SUS304
  • NMRサンプルチューブ OPTIMA

    NMRサンプルチューブ

    OPTIMA
    47,980税込52,778
    1組(10本)
    3日以内出荷
    NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38全長(mm)178
  • 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)

    真空断熱ケータイマグ

    THERMOS(サーモス)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JNL-Sシリーズに大容量1.0Lサイズが登場
    質量(kg)0.3容量(L)1本体寸法(mm)85×85×270材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム口径(mm)49保温効力(℃)75以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)
  • 浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061 ローヤル電機

    浴室用照明カバー ダウンライト枠カバー DL061

    ローヤル電機
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    天井埋め込み型ダウンライトカバー
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート、金属直径(Φmm)162.8高さ(mm)150口金E26取付場所天井埋込器具・セット器具のみ色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)埋込高(mm)175.3調光の可否調色の可否
  • スタンド アズワン

    スタンド

    アズワン
    55,900税込61,490
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)ねじ穴(Φmm)4.3
  • 浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き)

    ローヤル電機
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 永磁リフティングマグネット 菱小

    永磁リフティングマグネット

    菱小
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。
    用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。耐熱温度(℃)60
  • QSP フィルターチップ 1000μL ロングタイプ QSP

    QSP フィルターチップ 1000μL ロングタイプ

    QSP
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    スタンダードタイプです。
    全長(mm)88.3
  • 超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh エアージェイ

    超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー10000mAh

    エアージェイ
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃ 。電池残量のわかるLEDインジケーター付き
    付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約213電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時) [USB-C] 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時) [USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、10V/2.25A Max (単ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.4×16.5×149.3入力Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)10000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)5600-5800充放電回数(回)約1000(80%)
  • ドリル 超硬S ZPBLS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S ZPBLS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED昼白色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色昼白色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色の可否
  • 【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応 エアージェイ

    【超安全+長寿命】リン酸鉄モバイルバッテリー エントリーモデルPD対応

    エアージェイ
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    正極にリン酸鉄(LifePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用した安全性が高く、超寿命を両立した高性能モバイルバッテリーです。【安心】発火しにくき新素材リン酸鉄使用【長寿】電池寿命約2倍【耐久】厚さ寒さに強い-10℃~+55℃ PD対応Type-Cポート×1とType-Aポート2個口で複数同時充電も可能です。
    付属品USB-C-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)、[USB-Cポート] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)、[USB-A1/A2ポート] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)入力[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max機能パススルー保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード最大エネルギー密度195充放電回数(回)1000(理論値)
  • WHMT601R275 スポーク 267.5mm SHIMANO(シマノ)

    WHMT601R275 スポーク 267.5mm

    SHIMANO(シマノ)
    469税込516
    1個
    8日以内出荷
  • ショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 3-Pin ショットキー DiodesZetex

    ショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 3-Pin ショットキー

    DiodesZetex
    719税込791
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    76,980税込84,678
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    99,980税込109,978
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
  • Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装 HC49/US ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装 HC49/US

    ABRACON
    769税込846
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)11.4幅(mm)4.7寸法(mm)11.4×4.7×4.2高さ(mm)4.2周波数(MHz)10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージHC49/US実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-20
  • Abracon 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 10MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US

    ABRACON
    23,980税込26,378
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 10MHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 16pF。パッケージタイプ = HC-49/US。ピン数 = 2。寸法 = 8.0 x 3.0mm。周波数許容性 = ±30ppm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装 HC49/US ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装 HC49/US

    ABRACON
    769税込846
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 10MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.4mm。幅 = 4.7mm。高さ = 4.2mm。寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Min = -20℃。ABLSシリーズ. AbraconのABLSシリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    13日以内出荷
    構内灯や看板灯に。 コンパクトで軽量、取付方法がフレキシブルな小形投光器。 床面・天井面・壁面取付可能 60,000時間の長寿命 保護等級IP65 落下防止ワイヤ付 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1000LS) SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1000LS)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1000LS) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-1000LS)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1000LS) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1000LS)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1000配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
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
"ls-1000" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷