カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,006)
  • 空調・照明・電設資材(416)
  • メカニカル部品(337)
  • FA担当者のオススメ新商品(232)
  • 切削工具(113)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 農業機械(13)
  • オフィス家具(9)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-150」の検索結果

1,987件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS-150 ロビーチェア 3人用 背なし プラス[家具]

    LS-150 ロビーチェア 3人用 背なし

    プラス[家具]
    71,980税込79,178
    1脚
    16日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LS-150 ロビーチェア 2人用 背なし プラス[家具]

    LS-150 ロビーチェア 2人用 背なし

    プラス[家具]
    58,980税込64,878
    1脚
    16日以内出荷
    幅(mm)1200高さ(mm)400奥行(mm)615キャスターなし背もたれなし肘掛なし人数2人用設置場所屋外使用不可座高(mm)400グリーン購入法適合
  • LS-150 ロビーチェア 3人用 背付肘なし プラス[家具]

    LS-150 ロビーチェア 3人用 背付肘なし

    プラス[家具]
    99,980税込109,978
    1脚
    16日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LS-150 ロビーチェア 2人用 背付肘なし プラス[家具]

    LS-150 ロビーチェア 2人用 背付肘なし

    プラス[家具]
    82,980税込91,278
    1脚
    16日以内出荷
    幅(mm)1200高さ(mm)670奥行(mm)615キャスターなし背もたれあり肘掛なし人数2人用設置場所屋外使用不可座高(mm)400グリーン購入法適合
  • LS-150 ロビーチェア 2人用 背付肘付 プラス[家具]

    LS-150 ロビーチェア 2人用 背付肘付

    プラス[家具]
    99,980税込109,978
    1脚
    16日以内出荷
    幅(mm)1320高さ(mm)670奥行(mm)615材質(脚)スチールパイプ、樹脂焼付塗装グリーン購入法適合材質(クッション)ウレタンフォーム
  • LS-150 ロビーチェア 3人用 背付肘付 プラス[家具]

    LS-150 ロビーチェア 3人用 背付肘付

    プラス[家具]
    179,800税込197,780
    1脚
    16日以内出荷
    幅(mm)1920高さ(mm)670奥行(mm)615キャスターなし背もたれあり肘掛あり人数3人用設置場所屋外使用不可座高(mm)400グリーン購入法適合
  • ロックネジ 1種 大喜多

    ロックネジ 1種

    大喜多(1件のレビュー)
    1,404税込1,544
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C硬度HRC34~44仕上黒染
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ゆびさきトング オークス

    ゆびさきトング

    オークス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    細かい作業がしやすい手の指先がわりになるトングです。
    材質ステンレス鋼(クロム18%)全長(mm)147高さ(mm)45TKG品番9-0491-1101TKG品番(2017)6-0441-1901
  • スプレー レバースプレー 日平機器

    スプレー レバースプレー

    日平機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。
    用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空用NWロングフランジ コンサス

    真空用NWロングフランジ

    コンサス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWロングフランジ
  • レイエ計量みそマドラー オークス

    レイエ計量みそマドラー

    オークス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    くるっと回して簡単に計量、そのままみそ溶きも、卵溶きやドレッシング作りにも重宝します。業務用にも省力化に役立て味が安定します。
    材質本体:18-8ステンレス、中栓:ナイロン全長(mm)200質量(g)20最大径(Φmm)40
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 真空用NWエルボ コンサス

    真空用NWエルボ

    コンサス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状NWエルボ
  • 永磁リフティングマグネット PLS 菱小

    永磁リフティングマグネット PLS

    菱小
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
    用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
  • 18-0すくえるナイフ オークス

    18-0すくえるナイフ

    オークス
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    食卓でちょっと切りたい時に、お皿の上でサッと使えて、すくって取り分けもできます。ピザも切りやすく、そのまま大皿に移動できます。
    幅W×全長(mm)52×210TKG品番9-1731-2501TKG品番(2017)6-1502-2801
  • ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業

    ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用

    山金工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
    用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
  • 鉄 グリルダッチオーブン オークス

    鉄 グリルダッチオーブン

    オークス
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    短時間で高温になる魚焼きグリルを使って、手軽にダッチオーブン料理が楽しめます。 網を使って余分な脂を落としヘルシー調理。直火、オーブンでの使用可能。IH対応
    付属品アミ(鉄クロムメッキ)適合グリル入口幅21cm以上、焼き網からグリル入口の高さ5cm、焼網奥行27cm以上全長310質量(kg)1.3内径×深さ(mm)207×45底径(Φmm)200TKG品番9-0071-1201TKG品番(2017)6-0071-0901
  • オプション/段ボール棚_ロジスタンド用 山金工業

    オプション/段ボール棚_ロジスタンド用

    山金工業
    10,980税込12,078
    1枚
    翌日出荷
    山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
    用途組立前のダンボールの収納に。奥行(mm)581材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション/棚板_ロジスタンド用 山金工業

    オプション/棚板_ロジスタンド用

    山金工業
    12,980税込14,278
    1枚
    翌日出荷
    山金工業製ロジスタンド用のオプション追加棚板です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。テープや梱包資材などの小物収納に便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。棚板の均等耐荷重は1枚当たり30kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
    用途梱包資材や工具類の保管に。奥行(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-0水切りレードル オークス

    18-0水切りレードル

    オークス
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    傾けて汁が切れるお玉と穴明きお玉がこれ1本
    全長(mm)285寸法(縦×横)(mm)80×70TKG品番9-0465-1301TKG品番(2017)6-0422-3101
  • 微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン

    微音キャスター 自在 グレーゴム車

    ナンシン(21件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • オプション/パンチングパネル_ロジスタンド用 山金工業

    オプション/パンチングパネル_ロジスタンド用

    山金工業
    15,980税込17,578
    1枚
    翌日出荷
    山金工業製ロジスタンド用のオプション追加パンチングパネルです。50mmピッチで任意の位置にセット可能。別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は6個です。パンチングパネルの均等耐荷重は1枚当たり10kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。
    用途工具類の収納・整理整頓に。高さ(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業

    ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用

    山金工業
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
    用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個シルキーホワイト奥行(mm)581寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
  • ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業

    ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用

    山金工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
    用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
  • 小型クリップライト TRUSCO

    小型クリップライト

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。先端はステンレスキャップ、ボディーは硬質アルマイト仕様でキズに強いです。
    付属品ペンクリップ、ナイロンバッグトラスコ品番414-3981材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、先端:ステンレス、レンズ:シリコン全長(mm)101電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売(1.2V充電池も対応)保護等級IPX4使用電池単3形アルカリ乾電池(1個)別売(1.2V充電池も対応)外径(mm)21.5明るさ(Lm)150最大点灯時間約2h(強)約25h(弱)約4h(点滅)
  • レイエグリルピザプレート オークス

    レイエグリルピザプレート

    オークス
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    魚焼きグリルで石釜風ピザ。簡単・早い・おいしいお料理
    材質(本体)質量(g)590表面処理シリコン塗装全長×全幅W×全高(mm)280×200×35
  • ステンレス強力締付打掛 NewHikari

    ステンレス強力締付打掛

    NewHikari
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    簡易な掛け金具として広く使用されています。ねじ締め付けで安全性もアップします。ステンレス製で耐久性に優れています。
    用途扉などに。付属品スチール面取付用の子ネジ、取付用タッピングネジトラスコ品番848-9778材質SUS304
  • ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    LSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコランド 園芸用支柱杭 タカショー

    エコランド 園芸用支柱杭

    タカショー
    13,980税込15,378
    1セット(20本)
    翌々日出荷
    紐を通す穴を開けていますのでネットなどを張る際に便利です。また頭の部分に十字の切れ目があり、紐をかけることができます。
    用途園芸に最適な支柱です。材質天然木直径(Φcm)3
  • ストックボックス オークス

    ストックボックス

    オークス
    1,000税込1,100
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    袋入りの調味料や食材を、入れればすっきり使いやすく収納できます。 中身を見えるようにも隠すようにも置けるので、収納スペースやキッチンに合わせて使えます。 小ぶりなので移動も簡単。調理中の手元に持ってきたり、ふりかけなどを入れておけば、まとめて食卓に移動できます。 冷蔵庫の整理にも便利です。
    材質ABS樹脂耐熱温度(℃)-30~70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×13×16食器洗浄機×
  • グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ モトユキ

    グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ

    モトユキ
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
    用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
  • ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフトなし) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    LSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ビニマス 左右合流段差付(WLS) 前澤化成工業

    ビニマス 左右合流段差付(WLS)

    前澤化成工業
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    管径(Φmm)150型番41636アズワン品番64-5109-80
  • スロッチングエンドミルS軸 RYOCO(菱高精機)

    スロッチングエンドミルS軸

    RYOCO(菱高精機)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    超硬スロッチングエンドミル
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • 永磁リフティングマグネット 菱小

    永磁リフティングマグネット

    菱小
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。
    用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。耐熱温度(℃)60
  • コンスタントスイングカッタ 150-LS RIDGID(日本エマソン)

    コンスタントスイングカッタ 150-LS

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製モノコックボディーが永年の使用にも狂いがなく、常に90度のストレートカットが可能です。
    トラスコ品番405-4245寸法・サイズ(mm)6~35(外径)適合替刃・カッターE-3469
...