カテゴリ
- メカニカル部品(309)
- FA担当者のオススメ新商品(232)
- 切削工具(107)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 農業機械(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 厨房用品(7)
- 作業工具(6)
- 制御機器(4)
- 測定用品(4)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(292)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(78)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ニッセイ(9)
- 三菱電機(8)
- オークス(7)
- CKD(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- SFC(エス・エフ・シー)(5)
- SK(新潟精機)(4)
- RIDGID(日本エマソン)(4)
- オーム電機(3)
- サンコーテクノ(3)
- TRUSCO(3)
- 三菱マテリアル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ls-150」の検索結果

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
スプレー レバースプレー
日平機器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)
レイエ計量みそマドラー
オークス(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷くるっと回して簡単に計量、そのままみそ溶きも、卵溶きやドレッシング作りにも重宝します。業務用にも省力化に役立て味が安定します。材質本体:18-8ステンレス、中栓:ナイロン全長(mm)200質量(g)20最大径(Φmm)40
L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
18-0すくえるナイフ
オークス¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷食卓でちょっと切りたい時に、お皿の上でサッと使えて、すくって取り分けもできます。ピザも切りやすく、そのまま大皿に移動できます。幅W×全長(mm)52×210TKG品番9-1731-2501TKG品番(2017)6-1502-2801
鉄 グリルダッチオーブン
オークス¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷短時間で高温になる魚焼きグリルを使って、手軽にダッチオーブン料理が楽しめます。 網を使って余分な脂を落としヘルシー調理。直火、オーブンでの使用可能。IH対応付属品アミ(鉄クロムメッキ)適合グリル入口幅21cm以上、焼き網からグリル入口の高さ5cm、焼網奥行27cm以上全長310質量(kg)1.3内径×深さ(mm)207×45底径(Φmm)200TKG品番9-0071-1201TKG品番(2017)6-0071-0901
18-0水切りレードル
オークス¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷傾けて汁が切れるお玉と穴明きお玉がこれ1本全長(mm)285寸法(縦×横)(mm)80×70TKG品番9-0465-1301TKG品番(2017)6-0422-3101
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン(21件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
小型クリップライト
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。キズに強い高品質モデルです。非球面シリコンレンズ採用で光のロスが少なく照射面に均一に光を配光します。先端はステンレスキャップ、ボディーは硬質アルマイト仕様でキズに強いです。付属品ペンクリップ、ナイロンバッグトラスコ品番414-3981材質本体:アルミ(硬質アルマイト処理)、先端:ステンレス、レンズ:シリコン全長(mm)101電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売(1.2V充電池も対応)保護等級IPX4使用電池単3形アルカリ乾電池(1個)別売(1.2V充電池も対応)外径(mm)21.5明るさ(Lm)150最大点灯時間約2h(強)約25h(弱)約4h(点滅)
レイエグリルピザプレート
オークス¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷魚焼きグリルで石釜風ピザ。簡単・早い・おいしいお料理材質(本体)鉄質量(g)590表面処理シリコン塗装全長×全幅W×全高(mm)280×200×35
ステンレス強力締付打掛
NewHikari¥2,498税込¥2,7481個当日出荷簡易な掛け金具として広く使用されています。ねじ締め付けで安全性もアップします。ステンレス製で耐久性に優れています。用途扉などに。付属品スチール面取付用の子ネジ、取付用タッピングネジトラスコ品番848-9778材質SUS304
ストックボックス
オークス¥1,000税込¥1,1001セット(2個)5日以内出荷袋入りの調味料や食材を、入れればすっきり使いやすく収納できます。 中身を見えるようにも隠すようにも置けるので、収納スペースやキッチンに合わせて使えます。 小ぶりなので移動も簡単。調理中の手元に持ってきたり、ふりかけなどを入れておけば、まとめて食卓に移動できます。 冷蔵庫の整理にも便利です。材質ABS樹脂耐熱温度(℃)-30~70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×13×16食器洗浄機×
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ
モトユキ¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷から6日以内出荷●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
永磁リフティングマグネット
菱小¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム磁石を使用しています。 単純なレバー操作。電源バッテリーなどは不要です。用途鋼板・形鋼 ・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用 です。耐熱温度(℃)60
コンスタントスイングカッタ 150-LS
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷アルミ合金製モノコックボディーが永年の使用にも狂いがなく、常に90度のストレートカットが可能です。トラスコ品番405-4245寸法・サイズ(mm)6~35(外径)適合替刃・カッターE-3469
KLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす)
イハラサイエンス¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷から17日以内出荷形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
コンスタントスイングカッタ 150-LS
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷薄肉ステンレス管の切断に適しています。 フレア部切り落とし用ローラー付です。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番435-8601全長(mm)140質量(g)470肉厚(mm)2.5適合替刃33190(E-4546)モデル150-LS切断能力(inch[mm])1/4~13/8(6~35)
ロングスパイラルタップ LS-SP L150
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥9,598税込¥10,5581個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷から92日以内出荷仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷狭いスペースでの配線をすっきり整理:標準的なCAT6aケーブルより40%薄い超スリム設計で、柔軟性に優れ、密集したIT環境でも取り回しが容易。ノイズを抑えるU/FTPシールド構造により、最大10Gbpsの通信性能を維持し、安定した通信を実現。高性能設計:50ミクロンの金めっき接点による高精度なフィットで、挿入損失を最小限に抑制。34AWG純銅線を採用したU/FTP箔シールド付きツイストペア構造により、安定した信号伝送を実現。柔軟性に優れた外径3.7mmのTPE被覆材を採用。RoHS指令に準拠。信頼性テストをクリア:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、500MHz帯域までCat6a性能に対応。Flukeチャネルテストにより、最小限の近端クロストーク(NEXT)と反射損失(RL)を抑えた構造。注意:PoE(Power over Ethernet)用途には対応していません。視認性とエアフローの向上:半透明のコネクターカバーがポートLEDの光を透過し、接続状態を素早く視認。パッシブエアフローを改善し、高密度なサーバーラックやパッチパネルでのトラブルシューティングを容易にする超極細ケーブル設計。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い環境での安定稼働を追求。メーカーネットワークソリューション製品は、ラボおよび実運用環境で検証済みの設計により、スムーズな統合と高い稼働率を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
ロングスパイラルタップ LS-SP L150 P3
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。トラスコ品番215-1970溝数4
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 広角95°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.7 (200V時)光束(Lm)器具:15300光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥259,800税込¥285,7801個13日以内出荷常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LED投光器 重耐塩
三菱電機¥239,800税込¥263,7801個13日以内出荷工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。 重耐塩仕様 定格電圧AC100~254V対応 軽量化により取付時や架台への負担を軽減 水銀ランプ400形器具相当の明るさ 1/10ビーム角 中角58°定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)89.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra73時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.4 (200V時)光束(Lm)器具:15000光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED投光器
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク)
サンコーテクノ¥8,298税込¥9,1281本当日出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンクトラスコ品番481-0805適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)0.48刃径(Φmm)38有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
...