カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

LS351/LS-251 2024年10月1日価格改定部材セット
Asmix(アスカ)¥489税込¥5381個当日出荷該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。用途本体品番LS251またはLS351の料金変更に対しご使用いただけます。





+2
真空断熱ケータイマグ
THERMOS(サーモス)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷全パーツ食洗機OKでお手入れしやすい、真空断熱ケータイマグ。高い保温・保冷力で飲み物の美味しい温度を長時間キープします。軽量コンパクトで持ち歩きやすいサーモス定番商品です。材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/単体)
サカエ¥53,980~税込¥59,378~1台10日以内出荷組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド仕様ボルトレス色ホワイト高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/段)150
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
RYOCO(菱高精機)¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル ロングネック用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2400/連結)
サカエ¥47,980~税込¥52,778~1台10日以内出荷組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド仕様ボルトレス色ホワイト高さ(mm)2400材質(本体)スチールタイプ連結耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 ステンレスタイプ
丸善織物¥12,980税込¥14,2781本8日以内出荷さびにくいステンレス金具を使用。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。JIS規格相当品(R-35)。使用限界標示入り色グリーンベルト幅(mm)35材質(調節バックル)ステンレス
巨象印 ラッシングベルト ラチェットバックル式 MLSシリーズ【JIS規格相当品】
丸善織物¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷さびにくいステンレス金具を使用したJIS規格品のラチェットバックル式ラッシングベルトです。塩分の影響を受けやすい港湾部や船舶上での作業に最適です。色グリーン材質(調節バックル)ステンレス
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥249,800税込¥274,7801台当日出荷から46日以内出荷インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら