曜日別特売

真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

全パーツ食洗機OKでお手入れしやすい、真空断熱ケータイマグ。高い保温・保冷力で飲み物の美味しい温度を長時間キープします。軽量コンパクトで持ち歩きやすいサーモス定番商品です。

材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
内容量
1個
全21種類を絞り込む
容量(L)
色
質量(kg)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
口径(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86502450JNL-S1001 CHL0.3チャコール14985×85×270
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
86502468JNL-S601 MSGR0.2ミスティグリーン0.64070×80×235
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
86502495JNL-S751 DTB0.3ダスティブルー0.754075×80×255
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
86502511JNL-S501 LMY0.2ライムイエロー0.54065×80×220
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
86502520JNL-S751 CHL0.3チャコール0.754075×80×255
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
86502626JNL-S351 BPK0.2ベビーピンク0.354065×80×170
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
86502651JNL-S501 STG0.2ストーングレー0.54065×80×220
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
86502678JNL-S351 MSB0.2ミスティブルー0.354065×80×170
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
86502696JNL-S751 WHGG0.3ホワイトグレージュ0.754075×80×255
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
86502705JNL-S1001 WHGG0.3ホワイトグレージュ14985×85×270
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
86502721JNL-S751 MSPP0.3ミスティパープル0.754975×80×255
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
86502739JNL-S501 TFP0.2タフィーピンク0.54065×80×220
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
86502748JNL-S351 ASBK0.2アッシュブラック0.354065×80×170
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
86502800JNL-S501 ASBK0.2アッシュブラック0.54065×80×220
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
86502809JNL-S501 MWH0.2ミルクホワイト0.54065×80×220
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
86502818JNL-S601 MSPP0.2ミスティパープル0.64070×80×235
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
86502827JNL-S501 MSB0.2ミスティブルー0.54065×80×220
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
86502836JNL-S351 MWH0.2ミルクホワイト0.354065×80×170
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
86502845JNL-S601 CHL0.2チャコール0.64070×80×235
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
86502861JNL-S601 DTB0.2ダスティブルー0.64070×80×235
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
86502888JNL-S601 WHGG0.2ホワイトグレージュ0.64070×80×235
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする