カテゴリ
- 切削工具(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- 自転車部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク純正部品(4)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- ヘルスケア(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BLACK BOX(5)
- CKD(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- OSRAM(オスラム)(3)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- SMC(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- タンガロイ(2)
- ダイヤトレンド(4)
- プラス[家具](2)
- ホンダ(4)
- 京セラ(5)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 岩田製作所(2)
- 日本シーム工業(3)
- 鶴見製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ライブセンター防水型
NAKANE¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷高い剛性と防水性を兼備用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
スクールラインプラス 4mm方眼罫(ブルー)
日本ノート¥189税込¥2081冊翌々日出荷人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252色ブルーサイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚罫4mm方眼罫(8mm実線入り)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
サージプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷雷から電話・FAXなどの機器を守る。 機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)保存温度(℃)-22~85℃周波数特性0~1GHz湿度範囲95% 以下寿命300回 (100A)コネクタRJ-11(6極2芯)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16d(75Ω)
エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品
日東工器¥11,381税込¥12,5191本翌々日出荷から10日以内出荷ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
サージプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)
パイプ脚セット(ビティー BT型)
ナイキ¥29,980税込¥32,9781セット(4本)5日以内出荷ジョイントテーブルで連結した天板の両端四隅に使用します。用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
ステン防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥89,980税込¥98,9781箱(9個)4日以内出荷KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ライニング鋼管への接続は内径加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LSP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ステン防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥99,980税込¥109,9781箱(9個)4日以内出荷KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ロケートスクリューピン
ニューストロング販売¥1,998~税込¥2,198~1本10日以内出荷加工物の高さ調整、受けとして使用することが出来ます。用途高さ調整や受けに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SFPモジュール 10GBASE-SR SFP+ マルチモード 850 LC 300m
BLACK BOX¥61,980税込¥68,1781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)850高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ50μ マルチモード距離(最大)300m
SFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10km
BLACK BOX¥95,980税込¥105,5781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)1310高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85最大距離(km)10各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ9μ シングルモード
SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m
BLACK BOX¥53,980税込¥59,3781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 300mファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m
BLACK BOX¥73,980税込¥81,3781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです仕様スピード:10Gbps質量(kg)0.016電源SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×14×68ケーブルLANコネクタRJ-45動作温度(℃)0~+60動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC、鉛フリー距離最大 30m
SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km
BLACK BOX¥85,980税込¥94,5781個13日以内出荷10G対応のSFPモジュールです質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
直管形LEDランプ スリム管モデル
エコ・トラスト・ジャパン¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷から12日以内出荷創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K
エコ・トラスト・ジャパン¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入
OSRAM(オスラム)¥68,980税込¥75,8781セット(3000個)7日以内出荷PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●レンズ色:クリア●コード番号:187-6136アズワン品番65-7247-29
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入
OSRAM(オスラム)¥99,980税込¥109,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137アズワン品番65-7228-85
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●寸法:3.4 x 1.9 x 0.82mm●コード番号:187-6150アズワン品番65-7229-31
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。作動方式複動
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら