カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • バイク純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)

「lt4000m」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LT4000Mシリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    LT4000Mシリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。 また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。 【サイズ】 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen 【特長1】TFT65,536色搭載 【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能 【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能
    定格電圧(V)DC24表示ドット数320×240(QVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
  • 表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1台ほか
    3日以内出荷から93日以内出荷
    GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    データ収集機器 マルチ・データボックスは、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。
    用途PLC以外にも、センサーやスイッチ、各種アナログ機器のデータを直接取得したい方におすすめ!定格電圧(V)DC24
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。
    摘要DINレール取り付け可能なフック付きアダプタータイプアダプター
  • LT4000M用DIOコネク Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    LT4000M用DIOコネク

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    42日以内出荷
  • CASE,LT*NH-104M-U    61301GE4000ZC ホンダ

    CASE,LT*NH-104M-U 61301GE4000ZC

    ホンダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
  • EZイルミネーションスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    EZイルミネーションスイッチ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
    仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能質量(g)110以下保護構造IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)ケーブル長(m)【付属USBケーブル】1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×28×54使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)スイッチ数5個のLED照光式スイッチ耐久性【スイッチ】100万回以上耐静電気放電IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kVコネクタ仕様USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0調光方式【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能耐衝撃IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回対応ソフトウェアGP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)使用高度(m)2000(6,561ft)以下腐食性ガス腐食性ガスのないこと
  • フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント

    CKD
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から45日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント CKD

    フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント

    CKD
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に。清浄エアの供給に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)エレメント(μm)5表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • SW ASSY,LT ST KIL   35150MT4000 ホンダ

    SW ASSY,LT ST KIL 35150MT4000

    ホンダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • セブンセンス SR モンスターストリーム G-CRAFT

    セブンセンス SR モンスターストリーム

    G-CRAFT
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    MONSTER STREAM に激流仕様の「Widerange custom」が完成。 90モデル同様、増水河川・落ち鮎等、中・大型系ルアーを駆使した激流ゲームを得意とし、飛距離特化型の広範囲サーチモデル。 オール30tティップはTRシリーズよりも復元力が抑えられ、食い込みを重視しつつもティップ先端部が硬めにセッティングできる為、バットの荷重異動がスムーズになり、キャスト感が極めて向上。 30g前後のバイブやシンペン、比較的大型なミノーが8割程度の力で弾丸のように飛ぶセッティングが可能となり、レスポンス良く長時間高飛距離を維持したキャストが可能となっている。 Widerangeの名の通り、広範囲を狙えるため激流・濁流の大型河川河口域はもとより、外洋サーフの河口域や港湾域のオープンウォーターによるデイゲームも得意とする。ルアーMAX42g設計のバットパワーはSEVENSENSEシリーズ中、最もパワフル且つタメが利くブランクとなっており、ターゲットに対し、主導権を握り続け、余裕を持ったファイトを可能にする。 90モデル同様、その汎用性は実に幅広い。 ルアーウエイトの許容範囲は、バイブ15g~28g、シンペン13g~40g、ミノー13g~34g。 鉄板バイブ18g~35g、ブレード系14g~28g、ベストルアーウエイトはバイブ28g、シンペン28g、ミノー28g、鉄板バイブ26g、ブレード系28g、が使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE1.2号の場合、LT3000、3000MHGクラスが適応、PE1.5号~2.0号の場合、LT4000、4000クラスが適応する
    用途雨後の増水河川、秋の落ち鮎パターン、大・中規模河川河口域にて中・大型のスズキを狙い、18g~34g前後のミノー、シンペン、バイブをメインに急流から激流域で流れに負けることなく扱える張り(反発力)のあるティップ部を設計。 バット部に至っては、ルアーコントロールを軽快に行え、激流の水圧に負けず確実にフッキングでき、14cmミノーを主体に30g前後の高比重系ルアーの遠投性を確保。 7kgは片手で溜めつつ余裕を持ってコントロールできるバットを設計方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)145ルアーMAX(g)42適合ライン(号)2